- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 工事用品
- 型枠資材のおすすめ人気ランキング
型枠資材のおすすめ人気ランキング
2025/12/14更新98件の「型枠資材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フォームタイ」、「型枠関連」、「型枠用パイプ」などの商品も取り扱っております。
耐水性を重視した合板です。表面にコンクリートの剥離用に樹脂を塗装しており、塗装なしのものよりも使用耐久性に優れます。
用途コンクリートの型枠
厚さ(mm)
12
寸法(mm)
900×1800
規格
T1
ホルムアルデヒド等級
☆☆☆
50角パイプと48.6丸パイプに兼用可能。
用途クサビ式 型枠部材
軽量で加工性がすぐれた角パイプ
材質
アルミ(A6063S T5)
色
生地
型式
K-W
質量(kg)
0.238
1袋(100個)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
用途両面打放し用
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(100個)
特価
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
断面係数の大きいリブ形状。強靱で変形しにくく、整形の手間が省けます。
バイブレーターの振動にも強い、独自の略平行型クサビ。板厚も4.2mmで強靱。
クサビの頭部は斜めにカット。打ち込みやすい角度、形状を追求しました。
用途型枠と角パイプを締め付けるクサビ式当板
仕上
溶融亜鉛めっき
用途両面打放し用
RoHS指令(10物質対応)
対応
セパレーター用の締め付け部材です。ベニア12mm用です。色分けしたことで解体時の識別が容易にできます
用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として。
軽量で耐候性に優れた樹脂製基礎型枠です。枠組みを作る手間が省けるだけではなく、取り外す必要もないので、大幅に作業時間を短縮できます。本体が2つに分離しますので、架台設置後でも施工できます。墨出しマーク付きですから位置決めが簡単です。
用途RD取付架台やブラケットベースに最適です。
色調
グレー
材質
PP
使用温度範囲(℃)
-10~50(製品表面温度)
耐水性に優れた合板です。
用途コンクリートの型枠使用時に最適
厚さ(mm)
12
寸法(mm)
900×1800
規格
T1
ホルムアルデヒド等級
☆☆☆
仮設工業会認定品。
溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)で高い防錆効果。
フラワー型の受(台)板で保管効率アップ。
安全荷重(kg)
2000
調整ねじ(mm)
145
メッキ
溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
型枠を締め付けるための工具です。W3/8セパレーター用です。本体、ナット、リブ座金、スプリングワッシャーのセット品です。
用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として。
トラスコ品番
116-4580
材質
スチール
長さ(mm)
150
質量(g)
222
1セット(10本)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷