埋め込み 蛍光灯のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
83件の「埋め込み 蛍光灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「天井 埋め込み 蛍光 灯」、「パナソニック 埋め込み蛍光灯」、「埋め込み器具」などの商品も取り扱っております。
仕様 器具本体 取付 埋込 タイプ 40W 電源 LEDユニット別売 灯数 2 適合モジュール RAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-532N/W、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW 埋込穴(Φmm) 300×1257
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

定格電圧(V) AC100~242 質量(kg) 器具:4、ランプ:0.3 材質(本体) 鋼板(白色仕上) 色温度(K) 5000 保証期間 5年 光源色 昼白色 LED寿命(時間) 約40000 演色指数(Ra) 83 材質(反射板) 鋼板(白色仕上)
1セット
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様 水平天井埋込専用 適合 600ピッチ、800ピッチのボルト(LE・RZ) 材質(本体) 亜鉛鋼板 材質(反射板) 鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
3,798 税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2灯用・3灯用器具からの置換えに最適な埋込幅300mmのLED照明器具。ライトユニットにはハイブリッドナノコーティング採用。
定格電圧(V) AC100~242 光源寿命 40000時間(光束維持率85%)
1セット
16,980 税込18,678
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)


定格電圧(V) AC100~242 消費電力(W) 21 定格 初期照度補正・調光(信号)20~100% 色温度(K) 5000 ランプの種類 LDL40×1 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 109 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 平均消費電力(W) 18 光束(Lm) 2290 埋め込み寸法(mm) 150×1235 演色指数(Ra) 83
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷

電圧(V) AC100~242 ランプ ランプ別梱包 色(本体) 配光角度(°) 配光角:70-60 演色指数(Ra) 83 調光の可否
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LDL40x2下面開放埋込300
ランプ別売り
材質 【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装) 長さ(mm) 1274 幅(mm) 328 質量(kg) 4.9 電圧(V) 100~242 グレード (L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源 LDL40×2 ランプ LDL40S 器具・セット 器具のみ 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) トランス ランプ別売 電源ユニット内蔵 適合ランプ 直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2 埋込穴幅(mm) 300 埋込穴長(mm) 1257 埋込高(mm) 93
1セット
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 本体:亜鉛鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、カバー:ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm) 1274 幅(mm) 328 質量(kg) 3.2 定格電圧(V) 100~242 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 演色指数(Ra) 83 埋込穴幅(mm) 300 埋込穴長(mm) 1257 埋込高(mm) 54
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

新規導入の方や改装時、劣化した器具の交換の方は専用器具をお勧めします。直結配線されているので、エコリカ直管形LEDランプがそのまま使えます。面倒な改造が不要です。
適合 40形2灯 長さ(mm) 1251 形状 埋込(下面解放) 幅(mm) 250 定格電圧(V) AC100/200 (50Hz/60Hz) 口金 G13 接続方式 直結方式 適合品番 ECL-LD4EGN-R、ECL-LD4EGD-R、ECL-LD4EGN-L3A、ECL-LD4EFAN、ECL-LD40FAN、ECL-LD40FAD、ECL-L4EXW、ECL-L4EXN、ECL-L4EXL、ECL-L4EXD 仕上 鋼板 白色メラニン焼付 RoHS指令(10物質対応) 対応 調光の可否
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

1台
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

仕様 ON-OFFタイプ、防雨型、FLATFACE、照射近接限度10cm 材質 枠/アルミ(ファインホワイト塗装)、反射板/アルミ(銀色鏡面) 直径(Φmm) 108 取付高(mm) 97 光源寿命 40000時間 LED 一体型 出幅(mm) 2 演色指数(Ra) 83 埋込穴(Φmm) 100
1台
2,498 税込2,748
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm) 1250 取付 天井直付型 高さ(mm) 50 備考 600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V) 100~242 グレード (L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体 鋼板(白色粉体塗装) 平均演色評価数 Ra83 安定器 出力型:定格出力型、出力固定型 トランス (ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間) 40000(光束維持率:85%) グリーン購入法 適合
1台
6,298 税込6,928
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

仕様 器具本体 取付 埋込 タイプ 20W 電源 LEDユニット別売 灯数 2 適合モジュール RAD-526NB/WB/LB/LLB、RAD-537NB/WB/WWB/LB/LLB 埋込穴(Φmm) 300×639
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷

用途リニューアル用 材質 本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装) 電圧(V) AC100~242 ランプ LDL20S 適合ランプ 直管LEDランプ用 演色指数(Ra) 84
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合本体 NNFK36020 材質 カバー:ポリカーボネート(乳白) 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 33 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 137.2 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm) 4530 明るさ FHP32形×3灯節電タイプ 演色指数(Ra) 83
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

定格電圧(V) 100~242 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 演色指数(Ra) 83 埋込穴幅(mm) 300 埋込穴長(mm) 1257 埋込高(mm) 54
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

天井面をすっきり見せる埋込幅220mmの器具。ライトユニットにはハイブリッドナノコーティング採用。
定格電圧(V) AC100~242 光源寿命 40000時間(光束維持率85%)
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)