埋め込み lanのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
399件の「埋め込み lan」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「cat6a モジュラージャック」、「パナソニック lan コンセント」、「コンセント 無線LAN」などの商品も取り扱っております。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

表面・裏面共にジャック構造のため、施工不要で簡単接続。 プラグ成端されたLANケーブルを直接接続可能なモジュラジャックです。
ホワイト タイプ 埋込型 規格 CAT6
1個
1,998 税込2,198
当日出荷



標準的な壁用JISフェースプレートに取付可能です。 背面飛び出し量が25mmと少なく、浅型アウトレットにも収納可能です。 LAN印字ありです。 JISプレート用アダプタ(取付枠)とのセット品です。
用途事務所内の情報コンセントとして。 材質(本体) PBT/PC/ナイロン 質量(g) 194.5
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

メーカースイッチ・コンセントと共通デザインを採用。高品質で、見た目にも美しい情報の取出口です。
仕様 埋込型 セラミックホワイト タイプ 「LAN」表示付 規格 CAT6
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

表面・裏面共にジャック構造のため、施工不要で簡単接続。 プラグ成端されたLANケーブルを直接接続可能なモジュラジャックです。
ホワイト タイプ 埋込型 規格 CAT5E
1個
1,698 税込1,868
当日出荷


XLR形式RJ45コネクタ、金属. RS Proブランドがお届けする、このRJ45フィードスルーコネクタを使用すると、頑丈なパネル取り付け接続を通して異なるRJ45タイプを接続できます。このコネクタは、標準的なXLR形式のシャーシに収まるように設計されています。壁コンセント及びラック取り付けに適したこのXLR形式RJ45コネクタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。デジタル録音スタジオやネットワークラックで一般的に使用されます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 標準のXLR切抜きに適合. 前面又は背面から取り付け可能. 低プロファイルの背面により、省スペースを実現.
仕様 タイプ = フィードスルーコネクタ。インタフェースタイプ = RJ45。LANカテゴリ = Cat6。ポート数 = 2。シールドタイプ = UTP。幅 = 26mm。シリーズ = FT RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

Panasonic(パナソニック)モジュラジャック(CAT5E)
極数 8極8心。〔TIA968-A規格(旧FCC規格Part68)の8接点ジャック〕 トラスコ品番 799-9402 定格電流(A) -
1個
1,598 税込1,758
欠品中

Panasonic(パナソニック)アドバンスSモジュラCAT5E埋込CW
メーカースイッチ・コンセントと共通デザインを採用。高品質で、見た目にも美しい情報の取出口です。
セラミックホワイト タイプ 「LAN」表示付 規格 CAT5E
1個
1,398 税込1,538
当日出荷





表面・裏面共にジャック構造の為、施工不要で簡単接続。
仕様 埋込型 プラグ接続型 セラミックホワイト 規格 CAT6
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A モジュラージャック
AWG22~26の単線及び撚り線ケーブルを成端可能な、Cat6Aモジュラージャックです。 100%工場検査合格品です。 製品上部に品質管理の番号の刻印があります。 一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。 結線カラーコード付きで施工ミスを防止します。
用途カテゴリ6A通信用コネクタ。 質量(g) 9
1個
1,790 税込1,969
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)