埋め込みコンセントUSBのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
85件の「埋め込みコンセントUSB」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「埋込みUSBコンセント」、「usb 壁」、「プレトラックコンセント」などの商品も取り扱っております。

5V 2.4A高出力急速充電が可能な1ポート壁埋め込み型USBコンセントです。 自動判別機能搭載、接続された機器(スマートフォン、タブレット)を瞬時に自動判別し急速充電が可能です。 空港、ホテル、飲食店などの商業施設やオフィス、一般家庭のコンセントなどに取り付けが可能です。 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。
ポート数 1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 44×22×49 質量(g) 54 定格入力 100V~0.5A MAX 50Hz-60Hz 定格出力 【USBポート】DC5V2.4A USBポート数 1ポート 使用温度範囲(℃) -10~40
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

差込口 1個口 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 44×44×68.7 定格出力 DC5V/2.4A USBポート数 2個口 定格入力 100V/14A
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家具などに埋め込むコンセントです。 2つ口+USBの組み合わせ。 左右コンセント、USB端子ともにスライドカバー付き。 使用していない間のホコリを防ぎます。 トラッキング防止スリーブ付き
定格電圧(V) 入力:AC100、出力:DC5(コンセントは1450Wまで対応) 出力電流(A) 2.1 寸法(mm) 163×23×37 質量(g) 190 コード長さ(m) 約1.7 USBポート USB-A メス コネクター1個 種類 埋込コンセント コンセント個数 2個口
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5V 3.0A高出力急速充電が可能な2ポート壁埋め込み型USBコンセントで、1ポートはTYPECを搭載しています。自動判別機能搭載、接続された機器(スマートフォン、タブレット)を瞬時に自動判別し急速充電が可能です。空港、ホテル、飲食店などの商業施設やオフィス、一般家庭のコンセントなどに取付が可能です。
ホワイト 定格出力 DC5V/3.0A コネクタ USB A(メス)、TypeC 差込口 2個口 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格入力 100V0.5A 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 44×44×45.7
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極数 2P 種類 露出コンセント 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ 定格電流(A) 15 エスコ品番 EA815HK-2B コンセント個数 2 コンセント形状 2P 15A 125V
1個
2,000 税込2,200
当日出荷

5V 3.0A高出力急速充電が可能な2ポート壁埋め込み型USBコンセントで、1ポートはTYPECを搭載しています。自動判別機能搭載、接続された機器(スマートフォン、タブレット)を瞬時に自動判別し急速充電が可能です。空港、ホテル、飲食店などの商業施設やオフィス、一般家庭のコンセントなどに取付が可能です。
仕様 USBポート定格出力:DC5V3.0A(2ポート合計) USBポート定格入力:100V~0.5A 50/60Hz 差込口数:2ポート(USBAコネクタ・Type-Cコネクタ) 使用周囲温度:-10~40℃ 寸法(mm) W44×D44×H45.7 定格電圧(V) 5 定格電流(A) 3 適合地域 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

家庭用コンセントでUSB機器を2台同時充電可能。(2.1A出力×2/合計最大出力2.1A) 最大出力2.1Aの高出力でiPadなどのタブレット充電や、スマートフォンの急速充電に対応。 90°回転するACプラグを採用。収納、持ち運びに便利。 海外でも使用できるAC100V~240V対応。
定格出力 DC5V/2.1A 材質 (本体ケース)PC+ABS 質量(g) 約35.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 35×39×30(ACプラグ含まず) 定格入力 AC100V~240V/50-60Hz 0.3A
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極数 2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ コンセント個数 2 コンセント形状 2P 15A 125V
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

iPhone、スマートフォン、iPod、モバイルバッテリーなどに対応したUSBアダプターです。持ち運びに便利なコンパクトサイズ。USBポート Type-A×1。収納式プラグ
ホワイト 質量(g) 約40 定格出力 DC5V 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (約)40×41×28(プラグ収納時) 電流容量(A) 1 出力端子 USB Type-A×1 USBポート数 1 定格入力 AC100V 50/60Hz
1個
649 税込714
当日出荷

種類 埋込コンセント 形状 平刃タイプ ホワイト コンセント個数 1 コンセント形状 2P 15A 125V
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

2ポート配置のため、iPhoneやスマートフォンを2台同時に充電可能。 MAX2.4A出力なので、各社タブレットの急速充電が可能。 コンセントメーカー各社の金具・コンセントプレートに対応。
用途住宅でのご利用はもちろん、カフェやレストラン、空港、ホテルなど、ビジネスマンや外国人旅行客が多く利用する施設に最適。
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭用ACコンセントから5V(1000mAまで)の直流電源を取り出し、USBで出力します。 スマートフォンや携帯電話などを充電するAC電源アダプターです。 折りたたみ式プラグ
定格出力 DC5V 1A ポート数 1 本体質量(g) 26 出力端子 USB Aタイプコネクター 定格入力 AC100~240V 50/60Hz 11-16VA 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 36×38×21
1個
959 税込1,055
当日出荷

家庭用コンセントからUSB電源出力に変換できるAC充電器です。 最大2Aまでの出力に対応した高出力タイプです。 絶縁キャップ付きACプラグを採用し、トラッキング火災を予防します。
仕様 絶縁キャップ:あり 定格出力 DC5V/2A USBポート数 1ポート プラグ形状 2P 定格入力 AC100~240V 50/60Hz 取扱説明書 日本語取扱説明書あり
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭用コンセントからスマートフォンやタブレット等を充電、給電できるAC充電器です。 携帯に便利なコンパクト設計のデザインを採用しています。出力端子が2ポートありますので、スマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。 1ポート最大出力12W(5V/2.4A)、合計最大出力12W(5V/2.4A)の高出力タイプです。 接続された機器を自動検知し、最適電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。 スマートフォン等に付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。 未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。 スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
質量(g) 約44 適合規格 PSE 特定電気用品 コネクタ形状 USB Type-A メス ×2 定格入力電圧(V) AC100-240 50/60Hz 定格出力電流(A) 2ポート合計2.4、1ポート最大2.4 対応機種 2つのUSB Type-Aポートから、それぞれ最大12W(5V/2.4A)、合計最大12W(5V/2.4A)までの出力で充電、使用可能な機器とその組み合わせ 幅W×厚さ×高さH(mm) 約 34×34×34( ACプラグ収納時 ) 定格入力電流(A) 0.4 保証期間 1年 定格出力電力(W) 合計12 使用地区 日本 定格出力電圧(V) 5 マウント おまかせ充電機能搭載 USBポート数 2 プラグタイプ 90度スイング構造、耐トラッキングスリーブ付
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

さまざまなUSB機器をこれ一つで同時に充電できるAC充電器です。 USB-Aポートを10ポート搭載し、1ポート最大出力12W(5V/2.4A)で、10ポート同時に合計最大出力60W(5V/12A)で充電できます。 縦置き、横置きにどちらにも対応し場所をとらずにご使用いただけます。
その他 全ポートおまかせ充電機能搭載、滑り止め付き、転倒防止スタンド搭載 付属品 耐トラッキングスリーブ付メガネ端子ACケーブル(1.5m) 適合 ◇PSE 特定電気用品 質量(g) 約230 ポート数 10 ケーブル長(m) 1.5 コネクタ形状 USB-Aポート×10 定格入力電圧(V) AC100~240(50/60Hz) 定格出力電流(A) 10ポート合計12、1ポート最大2.4 対応機種 USB-Aポートから最大12W(5V/2.4A)、10ポート合計最大60W(5V/12A)までの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約34×62×111.8 定格入力電流(A) 1.6 コンセント仕様 耐トラッキングスリーブ付 保証期間 1年 定格出力電力(W) 合計60 使用地区 日本 定格出力電圧(V) 5
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートフォンやタブレットを付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して、各ポート最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)出力で充電できるAC充電器です。 出力端子が2ポートありますので、スマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。 iPhone、iPadタブレットなどにもご使用いただけます。 接続された機器を自動検知し、最速電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。 コンパクトサイズでありながら、未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びに便利です。
用途別途対応のケーブルをご用意いただくことで、Androidスマホやタブレット、iPhoneやiPadを充電するときにお使いいただけます。 スイングプラグで電源を折りたたんでスッキリ収納出来ます。 その他 90°回転収納式コンセントプラグ/絶縁スリーブ付コンセントプラグ 質量(g) 約105 ポート数 2 コネクタ形状 USB Type-A(メス)×2 定格入力電圧(V) AC100-240(50/60Hz) 定格出力電流(A) 各ポート2.4、2ポート合計4.8 対応機種 2つのUSB Type-Aポートを利用して、それぞれ最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 28×58×58 定格出力電力(W) 合計24 使用地区 日本 定格出力電圧(V) 5
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TERADA(寺田電機製作所)埋込USB+AC給電コンセント
USBポート・ACコンセント一体型で配線楽々。送り端子付きなので複数台設置も簡単です。 USB2ポート配置の為、スマートフォン2台同時に充電が可能です。 USBポートはMAX2.4A出力なので各社タブレットの急速充電が可能です。 コンセントメーカー各社の金具・コンセントプレートに対応しております。
用途ホテル・キッチン・空港・駅の待合室 種類 埋込コンセント タイプ 埋込USB+AC給電コンセント ポート数 2 出力 USBポート:DC5V 合計2.4A、ACコンセント:AC100V 14A(1400Wまで) コンセント個数 1 定格周波数(Hz) 50-60 定格入力電圧(V) AC100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 44×68.7×44 電線接続方法 ワンタッチコネクター仕様
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)