- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 埋め込み式スポットライトのおすすめ人気ランキング
埋め込み式スポットライトのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新102件の「埋め込み式スポットライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダウンライト スポットライト」、「ユニバーサルダウンライト」、「スパイク 照明」などの商品も取り扱っております。
仕様
埋込型、ユニバーサルタイプ、天井面取付専用
首振角度(°)
45
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
回転角度(°)
水平約355
演色指数(Ra)
85
家庭用ダウンライト
質量(kg)
0.3
高さ(mm)
(埋込)76
タイプ
防滴形
穴径(Φmm)
(埋込)100
消費電力(W)
4.8
入力電圧(V)
AC100
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
75
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
LED
一般電球60形相当
光束(Lm)
450
配光角度(°)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
84
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
用途屋内専用
入力電圧(V)
100
埋込穴(Φmm)
100
埋込穴(Φmm)
100
仕様
調光タイプ、ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売、可動型(内部45°引き出し時75°まで)、FLATFACE、照射近接限度50cm
適合
調光器/AE36745E(別売)
材質
コーン/アルミ(ファインホワイト塗装)、灯具/ファインホワイト塗装
質量(kg)
0.4
直径(Φmm)
116
取付高(mm)
110
ランプ
AE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売)
埋め込み深さ(mm)
110
明るさ
JDR65W/40W相当
出幅(mm)
49
電圧(V)
100
質量(kg)
0.4
タイプ
天井埋込型
埋め込み深さ(mm)
118
光源色
電球色
材質(枠)
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
首振角度(°)
45
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
薄型設計!埋込高さ70mmの薄型でコンパクトな器具サイズを実現しました。天井懐が狭い天井裏にも対応可能です。まぶしさを感じにくい光。光が自然に広がる様に配光しました。不快なグレア(まぶしさ)も感じにくいやさしい光です。
定格電圧(V)
100
角度(°)
(1/2照度)60
機能
断熱型密閉器具対応
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
85
埋込高(mm)
70
埋込穴(Φmm)
Φ100
仕様
ブローイング工法不可
付属品
別
タイプ
SGI形
電源
LEDランプ別売
灯数
1
適合モジュール
RAD-671M/W(E11)、RAD-727N/M/W(E11)、RAD-728N/M/W(E11)、RAD-729N/M/W(E11)、RAD-730N/M/W(E11)、RAD-731N/M/W(E11)、RAD-732N/M/W(E11)、RAD-733N/M/W(E11)、RAD-734N/M/W(E11)、RAD-735N/M/W(E11)、RAD-736N/M/W(E11)
1個
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
天井埋込型。高気密SB。拡散タイプ(マイルド配光)。55度までの傾斜天井に取付可能。直下近接限度10cm。
電圧(V)
100
色
枠:ホワイトつや消し
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
入力電圧(V)
100
シンプルコンパクトデザインのスポットライトです。
消費電力(W)
11.5
質量(kg)
2.2
色温度(K)
2700
光源色
電球色
キャブタイヤケーブル(m)
5
LED寿命(時間)
40000
明るさ
JDR85W相当
演色指数(Ra)
82
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
極薄軽量なのに明るさ最大約480Lm。側面にLEDチップ30個が埋め込まれているので、内部で光が拡散反射し柔らかな明かりがフィルターを通して照射します。
埋込穴の切断面による天井の剥がれや汚れを隠す幅広フチなので施工跡がキレイ。一般的にLEDが苦手としている演色指数(どのくらい自然光に近く、きれいな発色ではっきり見えるかを示す数値)は97。消費電力は最大8W、省エネ・長寿命なLEDチップを使用。
質量(g)
110(変圧器含む)
消費電力(W)
6
寸法(幅W×高さH)(mm)
120×16
器具・セット
セット品
色温度(K)
6000
光源色
昼光色
色(本体)
ホワイト
光束(Lm)
最大480
埋め込み寸法(mm)
110
配光角度(°)
120
明るさ(Lm)
450
演色指数(Ra)
97
埋込穴(Φmm)
110
電球の種類
LED
埋込穴幅(mm)
110
調光の可否
否
調色の可否
否
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
種別
110V Φ50 省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当
質量(kg)
1.7
電源(V)
100
消費電力(W)
5.5/5.0
光源寿命
30000時間
LED
LEDZランプJDR×1 E11
すっきりした発光面のLED一体型。
空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
仕様
配光:斜天井非対応
構造
高気密SB形
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間
直下近接限度(cm)
10
演色指数(Ra)
83
埋込高(mm)
80
傾斜天井取付角度(°)
55
LED交換
不可
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
すっきりした発光面のLED一体型。
空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
仕様
配光:30度の傾斜天井に対応
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間
直下近接限度(cm)
10
照射方式
可動型
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
100
埋込高(mm)
100
傾斜天井取付角度(°)
30
LED交換
不可
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
7.2
光源色
白色
埋込穴(Φmm)
100
質量(kg)
0.6
取付方式
埋込型
分類
ダウン&スポット
レンズ
ハイブリッドフレネルレンズ
首振角度(°)
約75
色温度(K)
4000
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
直下近接限度(cm)
30
適合ランプ
LED200形
演色指数(Ra)
85
調光率(%)
5~100
枠
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
取付面位置
天井面取付専用
埋込高(mm)
128
配光タイプ
中角タイプ
器具相当
HID35形器具相当
材質(灯具)
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
水平回転範囲
約330度
照度角
18度