埋め込み照明のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
112件の「埋め込み照明」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「地中照明器具」、「天井埋め込み照明」、「埋め込み照明器具」などの商品も取り扱っております。
電圧(V) AC100 保護構造 防雨形 ランプ LED内蔵 色温度(K) 2700 光源色 電球色 光源寿命 光源寿命40,000時間 演色指数(Ra) 83 調光の可否 非調光
1台
6,798 税込7,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様 LED交換可、埋込必要深180mm 材質 ステンレス ヘアライン/強化ガラス 消し 電圧(V) AC100 保護構造 防雨形 消費電力(W) 4.2 ランプ ランプ付 色温度(K) 2700 埋め込み深さ(mm) 180 光源色 電球色 光源寿命 光源寿命40,000時間 容量(VA) 7 色(本体) ステンレスヘアライン 演色指数(Ra) 82 調光の可否 非調光
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 消費効率:22 lm/W、デザイン分類:Stylish Modern、壁埋込型、Ra80、埋込型、壁材の厚さ9~14mmにのみ取付可能、25形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、写真方向以外取り付け不可、器具施工時の埋込深さは95mm以上必要です。、埋込穴の上方に100mm以上の空間が必要です。、幅:115 mm、高:115 mm、出しろ:4 mm、埋込穴角:□100 mm、埋込深:95 mm、質量:0.4 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%) 取付方式 埋込型 電圧(V) 100 消費電力(W) 4.3 色温度(K) 2700 光束(Lm) 95 光色 電球色 明るさ 器具:(目安)25形電球相当 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) 80 埋込穴(Φmm) □100 調光の可否 不可
1台
12,980 税込14,278
6日以内出荷

ENDO(遠藤照明)アウトドアライト
消費電力(W) 8.9/8.5 仕様 防雨形(IP67)、調光不可 種別 白熱球100/80W形器具相当 質量(kg) 4 タイプ コンクリート埋設 電源(V) 100 光源寿命 40000時間 LED LEDZランプディスク100×1 G×53-1a 色(本体) メタリックレザー仕上(シルバー)、アルミ鋳物・ステンレス、透明強化ガラス、アパーチャマスク(黒艶消) 演色指数(Ra) 85
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

LEDならではの省エネ・省メンテナンス特性を活かした補助灯です。コンパクト設計と景観に溶け込むシンプルなデザインも特長です。
消費電力(W) 1.6 仕様 壁面埋込専用型、縦向き・横向き取付可能型、断熱施工不可、器具外結線専用型、防雨型、別売専用埋込ボックス/AEE546405 幅(mm) 165 質量(kg) 0.3 高さ(mm) 48 奥行(mm) 7 色温度(K) 2700 光源色 電球色 光源寿命 40000時間 LED LED一体型 演色指数(Ra) 80
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDフットライト 本体
寸法(mm) 埋込穴:□185 質量(kg) 1.5 タイプ スクエアタイプ 電圧(V) 100 寸法(幅W×高さH)(mm) 200×200 構造 防雨型 保護等級 IP23 埋め込み深さ(mm) 80 ランプの種類 LED電球 材質(枠) アルミダイカスト(オフブラックつや消し仕上) 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 適合ランプ 6.4W/6.0W LED電球(T形タイプ)用(E26)LDT6L-G/S/T6・LDT6N-G/S/T6・LDT6D-G/S/T6 出しろ(mm) 12 調光の可否 不可 材質(パネル) 強化ガラス(乳白)
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷

暗がりの中の階段や段差を、安心して通行できるように足元を灯します。
仕様 口出し線式、化粧ねじ、防雨、前面カバー付、調光不可 高さ(mm) 120 光源 LED(電球色) 色温度(K) 2700 光源色 電球色 光源寿命 40000時間 LED 一体形 照射距離(m) (最低)0.1 演色指数(Ra) 80
1台
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力(W) 9.5 仕様 防雨形(IP44)、調光不可 種別 白熱球50W形相当 電源(V) 100 色温度(K) 3000 光源寿命 40000時間 LED LEDユニット ブロック150×1 演色指数(Ra) 82
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


DAIKO(大光電機)LED足元灯
マット敷工法使用可能
材質 本体:プラスチック 黒/カバー:アクリル 乳白(マット) 器具:黒 消費電力(W) 1 定格電圧 AC100V専用 ランプ LED内蔵 色温度(K) 2700 埋め込み深さ(mm) 70 エネルギー消費効率(Lm/W) 8 光源寿命 40000時間 埋め込み寸法(mm) □50 適合壁厚(mm) 5~25 光色 電球色 RoHS指令(10物質対応) 対応 径(mm) □60 電源容量(VA) 3 演色指数(Ra) 83 定格光束(Lm) 8 調光の可否 非調光
1台
6,398 税込7,038
4日以内出荷

小壁~建物のファサードまで、光を美しくデザインするライト。地中に埋設してアイポイントとしての使用から、壁面を照射して光のデザインまでを楽しめる証明です。Φ75、Φ100、Φ150のとってもコンパクトな照明器具ながら、しっかりとした明るさでファサード空間を魅力的に演出します。
用途床面施工用/防浸型 仕様 埋込ベース付、渡り配線可/2分岐エ―ブル必要 材質 パネル:強化ガラス、埋込みベース:PP樹脂 材質(本体) SUS304(ヘアーライン仕上げ) 深さ(mm) D:145.5
1台
20,980 税込23,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED地中埋込広角電球色遮光
電圧(V) 100 消費電力(W) 7 適合 【埋込ボックス】NNY28515(別売)、NNY28516(別売) 材質(本体) ステンレス 径(Φmm) 93 分類 地中埋込型 LED(電球色) アッパーライト 保護等級 本体:IP67・LED光源電源一体部:IP56・底部:IP23 エネルギー消費効率(Lm/W) 22.7 光束(Lm) 159 パネル 【前面】高透過ガラス(強化ガラス)(一部内面黒シルク印刷) ステンレス(ヘアライン仕上)
1個
99,980 税込109,978
32日以内出荷

GROUND UP LIGHT(グラウンドアップライト)。壁や植栽のライトアップに最適。ステンレス仕様の堅牢設計で光源ユニットを守ります。
種別 エクステリア グラウンドアップライト 材質 ガラス固定枠:ステンレス(ヘアライン) 幅(mm) Φ114 質量(kg) 3.5 構造 防雨型 定格消費電力(W) 5 平均演色評価数(Ra) 94 ガラス部 前面:強化ガラス(透明) 色温度(K) 2700 埋め込み深さ(mm) 295 ランプの種類 LED一体型 エネルギー消費効率(Lm/W) (固有)58.4 光源寿命 40000時間 LED 高演色LED R15クラス2 皮相電力(VA) 6(100V) 入数 1台 光色 電球色 定格光束(Lm) 292 調光の可否 不可
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED地中埋込型照明器具
従来品と比べ枠幅サイズの大幅ダウンにより、スッキリした外観を実現しました。 LEDとガラスの間に重填材を施すことにより、結露の発生を抑えています。 器具埋込深さ77mmの薄型設計で取付場所が広がります。
質量(kg) 0.5 取付 歩道取付可能 タイプ 輝度タイプ 電圧(V) 100 消費電力(W) 2.2 寸法(幅W×高さH)(mm) 取付用ボックス:□200×52 構造 防雨型 保護等級 IP23 適合ケーブル 2.0mm2 3芯 ランプの種類 LED 材質(枠) ステンレス 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 適合ボックス 埋込:NNY28080C(別売) 調光の可否 不可 電源ユニット LED・電源ユニット:内蔵 材質(パネル) 全面:強化ガラス(乳白)
1台
特価
8,098 税込8,908
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED地中埋込広角電球色
電圧(V) 100 消費電力(W) 7 適合 【埋込ボックス】NNY28515(別売)、NNY28516(別売) 材質(本体) ステンレス 径(Φmm) 93 分類 地中埋込型 LED(電球色) アッパーライト 保護等級 本体:IP67・LED光源電源一体部:IP56・底部:IP23 エネルギー消費効率(Lm/W) 48.1 光束(Lm) 337 パネル 【前面】高透過ガラス(強化ガラス) ステンレス(ヘアライン仕上)
1個
98,980 税込108,878
4日以内出荷

埋込深さわずか15 mmの薄型設計です。埋込穴にも貫通穴にも取り付けでき、板ばねを使ったワンタッチ取付タイプです。電源装置を内蔵しているため、AC100 Vへ直接接続できます。良好な放熱設計により、手で触れても安全です。
用途ショーケース、キャビネット、キッチン 仕様 丸型PSEマークを取得しています。 付属品 AC100 V用電源プラグ 材質 (ハウジング)アルミニウム合金、(フタ、レンズ)ポリカーボネート(PC)、(板ばね)ステンレス鋼、(電源電線、圧着端子)- 周波数(Hz) 50/60 定格電圧 AC100V 定格消費電力(W) 4.5 仕上 (ハウジング)焼付塗装、(レンズ、板ばね)-、(電源電線)ホワイト、(圧着端子)- 照射角 40°
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電圧(V) 100 光源色 電球色 LED寿命(時間) 40000(光束維持率70%) 調光の可否 不可
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

消費電力(W) 7.3 適合 調光器/AE36745E(別売) 材質 本体/鋼(白色塗装)、アルミ(ブライトシルバー塗装)、前面パネル/アクリル(透明消し) 質量(kg) 0.5 直径(Φmm) 90 色温度(K) 2700 埋め込み深さ(mm) 188 光源寿命 40000時間 照射角 (広角)30°以上60°未満 明るさ 白熱球60W相当 出幅(mm) 7 演色指数(Ra) 82 埋込穴(Φmm) 75
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)