埋め込み照明器具のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
113件の「埋め込み照明器具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「天井埋め込み照明」、「パナソニック 断熱 ダウンライト」、「天井照明埋め込み」などの商品も取り扱っております。

電圧(V) AC100~242 ランプ ランプ別梱包 色(本体) 配光角度(°) 配光角:70-60 演色指数(Ra) 83 調光の可否
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様 水平天井埋込専用 適合 600ピッチ、800ピッチのボルト(LE・RZ) 材質(本体) 亜鉛鋼板 材質(反射板) 鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
3,798 税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電圧(V) 100 質量(kg) 0.4 タイプ 天井埋込型 埋め込み深さ(mm) 118 光源色 電球色 材質(枠) アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V) AC100~242 質量(kg) 器具:4、ランプ:0.3 材質(本体) 鋼板(白色仕上) 色温度(K) 5000 保証期間 5年 光源色 昼白色 LED寿命(時間) 約40000 演色指数(Ra) 83 材質(反射板) 鋼板(白色仕上)
1セット
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

適合本体 NNFK36020 材質 カバー:ポリカーボネート(乳白) 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 33 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 137.2 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm) 4530 明るさ FHP32形×3灯節電タイプ 演色指数(Ra) 83
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

2灯用・3灯用器具からの置換えに最適な埋込幅300mmのLED照明器具。ライトユニットにはハイブリッドナノコーティング採用。
定格電圧(V) AC100~242 光源寿命 40000時間(光束維持率85%)
1セット
16,980 税込18,678
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

仕様 器具本体 取付 埋込 タイプ 40W 電源 LEDユニット別売 灯数 2 適合モジュール RAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-532N/W、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW 埋込穴(Φmm) 300×1257
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

定格電圧(V) AC100~242 仕様 電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、断熱施工不可 材質 鋼板/白、下面カバー:アクリル/乳白 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 LED寿命(時間) 40000 調光方式 PWM 演色指数(Ra) 83 調光の可否
1セット
19,980 税込21,978
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

家庭用ダウンライト
質量(kg) 0.3 高さ(mm) (埋込)76 タイプ 防滴形 穴径(Φmm) (埋込)100 消費電力(W) 4.8 入力電圧(V) AC100 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 75 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) LED 一般電球60形相当 光束(Lm) 450 配光角度(°) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) 84
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

定格電圧(V) AC100~242 仕様 電源ユニット内蔵 材質 鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 光源寿命 40000時間
1セット
10,980 税込12,078
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (942種類の商品があります)

点灯方式 初期照度補正・連続調光兼用形 光源色 昼白色 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 埋込穴(Φmm) 600角
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LDL40x2下面開放埋込300
ランプ別売り
材質 【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装) 長さ(mm) 1274 幅(mm) 328 質量(kg) 4.9 電圧(V) 100~242 グレード (L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源 LDL40×2 ランプ LDL40S 器具・セット 器具のみ 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) トランス ランプ別売 電源ユニット内蔵 適合ランプ 直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2 埋込穴幅(mm) 300 埋込穴長(mm) 1257 埋込高(mm) 93
1セット
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

仕様 LED内蔵、電源ユニット内蔵、(安定器出力型)定格出力型、(安定器補足)約10~100%連続調光型 適合 セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)、スーパーマーケットセルコンとの組み合わせ可能 材質(本体) 鋼板(高反射白色粉体塗装) 電圧(V) 100~242 材質(カバー) ポリカーボネート(乳白) 材質(枠) 鋼板(高反射白色粉体塗装) 材質(ルーバー) 亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)
1セット
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

電圧(V) 100/200/242 寸法(幅W×高さH)(mm) 470×470 器具・セット セット品 安定器 定格出力型<約10~100%連続調光型> トランス LED内蔵 電源ユニット内蔵 LED寿命(時間) 40000(光束維持率85%) 埋め込み寸法(mm) □450 灯数 1 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83 取付面位置 水平天井埋込専用 埋込高(mm) 132 調光の可否
1セット
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (652種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)