- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- 埋め込み連用取付枠のおすすめ人気ランキング
埋め込み連用取付枠のおすすめ人気ランキング
2025/11/25更新109件の「埋め込み連用取付枠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「埋込連用取付枠」、「リングスリーブ 小」、「連用取付枠」などの商品も取り扱っております。
使用温度範囲(℃)
-10~+40
回路方式
B(片切)
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
15
温度上昇
端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上
適合電線(mm2)
Φ1.6、Φ2.0
耐熱性
100℃±3℃ 1時間
絶縁抵抗(MΩ)
【500V絶縁抵抗計】5以上
耐電圧(V)
1600(1分間)
材質
ABS樹脂
使用周囲温度(℃)
-10~+40
材質
耐食アルミニウム合金
取付
プラマイ両用ねじ採用
表面処理
フルコート加工
プレート
標準プレート(取付枠なし)
C型
用途石膏ボード用
色
ミルキーホワイト
極数
2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
適合プレート
フルカラー1コ用
形状
平刃タイプ
種類
埋込コンセント
用途住宅、事務所などの屋内
適合
WT5001など コスモシリーズ 埋込スイッチ系列
耐熱性
80℃(1時間)
強度(Nm)
ボックス取付/0.5(器具のはずれ、取付枠の破損及びクラックなきこと)、プレート取付け部/0.3(めねじの破損及びクラックなきこと)
使用周囲温度(℃)
-10~+40
耐荷重(N)
100(1分間)
用途標準プレート
仕様
取付枠なし
材質
ステンレス鋼板
プレート
標準プレート
色
ミルキーホワイト
極数
2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
適合電線
【600Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 【600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用
適合プレート
フルカラー3コ用
仕様
埋込スイッチC(3路)
色
ミルキーホワイト
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
15
タイプ
フルカラー用
アズワン品番
64-8908-14
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
プレート
ラウンド
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
適合電線
[600Vビニル絶縁電線(IV)]。[600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)]。[600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線]。[600Vポリエチレンケーブル]。Φ1.6mm,Φ2mm Cu単線専用
適合プレート
フルカラー3コ用
ほたるのように光で位置表示
OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
定格電流(A)
15
適合電線(mm2)
Φ1.6、Φ2.0
材質
鋼板製電気亜鉛めっき
付属品
皿小ねじ(M4×10)2本
規格
JIS C8340
適合規格
(PS)E
用途カバープレート
材質
ABS樹脂
プレート
モダンプレート
材質
PVC
適合規格
(PS)E
長さL(mm)
124
幅W(mm)
75
適合規格
(PS)E
付属品
器具取付ねじ
規格
1コ用