- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 修理/点検標識
- 埋設標示シートのおすすめ人気ランキング
埋設標示シートのおすすめ人気ランキング
2025/12/14更新139件の「埋設標示シート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「接地埋設標」、「ガス管 テープ」、「埋設シート 電気」などの商品も取り扱っております。
掘削工事用機械の大型化に伴い、地下埋設物の損傷、切断工事が多発しています。こうした工事を防ぐため、ヨツギのセフティラインをご使用ください。地下埋設物と地表との中間に敷設することにより、掘削作業にシートが表れ、埋設物の位置と種類を示して安全を守ります。また、パワーショベルなどで引掛けた時、折りたたみ部が解けて、破断することなく2倍に延びます。
タイプ
2倍折込
テープ幅(mm)
150
テープ長さ(m)
50
穴数
(水抜き穴)無し
掘削工事による、水道管・ガス管・ケーブルなどの切断・破損事故を未然に防ぐため、地下埋設物と地表の中間に敷説する位置表示シートです。
耐寒性・耐薬品性・耐油性に優れたポリエチレンクロスを使用し、超音波熱融着で2倍折込加工をしてあります。
2倍折込(ダブル)は、掘削作業時に引っ掛けた際、折りたたみ部分が解け、破断することなく伸びます。
取付方式
シートタイプ
材質
ポリエチレンクロス+ラミネート
質量(kg)
2
寸法(幅Wmm×長さLm)
150×50
地下埋設物を掘削工事より守る。
用途掘削工事による、水道管・ガス管・ケーブル等の地下埋設物の切断・損傷事故を未然に防ぐための位置表示シート
材質
PE
仕様
【折込率】シングル
トラスコ品番
868-3061
幅(mm)
150
質量(kg)
1
色
青
種類
上水道
長さ(m)
50
耐薬品性
硫酸・苛性ソーダ・塩酸・ガソリン他の浸漬試験合格。
耐油性
試験用油(電気絶縁油)の浸漬試験合格。
耐寒性
脆化温度-100℃以下。
耐久性
ポリエチレン製クロスですので、半永久的です。
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
地下埋設物と地表の中間に敷設する事により、掘削作業にシートが表れ、埋設物の位置と種類を示して安全を守ります。
取付方式
テープタイプ
長さ(m)
50
地中管路を布設する場合に、事故を未然に防ぐための埋設物の内容表示に使用します。
幅(mm)
150
色
シート:桃、文字:黒
長さ(m)
50
表示内容
危険注意この下に低圧電力ケーブルあり。
幅(mm)
150
色
橙
種類
低圧電力用
長さ(m)
50
文字色
赤
表示部分は色違いの二層構造。彫刻によって下地が表れる為塗装と比べ色褪せにくくなってます。
寸法(mm)
70×70×450
質量(kg)
0.9
電気設備技術基準解釈第134条で、高圧または特別高圧(高電圧)の地中管路布設には、埋設物の内容を表示することが義務づけられています。
事故を未然に防ぐため、エフレックスと共に古河標識テープをお使いください。
テープ幅(mm)
150
テープ長さ(m)
50
掘削工事による地下埋蔵物の破損を防ぐ。メーカー独自のフィルムラミネート加工により、2倍折込タイプでも敷設時に文字を判読できます。ポリエチレンクロス製ですので半永久的な耐久性があります。脆化温度-100℃以下。硫酸、苛性ソーダ、塩酸、ガソリン等の浸漬試験合格。試験用油(電気絶縁油)の浸漬試験合格。
材質
ポリエチレンクロス
質量(kg)
2
タイプ
2倍折込
テープ幅(mm)
150
テープ長さ(m)
50
穴数
(水抜き穴)無し
地下の埋設物と地表の間に埋設することにより、重機が埋設物に到達する前にその存在を示します。折り込まれたシートが2倍に伸びることで、重機による破断が起きにくい構造です。
用途掘削事故防止に。
トラスコ品番
106-9339
材質
基材:ポリエチレンクロス
幅(mm)
150
厚さ(mm)
0.25
質量(kg)
1.9
取付方式
埋設タイプ
長さ(m)
折込50(全長100)
表示内容
水道管注意・この下に水道管あり注意立会いを求めて下さい
1巻
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
地中管路を布設する場合に、布設後の事故を未然に防ぐための埋設物の内容表示に使用します。
幅(mm)
150
種類
ダブル(2倍折込)
長さ(m)
50
地下の埋設物と地表の間に埋設することにより、重機が埋設物に到達する前にその存在を示します。
用途掘削事故防止に。
トラスコ品番
106-9356
材質
基材:ポリエチレンクロス
幅(mm)
150
厚さ(mm)
0.25
質量(kg)
1.1
取付方式
埋設タイプ
長さ(m)
50
表示内容
水道管注意・この下に水道管あり注意立会いを求めて下さい
1巻
¥7,398
税込¥8,138
翌々日出荷
トラスコ品番
740-2350
材質
ポリエチレン
幅(mm)
150
色
青
質量(g)
1710
タイプ
W(2倍折込)
長さ(m)
50
表示内容
水道管注意 この下に水道管あり、注意立会いを求めてください。
1巻
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
エフレックスは「波付硬質ポリエチレン管(FEP)」で、波付構造により(1)偏平圧縮強度を高めた(2)適度の可とう性をもつ(3)すぐれた作業性など従来にない新しい管路としての特性と経済性を兼ねそなえ、ご好評をいただいています。
表示材質は耐候性に優れたABS表面サテン仕上げです。表示部分は色違いの二層構造で彫刻によって下地が表れるため、塗装と比べ色褪せにくくなっています。
用途埋設管の表示に。
トラスコ品番
435-8160
材質
本体:再生プラスチック、表示面:ABS表面サテン仕上げ
取付
埋込式
高さ(mm)
450
質量(g)
900
縦(mm)
70
横(mm)
70
表示内容
電
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
通信ケーブルの地中管路布設には、埋設物の内容を表示することが義務づけられています。
事故を未然に防ぐため、エフレックスと共に古河標識テープをお使いください。
テープ幅(mm)
150
テープ長さ(m)
50
地下の埋設物と地表の間に埋設することにより、重機が埋設物に到達する前にその存在を示します。折り込まれたシートが2倍に伸びることで、重機による破断が起きにくい構造です。
用途掘削事故防止に。
トラスコ品番
106-4620
材質
基材:ポリエチレンクロス
幅(mm)
150
厚さ(mm)
0.25
質量(kg)
1.9
取付方式
埋設タイプ
長さ(m)
折込50(全長100)
表示内容
危険注意・この下に低圧電力ケーブルあり
1巻
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
幅(mm)
150
色
橙
種類
高圧電力用
長さ(m)
50
文字色
赤
表示内容
危険注意この下に高圧電力ケーブルあり。