埋設標識シート ダブルのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
95件の「埋設標識シート ダブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「埋設テープ」、「ガス管 テープ」、「埋設シート 電気」などの商品も取り扱っております。
地下の埋設物と地表の間に埋設することにより、重機が埋設物に到達する前にその存在を示します。折り込まれたシートが2倍に伸びることで、重機による破断が起きにくい構造です。
用途掘削事故防止に。 トラスコ品番 106-4620 材質 基材:ポリエチレンクロス 幅(mm) 150 厚さ(mm) 0.25 質量(kg) 1.9 取付方式 埋設タイプ 長さ(m) 折込50(全長100) 表示内容 危険注意・この下に低圧電力ケーブルあり
1巻
12,980 税込14,278
4日以内出荷

表示内容 危険注意この下に低圧電力ケーブルあり。 幅(mm) 150 種類 低圧電力用 長さ(m) 50 文字色
1巻ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


古河電工(古河電気工業)標識テープ(電力用)
電気設備技術基準解釈第134条で、高圧または特別高圧(高電圧)の地中管路布設には、埋設物の内容を表示することが義務づけられています。 事故を未然に防ぐため、エフレックスと共に古河標識テープをお使いください。
テープ幅(mm) 150 テープ長さ(m) 50
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

掘削工事用機械の大型化に伴い、地下埋設物の損傷、切断工事が多発しています。こうした工事を防ぐため、ヨツギのセフティラインをご使用ください。地下埋設物と地表との中間に敷設することにより、掘削作業にシートが表れ、埋設物の位置と種類を示して安全を守ります。また、パワーショベルなどで引掛けた時、折りたたみ部が解けて、破断することなく2倍に延びます。
タイプ 2倍折込 テープ幅(mm) 150 テープ長さ(m) 50 穴数 (水抜き穴)無し
1巻
5,298 税込5,828
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

地下の埋設物と地表の間に埋設することにより、重機が埋設物に到達する前にその存在を示します。折り込まれたシートが2倍に伸びることで、重機による破断が起きにくい構造です。
用途掘削事故防止に。 トラスコ品番 106-7831 材質 基材:ポリエチレンクロス 幅(mm) 150 厚さ(mm) 0.25 質量(kg) 1.9 取付方式 埋設タイプ 長さ(m) 折込50(全長100) 表示内容 危険注意・この下に高圧電力ケーブルあり
1巻
12,980 税込14,278
4日以内出荷

エフレックスは「波付硬質ポリエチレン管(FEP)」で、波付構造により(1)偏平圧縮強度を高めた(2)適度の可とう性をもつ(3)すぐれた作業性など従来にない新しい管路としての特性と経済性を兼ねそなえ、ご好評をいただいています。
1巻
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

地下の埋設物と地表の間に埋設することにより、重機が埋設物に到達する前にその存在を示します。折り込まれたシートが2倍に伸びることで、重機による破断が起きにくい構造です。
用途掘削事故防止に。 トラスコ品番 106-9339 材質 基材:ポリエチレンクロス 幅(mm) 150 厚さ(mm) 0.25 質量(kg) 1.9 取付方式 埋設タイプ 長さ(m) 折込50(全長100) 表示内容 水道管注意・この下に水道管あり注意立会いを求めて下さい
1巻
12,980 税込14,278
3日以内出荷

地中管路を布設する場合に、事故を未然に防ぐための埋設物の内容表示に使用します。
幅(mm) 150 シート:桃、文字:黒 長さ(m) 50
1巻
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。 付属品との接続が簡単にできる一重波形状です。
仕様 パイロットワイヤー入り
1巻(30m)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

地中管路を布設する場合に、事故を未然に防ぐための埋設物の内容表示に使用します。
幅(mm) 300 長さ(m) 50 シート:桃、文字:黒
1巻
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm) 150 種類 弱電ケーブル用 長さ(m) 50 文字色 表示内容 危険注意この下に弱電ケーブルあり。
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地中管路を布設する場合に、布設後の事故を未然に防ぐための埋設物の内容表示に使用します。
幅(mm) 150 種類 ダブル(2倍折込) 長さ(m) 50
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

つくし工房埋設表示シート
掘削工事による、水道管・ガス管・ケーブルなどの切断・破損事故を未然に防ぐため、地下埋設物と地表の中間に敷説する位置表示シートです。 耐寒性・耐薬品性・耐油性に優れたポリエチレンクロスを使用し、超音波熱融着で2倍折込加工をしてあります。 2倍折込(ダブル)は、掘削作業時に引っ掛けた際、折りたたみ部分が解け、破断することなく伸びます。
取付方式 シートタイプ 材質 ポリエチレンクロス+ラミネート 質量(kg) 2 寸法(幅Wmm×長さLm) 150×50
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

表示部分は色違いの二層構造。彫刻によって下地が表れる為塗装と比べ色褪せにくくなってます。
寸法(mm) 70×70×450 質量(kg) 0.9
1個ほか
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

地中管路を布設する場合に、事故を未然に防ぐための埋設物の内容表示に使用します。
幅(mm) 400 シート:桃、文字:黒 長さ(m) 50
1巻
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地下埋設物と地表の中間に敷設する事により、掘削作業にシートが表れ、埋設物の位置と種類を示して安全を守ります。
取付方式 テープタイプ 長さ(m) 50
1巻
2,598 税込2,858
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

幅(mm) 150 種類 高圧電力用 長さ(m) 50 文字色 表示内容 危険注意この下に高圧電力ケーブルあり。
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

掘削工事による地下埋蔵物の破損を防ぐ。メーカー独自のフィルムラミネート加工により、2倍折込タイプでも敷設時に文字を判読できます。ポリエチレンクロス製ですので半永久的な耐久性があります。脆化温度-100℃以下。硫酸、苛性ソーダ、塩酸、ガソリン等の浸漬試験合格。試験用油(電気絶縁油)の浸漬試験合格。
材質 ポリエチレンクロス 質量(kg) 2 タイプ 2倍折込 テープ幅(mm) 150 テープ長さ(m) 50 穴数 (水抜き穴)無し
1巻
5,798 税込6,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)