- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- バルブ
- 埋設用ゲートバルブのおすすめ人気ランキング
埋設用ゲートバルブのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新103件の「埋設用ゲートバルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「埋設バルブ」、「ソフトシール弁」、「hivp バルブ」などの商品も取り扱っております。
形状
ストレート
材質(本体)
CAC911
最高使用圧力(MPa)
1.4(+80℃以下の静流水)、1.0(+80℃以下の脈動水)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水
ハンドル形状
丸形
材質(Oリング)
NBR
材質(ジスク)
CAC911
材質(ステム)
KSB-3
材質(ハンドル)
C3771BE
材質(ボンネット)
CAC911
クラス
10K
バルブ種類
ゲートバルブ
寸法(mm)
L:71、H:112、D:70
材質(本体)
青銅
適合規格
J5:2008適合
最高使用圧力(MPa)
静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5
材質(フタ)
CC911
材質(弁体)
CC911
アズワン品番
64-7858-14
材質(弁箱)
CC911
材質(弁棒)
C6803(2)
バルブ種類
ゲートバルブ
1個
¥12,900
税込¥14,190
翌日出荷
形状
ストレート
材質(本体)
CAC911
使用温度範囲(℃)
0~45(流体)
最高使用圧力(MPa)
1.0(0℃~+45℃の水道水、清水)
接続方式
差込み
使用流体
水
ハンドル形状
丸形
材質(Oリング)
NBR
材質(ジスク)
CAC911
材質(ステム)
KSB-3
材質(ボンネット)
CAC911
クラス
10K
バルブ種類
ゲートバルブ
形状
ストレート
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水
ハンドル形状
丸形
材質(ジスク)
CAC911
材質(ステム)
KSB-3
材質(ハンドル)
C3771BE
材質(ボンネット)
CAC911
クラス
10K
バルブ種類
ゲートバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
鉛レス青銅
最高使用圧力(MPa)
40℃以下の静流水:1.0、脈動水:1.0
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)
ハンドル形状
丸形
材質(ハンドル)
C3771BE
材質(フタ)
CAC911(鉛レス青銅鋳物)
材質(弁体)
CAC911(鉛レス青銅鋳物)
クラス
10K
接続形状
Rc
材質(弁箱)
CAC911(鉛レス青銅鋳物)
材質(弁棒)
LFDR(鉛レス耐脱亜鉛黄銅棒)
材質(コア)
変性PPE(変性ポリフェニレンエーテル)
材質(コアシールリング)
高密度ポリエチレン
バルブ種類
ゲートバルブ
着脱ふたタイプで立ち上がり塩ビ管のアジャストが簡単にできます。
材質
ポリプロピレン
材質
芯軸:耐脱亜鉛黄銅
形状
ストレート
材質(本体)
青銅、PVC
使用温度範囲(℃)
1~45
最高使用圧力(MPa)
1
ハンドル形状
丸形
バルブ種類
ゲートバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
CAC406青銅・黄銅(JIS規格品)
最高使用圧力(MPa)
1.4(-29℃~+120℃)、1.0(+171℃)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル色
赤
ハンドル形状
丸形
材質(ジスク)
CAC406
材質(ステム)
Kメタル
材質(ボンネット)
CAC406
材質(パッキン)
ノンアスベストパッキン
クラス
10K
バルブ種類
ゲートバルブ
寸法(mm)
L:82、H:135、D:80
材質(本体)
青銅
適合規格
J5:2008適合
最高使用圧力(MPa)
静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5
材質(フタ)
CC911
材質(弁体)
CC911
アズワン品番
64-7858-15
材質(弁箱)
CC911
材質(弁棒)
C6803(2)
バルブ種類
ゲートバルブ
1個
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
バルブソケット一体型のゲートバルブなので、硬質塩化ビニル管に直接配管が可能です。
バルブソケット、シールテープ、モンキーレンチは不要です。
ねじ込み作業不要、接着するだけの施工で配管作業が可能です。
用途水道用給水ライン
空調・衛生ライン
機械の冷却水・循環水ライン
プールの水配管ライン
農業用配水ライン
材質(本体)
青銅
バルブ種類
ゲートバルブ
鉛レス銅合金「キーパロイ」を使用したバルブです。
形状
ストレート
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水
材質(キャップ)
CAC911
材質(カバー)
CAC911
最高許容圧力(MPa)
1.4(-29℃~100℃)
ハンドル形状
丸形
材質(ジスク)
CAC911
材質(ステム)
C6803
材質(ボディ)
CAC911
材質(ボンネット)
CAC911
材質(パッキン)
非石綿
クラス
10K
接続形状
ねじ込み:JIS B0203
バルブ種類
ゲートバルブ
止水弁、散水栓、量水器等を保護します。樹脂製のため軽くて腐食しません。敷地内、歩道にご使用ください。
用途止水弁、散水栓、量水器等の保護
材質
本体:PVC、蓋:PP
色
本体:黒、蓋:青
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
鉛カット、給水用。
形状
ストレート
材質(本体)
青銅(CAC406)
規格
JV5-1
最高使用圧力(MPa)
(40℃以下の脈動水)1.0、(40℃以下の静流水)1.0
接続方式
ねじ込み形
接続
Rc
使用流体
脈動水・静流水
ハンドル形状
丸形
材質(フタ)
CAC406
材質(弁体)
CAC406
材質(弁棒)
NBY
材質(コア)
PE
バルブ種類
ゲートバルブ
形状
ストレート
適合規格
JIS B2011
ハンドル形状
丸形
材質(パッキン)
ノンアスベスト
クラス
10K
材質(弁箱)
CAC406
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手です。
仕様
日本水道協会・JWWA B116規格品
材質
青銅鋳物
形状
ブッシング
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用流体
水道水
接続ねじ種類
R
強靭で使い易いハンドル。増締め不要。完璧な漏れ防止機構。JIS規格尊重の安心デザイン。パッキンの交換が簡単。耐脱亜鉛対策バルブです。
形状
ストレート
材質(本体)
鉛レス青銅
最高使用圧力(MPa)
80℃以下の静流水1.4、脈動水1.0
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)
ハンドル形状
丸形
材質(Oリング)
NBR
材質(フタ)
CA911(鉛レス青銅鋳物)
材質(ハンドル車)
C3771BE
材質(弁体)
CA911(鉛レス青銅鋳物)
クラス
10K
接続形状
Rc
材質(弁箱)
CA911(鉛レス青銅鋳物)
材質(弁棒)
LFDR(鉛レス耐脱亜鉛黄銅棒)
バルブ種類
ゲートバルブ
寸法(mm)
L:93、H:175、D:100
材質(本体)
青銅
適合規格
J5:2008適合
最高使用圧力(MPa)
静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5
材質(フタ)
CC911
材質(弁体)
CC911
アズワン品番
64-7858-17
材質(弁箱)
CC911
材質(弁棒)
C6803(2)
バルブ種類
ゲートバルブ
1個
¥37,100
税込¥40,810
翌日出荷
強靭で使い易いハンドル。増締め不要。完璧な漏れ防止機構。JIS規格尊重の安心デザイン。パッキンの交換が簡単。耐脱亜鉛対策バルブです。
形状
ストレート
材質(本体)
鉛レス青銅
最高使用圧力(MPa)
80℃以下の静流水1.4、脈動水1.0
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)
ハンドル形状
丸形
材質(Oリング)
NBR
材質(フタ)
CA911(鉛レス青銅鋳物)
材質(ハンドル車)
C3771BE
材質(弁体)
CA911(鉛レス青銅鋳物)
クラス
10K
接続形状
Rc
材質(弁箱)
CA911(鉛レス青銅鋳物)
材質(弁棒)
LFDR(鉛レス耐脱亜鉛黄銅棒)
バルブ種類
ゲートバルブ
ゲート弁
機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい
流体抵抗が少なく高粘度流体に適する
水撃作用を避けることができる
面間距離が短く大口径弁として適する。
種別
汎用バルブ
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅/C3771BE
最高使用圧力(MPa)
1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)
材質(パッキング)
ノンアスベストパッキン
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、蒸気
ハンドル形状
丸形
材質(ジスク)
C3771BE
材質(ステム)
Kメタル
材質(ボンネット)
C3771BE
クラス
125型
バルブ種類
ゲートバルブ