- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 配管識別・バルブ表示
- 埋設管表示ピンのおすすめ人気ランキング
埋設管表示ピンのおすすめ人気ランキング
2025/11/10更新98件の「埋設管表示ピン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「埋設表示 ピン」、「接地埋設標」、「矢印 プレート」などの商品も取り扱っております。
地下の埋設管の状態が一目でわかります。ステンレス製のため、錆、型崩れ等の劣化の問題を軽減します。
用途地下の埋設管の明示用。
材質
本体:SUS304(ステンレス)、表示部:ポリカーボネイト
長さ(mm)
67
直径(mm)
25
1個
¥38,600
税込¥42,460
翌日出荷
丈夫なアルミ合金製です。軽くてキレイ、表示デザインも良く目立ちます。
用途埋込専用の測量境界明示板
付属品
埋込用ボルト
材質
本体:アルミ合金
寸法(mm)
50×50×10
質量(g)
58
表示部分は色違いの二層構造。彫刻によって下地が表れる為塗装と比べ色褪せにくくなってます。
寸法(mm)
70×70×450
質量(kg)
0.9
用途埋設管表示ピン施工用ドリル(歯先)
トラスコ品番
737-3848
質量(g)
260
1本
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
地下の埋設管の状態が一目でわかります。ステンレス製のため、錆、型崩れ等の劣化の問題を軽減します。
用途地下の埋設管の明示用。
材質
本体:SUS304(ステンレス)、表示部:ポリカーボネイト
長さ(mm)
67
直径(mm)
25
地下の埋設管の状態が一目でわかります。ステンレス製のため、錆、型崩れ等の劣化の問題を軽減します。
用途地下の埋設管の明示用。
材質
本体:SUS304(ステンレス)、表示部:ポリカーボネイト
長さ(mm)
67
直径(mm)
25
表示材質は耐候性に優れたABS表面サテン仕上げです。表示部分は色違いの二層構造で彫刻によって下地が表れるため、塗装と比べ色褪せにくくなっています。
用途埋設管の表示に。
トラスコ品番
435-8160
材質
本体:再生プラスチック、表示面:ABS表面サテン仕上げ
取付
埋込式
高さ(mm)
450
質量(g)
900
縦(mm)
70
横(mm)
70
表示内容
電
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
セパレートカッター用の専用シャンクです。
SDSシャンクタイプでセンタードリル付きです。
用途替刃式セパレートカッター用の専用シャンクです
材質
センタードリル:コバルト、台金部:特殊鋼
仕様
センタードリル付き
トラスコ品番
837-3577
質量(g)
92
タイプ
SDSシャンクタイプ
1丁
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
地下の埋設管の状態が一目でわかります。ステンレス製のため、錆、型崩れ等の劣化の問題を軽減します。
用途地下の埋設管の明示用。
長さ(mm)
32.5
直径(mm)
14.8
地下の埋設管の状態が一目でわかります。ステンレス製のため、錆、型崩れ等の劣化の問題を軽減します。
用途地下の埋設管の明示用。
材質
本体:SUS304(ステンレス)、表示部:ポリカーボネイト
長さ(mm)
67
直径(mm)
25
埋設管の維持・管理ができる。反射板を使用しているので、夜間でも確認しやすい。銘板に耐候性インクを使用しているので長期の使用に耐える。他工事の事故防止ができる。
用途電気用。
材質
【ピン】S20C、【プラスチック】ポリカ樹脂(高温、衝撃に強い)、【銘板】反射板(3M587)、【銘板色】耐候性インク
寸法(mm)
25×70
地下の埋設管の状態が一目でわかります。ステンレス製のため、錆、型崩れ等の劣化の問題を軽減します。
用途地下の埋設管の明示用。
材質
標示盤 本体:SUS316(ステンレス)粉末合金焼結、ピン 本体:SUS304(ステンレス)、ピン 表示部:ポリカーボネイト
長さ(mm)
5
厚さ(mm)
5
直径(mm)
30
夜間でも識別できる反射板付表示鋲です。国土交通省営繕部仕様該当品。
用途埋設管の存在を示す埋設標
材質
鋼(SWCH20K)/ポリカーボネイト樹脂
寸法(Φ×mm)
25×70
埋設管の維持・管理ができる。反射板を使用しているので、夜間でも確認しやすい。銘板に耐候性インクを使用しているので長期の使用に耐える。他工事の事故防止ができる。
用途ガス用。
材質
【ピン】S20C、【プラスチック】ポリカ樹脂、【銘板】反射板(3M580)、【銘板色】耐候性インク
寸法(mm)
25×70
1個
¥730
税込¥803
翌日出荷
シャンク径(Φmm)
6.35
材質
センタードリル:コバルト、台金部:特殊鋼
トラスコ品番
837-3576
1丁
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷