埋設表示シートのおすすめ人気ランキング

2025/12/12更新
98件の「埋設表示シート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「接地埋設標」、「ガス管 テープ」、「埋設シート 電気」などの商品も取り扱っております。

つくし工房埋設表示シート
掘削工事による、水道管・ガス管・ケーブルなどの切断・破損事故を未然に防ぐため、地下埋設物と地表の中間に敷説する位置表示シートです。 耐寒性・耐薬品性・耐油性に優れたポリエチレンクロスを使用し、超音波熱融着で2倍折込加工をしてあります。 2倍折込(ダブル)は、掘削作業時に引っ掛けた際、折りたたみ部分が解け、破断することなく伸びます。
取付方式 シートタイプ 材質 ポリエチレンクロス+ラミネート 質量(kg) 2 寸法(幅Wmm×長さLm) 150×50
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

地下埋設物を掘削工事より守る。
用途掘削工事による、水道管・ガス管・ケーブル等の地下埋設物の切断・損傷事故を未然に防ぐための位置表示シート 材質 PE 仕様 【折込率】シングル トラスコ品番 868-3061 幅(mm) 150 質量(kg) 1 種類 上水道 長さ(m) 50 耐薬品性 硫酸・苛性ソーダ・塩酸・ガソリン他の浸漬試験合格。 耐油性 試験用油(電気絶縁油)の浸漬試験合格。 耐寒性 脆化温度-100℃以下。 耐久性 ポリエチレン製クロスですので、半永久的です。
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

表示内容 危険注意この下に低圧電力ケーブルあり。 幅(mm) 150 種類 低圧電力用 長さ(m) 50 文字色
1巻ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

地中管路を布設する場合に、布設後の事故を未然に防ぐための埋設物の内容表示に使用します。
幅(mm) 150 種類 ダブル(2倍折込) 長さ(m) 50
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

掘削工事用機械の大型化に伴い、地下埋設物の損傷、切断工事が多発しています。こうした工事を防ぐため、ヨツギのセフティラインをご使用ください。地下埋設物と地表との中間に敷設することにより、掘削作業にシートが表れ、埋設物の位置と種類を示して安全を守ります。また、パワーショベルなどで引掛けた時、折りたたみ部が解けて、破断することなく2倍に延びます。
タイプ 2倍折込 テープ幅(mm) 150 テープ長さ(m) 50 穴数 (水抜き穴)無し
1巻
5,898 税込6,488
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

古河電工(古河電気工業)標識テープ(電力用)
電気設備技術基準解釈第134条で、高圧または特別高圧(高電圧)の地中管路布設には、埋設物の内容を表示することが義務づけられています。 事故を未然に防ぐため、エフレックスと共に古河標識テープをお使いください。
テープ幅(mm) 150 テープ長さ(m) 50
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

地中管路を布設する場合に、事故を未然に防ぐための埋設物の内容表示に使用します。
幅(mm) 150 シート:桃、文字:黒 長さ(m) 50
1巻
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピンク 文字内容 注意_電線共同溝ケーブルが埋設されています。<国土交通省><国土交通省>最寄りの国道出張所の立会いを求めて下さい。 テープ長さ(m) 50 折込 2倍
1巻
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地下埋設物を掘削工事より守る。
用途掘削工事による、水道管・ガス管・ケーブル等の地下埋設物の切断・損傷事故を未然に防ぐための位置表示シート 材質 PE 仕様 【折込率】シングル トラスコ品番 868-2892 幅(mm) 150 質量(kg) 1 種類 ガス用 長さ(m) 50 耐薬品性 硫酸・苛性ソーダ・塩酸・ガソリン他の浸漬試験合格。 耐油性 試験用油(電気絶縁油)の浸漬試験合格。 耐寒性 脆化温度-100℃以下。 耐久性 ポリエチレン製クロスですので、半永久的です。
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

地下の埋設物と地表の間に埋設することにより、重機が埋設物に到達する前にその存在を示します。折り込まれたシートが2倍に伸びることで、重機による破断が起きにくい構造です。
用途掘削事故防止に。 トラスコ品番 106-9339 材質 基材:ポリエチレンクロス 幅(mm) 150 厚さ(mm) 0.25 質量(kg) 1.9 取付方式 埋設タイプ 長さ(m) 折込50(全長100) 表示内容 水道管注意・この下に水道管あり注意立会いを求めて下さい
1巻
12,980 税込14,278
4日以内出荷

表示部分は色違いの二層構造。彫刻によって下地が表れる為塗装と比べ色褪せにくくなってます。
寸法(mm) 70×70×450 質量(kg) 0.9
1個ほか
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

地中管路を布設する場合に、事故を未然に防ぐための埋設物の内容表示に使用します。
幅(mm) 300 長さ(m) 50 シート:桃、文字:黒
1巻
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

掘削工事による地下埋蔵物の破損を防ぐ。メーカー独自のフィルムラミネート加工により、2倍折込タイプでも敷設時に文字を判読できます。ポリエチレンクロス製ですので半永久的な耐久性があります。脆化温度-100℃以下。硫酸、苛性ソーダ、塩酸、ガソリン等の浸漬試験合格。試験用油(電気絶縁油)の浸漬試験合格。
材質 ポリエチレンクロス 質量(kg) 2 タイプ 2倍折込 テープ幅(mm) 150 テープ長さ(m) 50 穴数 (水抜き穴)無し
1巻
5,798 税込6,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
819 税込901
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

地下埋設物と地表の中間に敷設する事により、掘削作業にシートが表れ、埋設物の位置と種類を示して安全を守ります。
取付方式 テープタイプ 長さ(m) 50
1巻
2,898 税込3,188
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

地下の埋設物と地表の間に埋設することにより、重機が埋設物に到達する前にその存在を示します。
用途掘削事故防止に。 トラスコ品番 106-9356 材質 基材:ポリエチレンクロス 幅(mm) 150 厚さ(mm) 0.25 質量(kg) 1.1 取付方式 埋設タイプ 長さ(m) 50 表示内容 水道管注意・この下に水道管あり注意立会いを求めて下さい
1巻
7,398 税込8,138
翌々日出荷

トラスコ品番 740-2350 材質 ポリエチレン 幅(mm) 150 質量(g) 1710 タイプ W(2倍折込) 長さ(m) 50 表示内容 水道管注意 この下に水道管あり、注意立会いを求めてください。
1巻
7,598 税込8,358
翌々日出荷

地中管路を布設する場合に、事故を未然に防ぐための埋設物の内容表示に使用します。
幅(mm) 400 シート:桃、文字:黒 長さ(m) 50
1巻
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)