- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 埋込下面開放のおすすめ人気ランキング
埋込下面開放のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新3,084件の「埋込下面開放」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「埋め込み 蛍光灯」、「埋め込み led 照明」、「蛍光灯器具 hf」などの商品も取り扱っております。
仕様
器具本体
取付
埋込
タイプ
40W
電源
LEDユニット別売
灯数
2
適合モジュール
RAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-532N/W、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW
埋込穴(Φmm)
300×1257
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
2灯用・3灯用器具からの置換えに最適な埋込幅300mmのLED照明器具。ライトユニットにはハイブリッドナノコーティング採用。
定格電圧(V)
AC100~242
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
仕様
電源ユニット内蔵(ランプ別売)
電圧(V)
100~242
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
用途リニューアル用
材質
本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)
電圧(V)
AC100~242
ランプ
LDL20S
適合ランプ
直管LEDランプ用
演色指数(Ra)
84
ランプ別売り
材質
【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)
長さ(mm)
1274
幅(mm)
328
質量(kg)
4.9
電圧(V)
100~242
グレード
(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源
LDL40×2
ランプ
LDL40S
器具・セット
器具のみ
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
トランス
ランプ別売 電源ユニット内蔵
適合ランプ
直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2
埋込穴幅(mm)
300
埋込穴長(mm)
1257
埋込高(mm)
93
定格電圧(V)
200~242
幅(mm)
器具:295
埋め込み寸法(mm)
W:300
質量(kg)
6
調光方式
PWM制御
調光範囲
約5%~100%
定格寿命(時間)
40000(光束維持率90%)
消費電力(W)
52.2(200V)、52.2(242V)
保護等級
IP20
区分
埋込
付加機能
SL端子台/送り端子台付、調光タイプ
適合周波数
50/60Hz
グリーン購入法
適合
仕様
始動電圧:LD2、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05
材質
本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可
演色指数(Ra)
83
器具本体とライトバーの組合せ品 蛍光灯からのリニューアルを考慮した専用器具本体を使用
長さ(mm)
1274
幅(mm)
328
質量(kg)
4
材質(本体)
亜鉛鋼板
色温度(K)
5000
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
材質(反射板)
鋼板(高反射白色粉体塗装)
埋込穴幅(mm)
300
埋込穴長(mm)
1257
埋込高(mm)
100
定格電圧(V)
AC100~242
質量(kg)
器具:4、ランプ:0.3
材質(本体)
鋼板(白色仕上)
色温度(K)
5000
保証期間
5年
光源色
昼白色
LED寿命(時間)
約40000
演色指数(Ra)
83
材質(反射板)
鋼板(白色仕上)
仕様
水平天井埋込専用
適合
600ピッチ、800ピッチのボルト(LE・RZ)
材質(本体)
亜鉛鋼板
材質(反射板)
鋼板(高反射白色粉体塗装)
仕様
天井埋込型、起動方式LAは550ピッチのみ対応します。起動方式RX・RZは400ピッチのみ対応します。電源を内蔵している側のエンドには電源穴がありません。
電圧(V)
AC100~242
ランプ
ランプ別梱包
色(本体)
白
配光角度(°)
配光角:70-60
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
直付形器具でも圧迫感のないすっきりとした空間を演出。光が室内全体に広がり十分な照度を得ることができます。
定格電圧(V)
AC100~242
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
仕様
調光器:不可
質量(kg)
4.1
取付
直付型/下面開放型(ルーバー)2灯用
電圧(V)
100/200/242
本体
鋼
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
250×1250×61
ランプの種類
高演色LED
色(本体)
白
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
94
調光の可否
否
再生紙使用マーク
適合
仕様
安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<ひとセンサ対応式(シンプルセルコン)>、ひと(熱線)センサ付、天井埋込型、別売ランプ2600Lmタイプ省エネ形との組合せ
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
36
蛍光ランプ
LDL40×2
エネルギー消費効率(Lm/W)
134.1
光束(Lm)
4830
演色指数(Ra)
80
定格電圧(V)
AC100~242
仕様
電源ユニット内蔵
材質
鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
光源寿命
40000時間
仕様
器具本体
電源
ユニット別売
灯数
2
適合モジュール
RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW
調光の可否
否
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
仕様
ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
光源
LED
材質(カバー)
ポリカーボネート
安定器
出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
色(カバー)
乳白
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
付属品
ランプご挿入防止治具
消費電力(W)
適用光源/20
定格電圧(V)
AC100/200 50/60Hz
本体質量(g)
約900
適合品番
(専用ランプ)06-2981/06-2982
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
65×1265×50
色(本体)
白
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
仕様
器具本体
取付
埋込
タイプ
20W
電源
LEDユニット別売
灯数
2
適合モジュール
RAD-526NB/WB/LB/LLB、RAD-537NB/WB/WWB/LB/LLB
埋込穴(Φmm)
300×639
1個
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷