- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 散水・かん水資材
- 埋込散水栓のおすすめ人気ランキング
埋込散水栓のおすすめ人気ランキング
2025/12/11更新105件の「埋込散水栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カクダイ 散水 栓」、「散水栓ボックスセット」、「散水栓ボックス 鋳鉄」などの商品も取り扱っております。
美しくて丈夫なステンレス製。種類も豊富
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
(蓋)ヘアライン、(本体)2B仕上げ
材質
ポリプロピレン
給水ユニット付き。底板は散水栓の位置を固定できます。
材質
ABS、PP
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。G1/2サイズの地下散水栓に適合します。地下散水栓に設置する事で、蛇口を真上に立ち上げる事ができます。
用途蛇口とホースの接続用
取付ねじ
G1/2
トラスコ品番
792-9137
材質
(金属)しんちゅう、亜鉛、ステンレス、(ゴム)EPDM、NBR
質量(g)
132
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
87×30×121
蛇口取付形状
地下水栓用
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
底板が付いているので、玉砂利が不要です。
給水配管方向とホース取付方向が変えられます。
材質
ポリプロピレン
付属品
散水栓、水栓固定台、HIエルボ給水栓セット、固定ビス
樹脂製のため、軽くて腐食もしません。
内外部強化リブ構造の為、強度耐久性に優れ、沈下を防止します。
ホースを装着したまま蓋が締められます。
用途散水全の収納に
材質
(本体枠)PP、(蓋)PP
寸法(mm)
220×279×140
タイプ
水抜き穴付き(VPパイプ20Φが接合可)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ホースで給水するので配管工事がいらず、水道配管ができない場所でも使用することができます。
ストッパーを地面に差すだけの簡単設置なので、工事現場で一時的に使用したい時や大掛かりな設置工事ができない時などに最適です。
コンパクトで軽いので、持ち運びがしやすいです。
水栓柱に散水ホースをつなぐ際は付属のバンドでホースを固定してください。
付属のホーセンドはホースに取付けでき、ニップルに差込むだけでワンタッチで接続できます。
水栓は樹脂製の丸みを帯びたかわいいホワイトハンドルです。
用途お庭や工事現場などに簡単に設置できる移動式水栓柱
適合ホース内径(Φmm)
11~15
適合ホース外径(Φmm)
16~20
既設の樹脂蓋Sタイプが破損した場合に交換が可能な鋳物蓋です。
ヒンジが破損してもスムースに開閉できます。
鋳鉄製(FCD600)で、総重量3000kg(T3)まで耐えられる構造になっています。
従来の樹脂蓋(総重量2000kg)で生じていた破損が軽減できます。
材質
鋳鉄製(FCD600)
適合
MB-20SCD専用
外寸(mm)
367×226.5×30
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷