埋込電池ボックスのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
101件の「埋込電池ボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「9V 電池 ホルダー」、「DC12V 昇圧電池ボックス」、「電池ボックス 5V」などの商品も取り扱っております。
1個
509 税込560
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)



板厚t1.0~t3.5mmに取付け可能なビス止めタイプの電池ボックスです。電池カバーはスナップインのワンタッチ開閉式ですので電池交換が容易です。
材質 難燃性ABS RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


1個
473 税込520
当日出荷

電池:単4×2本 直列3V引き出し用 フラット型 ラグ端子
仕様 単4×2本用、フラット型、ラグ端子、直列3V引き出し用 質量(g) 10 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 51×27×12
1個
256 税込282
当日出荷

ケースの厚みを最小におさえ、携帯用機器に最適です。
材質 上・下カバー・パネル・電池蓋/難燃性ABS樹脂(UL94V-0)、取付ビス/鉄M3×12ナベタッピングビス・三価クローメイト、差込端子/真ちゅう・ニッケルメッキ 温度範囲(℃) -10~+60 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
919 税込1,011
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特性 テーパー付でシャープなデザインのハンドタイプケースです。計測器・検査器・通信機・医療器等など様々なハンディタイプの機器にご利用いただけます。 材質 取付ビス(タッピングM2.6):鉄、電池蓋:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、電池端子/ 電池スナップ:真ちゅう/ 真ちゅう・塩ビ 電池蓋:オフホワイト・ダークグレー 使用温度範囲(℃) -10~60 表面処理 パネル・電池蓋:シボ、取付ビス(タッピングM2.6):ニッケルメッキ・三価黒クロメート、電池端子/ 電池スナップ:ニッケルメッキ 材質(カバー) (上・下)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分) 難燃性 難燃 色(カバー) オフホワイト・ダークグレー(上・下) 色(パネル) オフホワイト・ダークグレー RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(パネル) 難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分) 表面処理(カバー) 上/下:シボ
1個
409 税込450
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1個
149 税込164
当日出荷

仕様 電池タイプ = 9 V (PP3)。セルの数 = 2。マウント = パネル。タイプ = バッテリホルダー。寸法 = 54 x 67.3 x 24.5mm。接点タイプ = ハンダ用タグ。電池シェル材質 = ガラス繊維強化ナイロン。接点材質 = リン酸銅 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

1個
309 税込340
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

リード線付きで配線の手間を省略しました。 両面テープ付きで固定が簡単です。
仕様 単3×4本用 再生紙使用マーク 適合
1個
329 税込362
当日出荷

リード線付きで配線の手間を省略しました。 両面テープ付きで固定が簡単です。
仕様 単3×2本用 再生紙使用マーク 適合
1個
219 税込241
当日出荷

主に理科工作、豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
タイプ 単3×2本用 仕様 スイッチ・カバー付き、単3×2本 3V用 質量(g) 22 リード線(m) 0.15
1個
303 税込333
当日出荷


電池:単3×8本 直列12V引き出し用 バッテリースナップ用 スクエア型
仕様 単3×8本用、スクエア型、バッテリースナップ用、直列12V引き出し用 質量(g) 22
1個
361 税込397
当日出荷


リード線付きで配線の手間を省略しました。 両面テープ付きで固定が簡単です。
仕様 単3×3本用 再生紙使用マーク 適合
1個
329 税込362
当日出荷

アクチュエータの種類 丸型 定格電圧(V) DC24 接点構成 SPST 動作特性 On-Off 材質(ケース) ナイロン 端末仕様 クイックコネクト 照明 あり 接触抵抗(mΩ) 30 材質(コンタクト) 銀ニッケル合金 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -25~125 カットアウト直径(Φmm) (パネル)20 アクチュエータ色 実装タイプ パネルマウント コンタクト定格電流(A) 10 機械的寿命(万回) 1
1個
690 税込759
当日出荷