埋込USB給電用コンセントのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
92件の「埋込USB給電用コンセント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「usb コンセント 変換」、「usbから100v」、「hdmi 壁 コンセント」などの商品も取り扱っております。
差込口 1個口 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 44×44×68.7 定格出力 DC5V/2.4A USBポート数 2個口 定格入力 100V/14A
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5V 2.4A高出力急速充電が可能な1ポート壁埋め込み型USBコンセントです。 自動判別機能搭載、接続された機器(スマートフォン、タブレット)を瞬時に自動判別し急速充電が可能です。 空港、ホテル、飲食店などの商業施設やオフィス、一般家庭のコンセントなどに取り付けが可能です。 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。
ポート数 1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 44×22×49 質量(g) 54 定格入力 100V~0.5A MAX 50Hz-60Hz 定格出力 【USBポート】DC5V2.4A USBポート数 1ポート 使用温度範囲(℃) -10~40
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2ポート配置のため、iPhoneやスマートフォンを2台同時に充電可能。 MAX2.4A出力なので、各社タブレットの急速充電が可能。 コンセントメーカー各社の金具・コンセントプレートに対応。
用途住宅でのご利用はもちろん、カフェやレストラン、空港、ホテルなど、ビジネスマンや外国人旅行客が多く利用する施設に最適。
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類 埋込 定格周波数(Hz) 50~60 定格出力 DC5.0V2.4A 差込口 1 定格入力 100V0.5AMax
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートフォンやタブレット、その他の電子機器の充電にご使用いただけます USBコネクタ挿抜回数は業界最高クラス10,000回の耐久性 自動判別IC搭載。接続したデバイス(iPhone、Android端末)に適した出力で充電可能 USB Type-Aコネクタ採用により、海外製の携帯電話・スマートフォンの充電にも対応 DC5V/2.4Aの大出力で各社スマートフォン、タブレットの急速充電が可能です
ブラック 定格周波数(Hz) 50~60 定格出力 DC5.0V/2.4A 使用冷媒 VVFΦ1.6、VVFΦ2.0 定格入力(VA) 100/0.5Max USBポート 1口 USBタイプ Type-A
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

入力:100V~0.5A MAX 50-60Hz 出力:DC5V 2.4A
ポート数 2 入力 100V~0.5A MAX 50-60Hz
1個
3,419 税込3,761
翌々日出荷

1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TERADA(寺田電機製作所)埋込USB+AC給電コンセント
USBポート・ACコンセント一体型で配線楽々。送り端子付きなので複数台設置も簡単です。 USB2ポート配置の為、スマートフォン2台同時に充電が可能です。 USBポートはMAX2.4A出力なので各社タブレットの急速充電が可能です。 コンセントメーカー各社の金具・コンセントプレートに対応しております。
用途ホテル・キッチン・空港・駅の待合室 種類 埋込コンセント タイプ 埋込USB+AC給電コンセント ポート数 2 出力 USBポート:DC5V 合計2.4A、ACコンセント:AC100V 14A(1400Wまで) コンセント個数 1 定格周波数(Hz) 50-60 定格入力電圧(V) AC100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 44×68.7×44 電線接続方法 ワンタッチコネクター仕様
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5V 3.0A高出力急速充電が可能な2ポート壁埋め込み型USBコンセントで、1ポートはTYPECを搭載しています。自動判別機能搭載、接続された機器(スマートフォン、タブレット)を瞬時に自動判別し急速充電が可能です。空港、ホテル、飲食店などの商業施設やオフィス、一般家庭のコンセントなどに取付が可能です。
ホワイト 定格出力 DC5V/3.0A コネクタ USB A(メス)、TypeC 差込口 2個口 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格入力 100V0.5A 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 44×44×45.7
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

5V 3.0A高出力急速充電が可能な2ポート壁埋め込み型USBコンセントで、1ポートはTYPECを搭載しています。自動判別機能搭載、接続された機器(スマートフォン、タブレット)を瞬時に自動判別し急速充電が可能です。空港、ホテル、飲食店などの商業施設やオフィス、一般家庭のコンセントなどに取付が可能です。
仕様 USBポート定格出力:DC5V3.0A(2ポート合計) USBポート定格入力:100V~0.5A 50/60Hz 差込口数:2ポート(USBAコネクタ・Type-Cコネクタ) 使用周囲温度:-10~40℃ 寸法(mm) W44×D44×H45.7 定格電圧(V) 5 定格電流(A) 3 適合地域 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」
仕様 製品番号:R3707 種類 埋込USB給電用コンセント 定格電圧(V) DC5V コンセント形状 USB 定格電流(A) 2.4A 口数 1 入力 100V~0.5A MAX(50Hz-60Hz) 使用周囲温度(℃) -10~40
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大18Wの急速充電が可能なUSB Power Delivery規格のType-Cを1ポート持つ埋込型USB給電コンセントです。 自動判別機能搭載、接続された機器(スマートフォン、タブレット)を瞬時に自動判別し急速充電が可能です。 空港、ホテル、飲食店などの商業施設やオフィス、一般家庭のコンセントなどに取付が可能です。
適合規格 PSE適合規格あり 定格入力電圧(V) USBポート:AC100V 50/60Hz 定格容量 0.6A・100V 定格出力 USBポート:DC5V・3APD20W対応DC5.0V 3.0ADC9.0V 2.0ADC12V 1.5A 使用周囲温度(℃) -10~40 USBポート数 1ポートType-C×1ポート RoHS指令(10物質対応) 対応 雷ガード なし
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

壁面内などのボックスに設置することが可能な、USBコネクタ用の給電コンセントです。USBポートを利用して充電を行う機器(iPhoneやiPad、スマートフォン、タブレット端末など)の電源として最適です。5V 2.4Aの高出力急速充電を可能にします。接続された機器を瞬時に感知する知能ICを搭載。それぞれの機器に最適なモードを自動的に選択することにより、急速充電を可能にします。コンセントを複数台設置する場合に便利な、送り用の端子が付いています。
形状 USB・2ヶ/ACコンセント・1ヶ 質量(g) 110 備考 知能IC搭載 定格電圧(V) 5/100 定格電流(A) 2.4/14 難燃性 UL94 V-0 電線接続方式 差し込み式 適合電線径(Φmm) VVF1.6, 2.0
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷


1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭用コンセントからUSB電源出力に変換できるAC充電器です。 最大2Aまでの出力に対応した高出力タイプです。 絶縁キャップ付きACプラグを採用し、トラッキング火災を予防します。
仕様 絶縁キャップ:あり 定格出力 DC5V/2A USBポート数 1ポート プラグ形状 2P 定格入力 AC100~240V 50/60Hz 取扱説明書 日本語取扱説明書あり
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5V2.4A高出力急速充電が可能な2ポート壁埋め込み型USBコンセントです。自動判別機能搭載、接続された機器(スマートフォン、タブレット)を瞬時に自動判別し急速充電が可能です。
トラスコ品番 203-4130 幅(mm) 44 高さ(mm) 45.7 奥行(mm) 44 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
4,398 税込4,838
9日以内出荷

各種埋込USBコンセントの設置が可能な取付枠です。上下に101ピッチでねじ穴が開いているため、専用の新金プレート(AJ101A, AJ301A)に取り付けることができます。樹脂製なので、電気的に絶縁されています。
材質 樹脂 質量(g) 12
1個
94 税込103
5日以内出荷

家具などに埋め込むコンセントです。 2つ口+USBの組み合わせ。 左右コンセント、USB端子ともにスライドカバー付き。 使用していない間のホコリを防ぎます。 トラッキング防止スリーブ付き
定格電圧(V) 入力:AC100、出力:DC5(コンセントは1450Wまで対応) 出力電流(A) 2.1 寸法(mm) 163×23×37 質量(g) 190 コード長さ(m) 約1.7 USBポート USB-A メス コネクター1個 種類 埋込コンセント コンセント個数 2個口
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)