基台のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
475件の「基台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「分電盤キャビネット」、「アンテナ」、「etc 取り付け基台」などの商品も取り扱っております。
盤用キャビネット(B、S)、制御盤キャビネット(RA)等を自立させる場合に使用します。 基台はキャビネットの寸法(ヨコ、フカサ)に合せてお選びください。 タテ寸法200mm・300mm・500mmタイプには、配線作業に便利な開口穴が設けてあります。前面パネルは、取外し可能です。 キャビネット取付ねじ(M8×20)付です。
付属品 キャビネット取付用ねじ付 材質 板厚(mm) ボデー:3.2、前面パネル:1.6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (276種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

前面パネルは、取外し可能です。 レベル調整機能付です。 ケーブル支持クリップ取付穴付です。
材質 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

用途コンクリート基礎固定用 塗装色 ライトベージュ(5Y7/1) 材質 ステンレス(SUS304) 板厚(mm) 3 寸法Q(mm) 174
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャビネットの深さに合せてご使用いただけます。 アンカーボルト用の取付穴が設けてあります。
材質 塗装色 ライトベージュ(5Y7/1) 付属品 キャビネット取付用ねじ付 板厚(mm) 1.6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
3,500 税込3,850
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

日東工業ZA-F 基台
OAフロア配線用に基台下部(前面)がカットされています。 前面パネル付きですので、通常の基台としてもご利用できます。
材質 塗装色 クリーム塗装(2.5Y9/1)(日塗工F22-90B) 付属品 キャビネット取付用ねじ付 種別 フリーアクセスフロア用 寸法B(mm) 100 板厚(mm) ボデー:3.2、前面パネル:1.6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

コンピュータ室やオフィスのフリーアクセスフロアの高さに合わせてご使用ください。 レベル調整タイプ(RDK-A)は、100mmの範囲で高さ調整が可能です。(但し-□2FSAのタイプの調整範囲は50mmです。)
材質 塗装色 ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 耐震荷重 兵庫県南部地震波100%(818gal)620kg 許容静荷重(kg) 800
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

衛生管理上ステンレス製品の利用が多い食品製造工場・クリーンルーム等に適しています。 アンカーを内側でも外側でも設置可能なリバーシブルタイプです。 フカサ200、250用は清掃し易さを考慮した中央部がオープンな形状です。
材質(ヘッド) ステンレス(SUS304) 付属品 キャビネット取付用ねじ付 表面処理 ミラー仕上(塗装なし) 寸法B(mm) 150 寸法C(mm) 40 板厚(mm) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2個)
12,880 税込14,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐食性にすぐれています。 SOR、RA、ORキャビネット等を壁掛自立タイプとして使用できます。 ケーブルやFEP管の固定にケーブル支持クリップ(パイラッ等)取付用穴があいています。 タテ寸法200mm・300mmには、配線作業に便利な開口穴が設けてあります。前面パネルは、取外し可能です。 キャビネット取付用ねじ付
材質 ステンレス(SUS304) 塗装色 ライトベージュ塗装(5Y7/1) 付属品 キャビネット取付用ねじ付 板厚(mm) ボデー:3、前面パネル:1.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (248種類の商品があります)

適合 屋内・屋外兼用 セット内容 スタンド1組、六角ボルト、座金付六角ナット 耐荷重(kg) 60 表面処理 ベージュ(マンセル5Y7/1)塗装
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)


ダクトの背面部がありませんので、配線後の施工も可能です。 前面パネルの取外しが簡単にでき、配線作業や保守・点検が容易です。 上下左右面にねじ等の突起物がありませんので、分電盤を複数並べて使用することができます。
材質 付属品 キャビネット取付用ねじ付 板厚(mm) ボデー:1.6、前面パネル:1.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

セット内容 2コ入 材質 本体:鉄 本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1) 板厚(mm) 3.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2個)
19,980 税込21,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オプション・鉄製基板と合わせて、ご利用ください。 基台なしタイプをご利用の際は、オプション・自立用基台またはお客様でご用意された基台、架台に取り付けてご使用ください。
仕様 屋内用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
38,980 税込42,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (660種類の商品があります)

コンピュータ室やオフィスのフリーアクセスフロアの高さに合わせてご使用ください。 レベル調整タイプ(RDK-A)は、100mmの範囲で高さ調整が可能です。(但し、-□2RAのタイプの調整範囲は50mmです。)
材質 塗装色 ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 許容静荷重(kg) 400
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

日東工業基台
盤用キャビネット(B、S)、制御盤キャビネット(RA)などを自立させる場合に使用します。 基台はキャビネットの寸法(ヨコ、フカサ)に合わせてお選びください。 タテ寸法200mm・300mm・500mmタイプには、配線作業に便利な開口穴が設けてあります。 前面パネルは、取り外しが可能です。
板厚(mm) (ボデー)3.2、(前面パネル)1.6 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合キャビネット(mm) ヨコ幅700のキャビネット用
1台
8,098 税込8,908
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)