- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- 基板用アクセサリーのおすすめ人気ランキング
基板用アクセサリーのおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新632件の「基板用アクセサリー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チェック端子」、「ジャンパー線」、「スペーサー」などの商品も取り扱っております。
片面基板のジャンパー及び回路上のショート等に御利用下さい。
プリント基板より浮かせる事が出来ますので、部品面上にパターンが通っていてもOKです。
X'TALの押さえにも利用できます。
種類
その他
材質
リン青銅0.7Φ
取付穴径(Φmm)
0.8
定格電流(A)
3
表面処理
ニッケル下地スズメッキ
アソートカラーのブレッドボード用ジャンパ線(ジャンプワイヤー)セット。
種類
その他
電気用軟銅線の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。
酸化しにくく経年変化等に対して安定した特性が得られます。
ハンダ付け性が良好です。
用途基板の配線、ジャンパー線等各種リード線
種類
産業機械用ケーブル
RoHS指令(10物質対応)
対応
回路上のジャンパーに御使用下さい。
仕上
ニッケル下地スズメッキ
定格電流(A)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
アクセサリタイプ:ケーブルクランプ●併用可能製品:SR30シリーズ●シリーズ:SR30●ケーブル取り付けプラグとジャックソケットには圧着工具(品番456-431)でケーブルに圧着するクランプが付属しています。. HRS (ヒロセ電機)小型SR30コネクタ. スペース制限のある用途に最適な高信頼性コネクタです。 コネクタは極性付きねじロックと頑丈な金属製ボディの金めっき(品番636-1761は銀めっき)はんだバケットコンタクトを採用しています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥389
税込¥428
翌々日出荷
オシロスコープのプローブが全方向から引掛けられます。
種類
その他
使用温度範囲(℃)
-40~+150
オシロスコープのプローブが全方向から引っ掛けられます。信号ラインごとの色分けが容易です。
材質
リン青銅0.4Φ
種類
その他
仕上処理
ニッケル下地金メッキ
シリーズ
DIN41651
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクセサリタイプ
ラッチ
1袋(10個)
¥169
税込¥186
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
基板端子用アクセサリーです。
材質/仕上
基板:PBT、導電板:りん青銅(C5191R)スズメッキ
プリント基板に取付けてプリント基板を開閉できる蝶番です。
M3と3.2Φの2種類、高さは、15~30mmタイプがあります。
ストッパー取付台(AXEシリーズ)を取付けると固定できます。
材質
樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ネジ部:黄銅、ピン部:ステンレス
仕上
ニッケルメッキ
使用温度範囲(℃)
-40~+125
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐圧(V)
1000(AC,DC1分間)
種類
その他
種類
その他
TE ConnectivityミニユニバーサルMate-N-Lokインターフェイスシール。ウレタンフォーム製のミニユニバーサルMATE-N-LOKインターフェイスシール。ミニユニバーサルMATE-N-LOK密封型コネクタとの併用向きです。 品番 ; 864-9549 864-9549 : 2極シール 品番 ; 864-9543 864-9543 : 4極シール 品番 ; 864-9546 864-9546 及び ; 500-535 500-535 : 10極シール 寸法の詳細については、製造元のデータシートを参照してください。
仕様
●シリーズ:Mini-Universal MATE-N-LOK●コード番号:864-9549
アズワン品番
65-7710-34
1個
¥109
税込¥120
7日以内出荷
種類
両面
ピッチ(mm)
2.54
材質(基板)
ガラスコンポジット
板厚(mm)
1
基板寸法(縦×横)(mm)
50.8×50.8
1個
¥449
税込¥494
3日以内出荷
Harting har- モジュラ固定レールの寸法は 64 x 2.54 mm です。長さは 167.54 mm です。ポリアミド製 黄色
仕様
●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8180
アズワン品番
65-7621-52
1個
¥389
税込¥428
7日以内出荷