基板端子のおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
4,934件の「基板端子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネジ端子 基板」、「大電流端子」、「プリント基板用端子台」などの商品も取り扱っております。

基板端子 TRUSCOランキング2位
車載、空調、新エネルギー関係を中心に幅広く使用される基板端子です。
材質/仕上基板端子:黄銅(C2680R)スズメッキ、ビス:黄銅(C2700W)ニッケルメッキ
1パック(10個)
519税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

プリント基板用端子台 XW4E(ねじタイプ) omron(オムロン)ランキング3位
制御機器のインターフェースに最適なプリント基板用端子台。制御機器の小型化に対応する端子台。接続端子ねじ部はフィンガープロテクト構造。圧着端子不要の押締方式で直接電線を接続でき、大幅な工数削減。基板はんだづけ部に直接力のかからない独自の電線クリンプ構造の採用。VDE/IEC規格に準拠。UL規格認定品を標準品にしています。
用途プリント基板用規格RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E245101)、VDE/IEC規格、CSA規格絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+100材質(クランプケージ)銅合金材質(接触子)銅合金材質(端子ねじ)銅合金処理(クランプケージ)ニッケルメッキ(3μm)処理(接触子)ニッケル下地錫メッキ(5μm)処理(端子ねじ)錫メッキ(5μm)
1個
94税込103
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ(50種類の商品があります)


フジコン 基板端子 フジコンランキング5位
1袋(10個)ほか
2,398税込2,638
21日以内出荷
バリエーション一覧へ(66種類の商品があります)

圧着端子M3、M4用を取付け出来る端子です。 垂直型(90°)、傾斜型(60°、45°)があります。 プリント基板を90°、60°、45°に取付ける事も出来ます。
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ定格電流(A)25RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,298税込3,628
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)電源端子(低背タイプ)
プリント基板へ電源を供給する場合にご利用ください。 電線の先に圧着端子を取り付けて、ねじで締め付けてください。
材質仕上ニッケル下地スズメッキ仕様推奨クリーム半田厚150~200μRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
3,698税込4,068
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


1袋(50個)ほか
999税込1,099
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

1袋(50個)
1,598税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ロジック回路の信号取出しに最適。スルホールに取付可能。
材質真鍮仕上処理ニッケル下地金メッキ
1パック(20個)
419税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

取付方式プリント基板結線方式ネジ適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)端子間ピッチ(mm)7.62定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具PC端子色(本体)B(黒)仕様本体に端子番号の表示があります。定格電圧(V)250耐電圧(V/min)AC2000
1個
199税込219
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)表面実装用電源端子
表面実装用基板に電源を供給する時に御利用下さい。 電線の先に圧着端子(M5用)を取付けてM5のネジで締付けて下さい。
材質仕上ニッケル下地スズメッキ定格電流(A)60RoHS指令(10物質対応)対応推奨クリーム半田厚(μ)150~200
1袋(100個)ほか
14,980税込16,478
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)追加プリント基板用端子
親基板の上に子基板をのせる事が出来ます。 親基板の端に捨てランドを作っておけば、いざという時に子基板がのせられます。 親基板にはさみ込んで半田付し、その上に子基板をネジでとめます。 プリント基板板厚1.6t、2.0t、3.2tに適合します。
材質リン青銅仕上ニッケル下地スズメッキ定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
10,980税込12,078
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)


1袋(50個)
1,498税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
219税込241
当日出荷から67日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 3。ピッチ = 2.54mm。行数 = 1。取り付けタイプ = スルーホール。ジェンダー = メス。端子方法 = スクリュー。タイプ = 基板端子台。定格電流 = 6A。ボディ向き = ストレート。色 = 緑。定格電圧 = 125 V。素材 = ポリアミド。幅 = 5.54mm。。2.54 mmピッチケージクランプ基板端子台. 2.54 mmピッチ基板端子台(ねじ端子 / ケージクランプ端子付き) これらの2.54 mmピッチ基板端子台には、スズめっきが施された長方形(0.9 x 0.5 mm x 3.5 mm長)のPCテールが付いています。. 様々な位置を用意。RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,098税込1,208
当日出荷

取付方式プリント基板結線方式ネジ端子間ピッチ(mm)7.62絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)定格電流(UL)(A)10色(本体)B(黒)定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)端子金具PC端子耐電圧(V/min)AC2000
1個
169税込186
当日出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ(88種類の商品があります)