堆肥用バイメタル温度計のおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
100件の「堆肥用バイメタル温度計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「地中温度計」、「堆肥用水分計」、「サニタリー 温度計」などの商品も取り扱っております。
挿し込みやすい先尖り形状です。長さが900mmなので、しっかり奥まで届きます。
用途堆肥温度の測定に。 測定範囲(℃) 0~120 センサー寸法(mm) Φ8×900 TGK品番 359-70-25-12 材質 ステンレス 質量(g) 約210 目盛 1/2 外径(Φmm) (表示部)Φ80 精度 ±2℃ 温度表示方式 アナログ 温度計の種類 バイメタル式
1台
9,898 税込10,888
当日出荷

近年オーガニック(有機栽培)などで堆肥が見直しされていいます。感温筒が90cmと長く、奥まで差し込めるので堆肥の温度管理に最適です。 サビに強いステンレス製です。
材質 本体:ステンレス 寸法(mm) Φ62×920 質量(g) 165 測定範囲(℃) -20~100 1目盛(℃) 2 精度(℃) ±2 設置方式 ハンディタイプ 温度表示方式 アナログ 温度計の種類 丸T字型温度計
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。
接続ねじ PT1/2 ケース外径(Φmm) 81 温度表示方式 アナログ 防水性 JIS C 0920 IPX1相当 温度計の種類 バイメタル式
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

メーターの取付け角度が見やすい45度傾斜です。可動式クリップ付きなので、深鍋から浅鍋まで対応可能です。防滴仕様です。
測定範囲(℃) 0~120 TGK品番 359-70-25-11 材質 SUS304(透明板 ポリカーボネート) 質量(g) 約130(本体)約62(クリップ) 目盛 1/2 外径(Φmm) (表示部)Φ80 精度 ±2℃ センサー寸法(mm) Φ8×400
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

地面・鉢などの土に差し込んで使用します。 それぞれの温度範囲を色分けしてあるので、一目で読み取れます。 サビに強いステンレス製です。
精度(℃) ±2 材質 本体:ステンレス 寸法(mm) Φ35×140 質量(g) 15 測定範囲(℃) -20~60 1目盛(℃) 2 設置方式 ハンディタイプ 温度表示方式 アナログ 温度計の種類 丸T字型温度計
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

完全防水仕様で丸洗いOKシンプルデザインで読み取りやすい保管時に安心・安全な保護キャップサビに強いステンレス製(SUS304)電池不要、バイメタル式温度計地温・水温が計れる温度計
用途農園作業の地温管理に 材質 ステンレス(SUS304) 寸法(mm) Φ32×140 質量(g) 17 測定範囲(℃) -20~+60 測定対象 地温・水温 防水仕様 IPX7 特性 防水
1個
899 税込989
当日出荷

測定温度範囲(℃) -20~60 全長(mm) 80 直径(Φmm) 44(測定部/6) 危険物の類別 非危険物
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

温度による膨張係数の異なる2種類の金属を張り合わせたバイメタルを螺旋状に巻いたものを熱源に置く事で温度変化によるバイメタルの回転運動を指針に伝えて指示させる温度計です。周囲温度による誤差が少なく、安全で単純な構造で正確な温度指示ができます。
寸法(Φ×Lmm) 感温部/10×100 材質 表示部ケース/ABS樹脂。感温部/真鍮C1220T。ユニオン部/真鍮C3604BD 接続口径 R1/2 タイプ 縦型 寸法H(mm) 8 精度 ±2%F.S(周囲温度20℃の場合) 寸法B(mm) 17 寸法I(mm) 15 寸法d1(Φmm) 10 寸法C1(mm) HEX.24 寸法C2(mm) HEX.24 温度表示方式 アナログ 温度計の種類 バイメタル式
1個
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。
接続ねじ PT1/2 ケース外径(Φmm) 110 温度表示方式 アナログ 温度計の種類 バイメタル式
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

IPX5に準拠した防滴温度計。測定値の最大/最小値を記憶する「MAX/MINメモリ機能」付き。センサー全体を保護し、携帯に便利なプローブキャップ付き。鍋などの底の深い部分で測定しやすいロングタイプ。
ホワイト 質量(g) 35 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm) 45×18×350
1個ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。 オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメタル温度計です。 石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。 バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。
材質 ガラス(透明板)。SUS304(ケース、感温部、ネジ) 接続ねじ PT1/2 ケース外径(Φmm) 101 温度表示方式 アナログ 防水性 JIS C 0920 IPX1相当 温度計の種類 バイメタル式
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

温度による膨張係数の異なる2種類の金属を張り合わせたバイメタルを螺旋状に巻いたものを熱源に置く事で温度変化によるバイメタルの回転運動を指針に伝えて指示させる温度計です。周囲温度による誤差が少なく、安全で単純な構造で正確な温度指示ができます。
材質 表示部ケース/ABS樹脂。感温部/真鍮C1220T。ユニオン部/真鍮C3604BD 接続口径 R1/2 タイプ 裏型 寸法H(mm) 8 精度 ±2%F.S(周囲温度20℃の場合) 寸法B(mm) 17 寸法I(mm) 15 寸法d1(Φmm) 10 寸法G(mm) 54 寸法C1(mm) HEX.24 寸法C2(mm) HEX.24 温度表示方式 アナログ 温度計の種類 バイメタル式
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメンタル温度計です。石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。バイメンタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。
温度表示方式 アナログ 温度計の種類 バイメタル式
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。※地温を測る場合は、別売の金属ケースに入れてお使い下さい。 1目盛(℃) 1 精度(℃) ±1 設置方式 手持ち 温度表示方式 棒状目盛 RoHS指令(10物質対応) 対応 温度計の種類 棒状温度計
1本
369 税込406
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

感温部を刺してお米や麦など穀物の保管温度を測定する温度計 感温部寸法(mm):Φ8×500 ケース外径(mm):Φ80
測定範囲(℃) -10~50 測定対象 穀温 温度表示方式 アナログ 温度計の種類 穀温計
1個
7,298 税込8,028
当日出荷

バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。
接続ねじ PT1/2 ケース外径(Φmm) 110 温度表示方式 アナログ 温度計の種類 バイメタル式
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

見やすくて大きな目盛板で白黒の2色展開です。 サビに強いステンレス製です。 広い温度範囲なので様々な用途に使えます。
材質 本体:ステンレス 寸法(mm) Φ83×215 質量(g) 111 測定範囲(℃) 0~200 1目盛(℃) 5 精度(℃) ±5 パイプ径(Φmm) 8 目盛板径(Φmm) 8 設置方式 ハンディタイプ パイプ長(mm) 200 温度表示方式 アナログ 温度計の種類 丸T字型温度計
1個ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

佐藤計量器製作所堆肥用水分計 SK-970A
簡単測定。 センサを試料に差し込み、スイッチを押すだけで測定完了。 標準レンジの他に5つのユーザーズレンジ機能を用意。 平均値も表示できます。
寸法(mm) 70×25×155 質量(g) 447 付属品 ハンドストラップ、単3形マンガン乾電池×2、取扱説明書 測定範囲(%) 23.0~80(標準レンジにおいて) 測定精度(%) ±0.5(40~70%) 分解能(%) 0.1 機能 平均値表示、温度自動補正 使用温度範囲(℃) 本体部/5~40(結露なきこと)、センサ部/0~80 センサー寸法(mm) 約10×800 コード長さ(mm) 約0.8
1個
65,980 税込72,578
当日出荷

感温部内の液体の膨張により、温度指示を行うもので、目盛の分割が等分で読みやすく、工業用の温度計として幅広く利用されてます。 食品、医療または腐食環境など全てSUS304で製作します。 離れた場所の温度を測定する工業用温度計。
用途液体や空気の温度を測定し離れた場所で表示させる温度計です。 材質 ガラス(透明板)。SUS304(ケース、感温部、取付ネジ、リード) タイプ 液体封入式 表面処理 電解研磨 取付ねじ PT1/2 取付穴数 3 ケース外径(Φmm) 110 リード線(m) 3 取付穴径(Φmm) 5.5 ケース構造 防滴:保護等級2 感温部太さ×長さ Φ12×100mm 設置方式 壁掛け 温度表示方式 指針式 温度計の種類 隔測式
1個ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

防滴構造です。
用途園芸・家庭菜園用 測定範囲(℃) 0~60 寸法(mm) Φ45×Φ4×150 トラスコ品番 805-1071 質量(g) 約24 精度 ±1℃ 測定対象 地温 温度表示方式 アナログ 温度計の種類 バイメタル式
1個
3,998 税込4,398
当日出荷