- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- その他作業工具
- 塗布器のおすすめ人気ランキング
塗布器のおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新376件の「塗布器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「時計潤滑油」、「シリコン 塗布」、「液体金属グリス」などの商品も取り扱っております。
パッキン類に塗布し水密・気密性を保持。 パッキン類に均一にシリコングリスを塗布できます。
関連資料SDSデータ(0.37MB)
1個
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
塗布器補充用シリコングリス。 りゅうずパッキン等は直接塗布も可能です。 どんな時計にも使える必需品です。 防水性を高め、パッキンの劣化を遅らせます。
関連資料SDSデータ(0.37MB)
1個(4g)
¥499税込¥549
当日出荷
MKS(明工舎)シリコン塗布器 No.49100
時計修理、電池交換の際パッキンにシリコンをつける工具です。
直径:50Φmm、高さ:15mm、重量:20g
1個
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
SEIKO治工具SEIKO AO-3a油
CITIZEN WATCH CO.,LTDとSEIKO TIME LABS CO.,LTDの共同販売品です。中粘度のウオッチ油。輪列ほぞ部、裏周り摺動部、切換機構部などに適します。長期間に渡り安定した性能を維持します。酸化しにくく、作用が起こらないため長期間にわたり安定しています。粘度特性、耐湿性、温度特性が優れています。-40℃~+80℃の範囲で安定しています。時計用ムーブメントに使われている、金属やプラスティックなど材料を選ばすにご使用になれます。クオーツ時計/機械式時計あらゆる材質のムーブメントにご使用いただけます。摩耗粉の発生を抑えるため、耐摩耗性に優れています。従来油に追加注油された場合も性能が低下する心配はありません。但し最良の性能を引き出すためには、AO油単独でのご使用をお勧めします。
用途製品箱のフタ天面部に消費期限シールが貼付されております。(製造後3年後の消費期限となります。)色油:薄青関連資料SDSデータ(0.18MB)取扱説明書(0.11MB)
1本(2mL)
¥2,898税込¥3,188
3日以内出荷
SEIKO治工具SEIKO S-212 万能ケースホルダー
スクリュー式裏ぶたの開閉の際、時計を固定。 。 バンドが付いたまま時計を固定できます。 時計形状に合わせ、両サイドの支柱幅が自由に変更可能です。 時計を固定することにより確実な開閉が可能です。
寸法(mm)108×97×50質量(g)395
1個
¥7,998税込¥8,798
当日出荷
持ち手の中にワックス液を注入して使うことで、手を汚さずキレイに塗れるフローリング用樹脂ワックス専用の塗布具です。
商品タイプ本体材質ハンドル部(ボトル)…ポリエチレン。ハンドル部(キャップ)…ポリプロピレン。カバー部(接続部)…ポリプロピレン、合成ゴム。スポンジ部…ポリウレタンフォーム、ポリエチレンフォーム質量(g)100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×230×180繰り返し・詰め替え対応
1個
¥399税込¥439
当日出荷
ホビー向け包装業務向けホットメルト塗布器。ぬいぐるみ、アートフラワー、人形造りなどの趣味に最適。
スリムなグリップで、手の小さい方でも楽に作業ができます。
用途木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチックの接着に電源タイプAC電源式仕様液ダレ防止機構/ボールストッパー式。ノズル温度/170℃付属品ノズルΦ2mm(A1307)、クリーニングシート、接着剤1本(A1305)TGK品番948-58-15-01トラスコ品番367-8555質量(g)250(コード含まず)電源(V)AC100(50/60)消費電力(W)14寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)185×42×140電源コード2芯ゴムコード 平型コード付接着剤EVA系Φ11.5×150mm(A1305、A1306)危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
1台
¥7,798税込¥8,578
当日出荷
日本に流通する約7700種類のフローリング材を研究し、様々なフローリングに最も適した性能を発揮するよう専用設計された樹脂ワックス。フローリングに合うナチュラルなつやで木の質感を引き出します。床暖房の床、UV塗装の床にも対応。JFPA F☆☆☆☆認定(シックハウス対応)
耐久性(年)1
トラスコ品番807-2692質量(kg)2危険物の類別非危険物
1個
¥14,980税込¥16,478
4日以内出荷
軽く押すことで、一定量の液が送り出され、出しすぎることもなく、ムダがありません。
ポンプ部が真鍮製ですので安定して液体をくみ上げる事が出来ます。
液を出すために容器を傾けるなどの作業が不要になり、作業性が向上します。
揮発性の高い液体にも、空気に触れる部分が少なくなることから揮発を防ぎ、液体の無駄を省くことができます。
用途清掃作業などに容量(mL)160材質(本体)石英ガラス高さ(mm)105材質(フタ)PP使用可能液体HCFC系洗浄剤 、水、エタノール、 除光液など材質(ポンプ部)真鍮関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥999税込¥1,099
当日出荷
液体材料を吐出させて塗布するディスペンサーなどに使用する、耐久性に優れるSUS製針を使用した金属ニードルです。恒温条件下での吐出にも対応できます。溶剤系液剤やUV系液剤に使用可能です。
用途シリンジやディスペンサーの先端に取り付けて、接着剤や樹脂の塗布などに針長(mm)13全長(mm)24.5材質針:ステンレス(SUS304)。針元::真鍮(Niメッキ)
高気密バルブが液漏れや揮発性溶剤の蒸発を防止します。
ワンタッチで溶剤がポンプアップされるので、作業性が向上します。材質は静電気防止ポリエチレンです。
ロック機構がついていますので、安全な保管や持ち運びが可能です。
ガラス製ではないので落下時に破損の危険がありません。
容量(mL)177(6オンス)高さ(mm)110底の外寸法(mm)55角使用可能液体アルコール、アセトン、フラックス、シンナー、剥離材、洗浄剤、化粧水、その他溶剤トラスコ品番326-7903材質静電気防止高密度ポリエチレン:容器本体。SUS304:ポンプ、蓋部表面抵抗値(Ω)1×109RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
ヘンケル ロックタイトデジタルシリンジ塗布機 SD20
セミオートマチックのシリンジ塗布機です。液状、ペースト状の接着剤を10ml、30mlのシリンジで塗布できます。対応外の容器の場合は、付属のシリンジに移し替えることができます。圧力・塗布時間による塗布量のコントロール、点塗布、ビード塗布、充填などの用途に合わせて使い分けが可能です。液だれを防ぐバキュームサックバック機能付です。サックバック機能あり、最大40のプログラムを保存。フィンガースイッチ(別売)を取付可能です。
用途接着剤やオイル、グリス等の定量塗布が可能。付属品AC電源アダプター、フットスイッチ、シリンジスタンド、シリンジアダプター(30ml)、ニードルトライアルキット、エアホースΦ6mm×1.8m、操作マニュアル、シリンジバレル30ml(透明・黒)トラスコ品番698-5372幅(mm)130高さ(mm)295奥行(mm)207電源(V)AC100/200圧力調整範囲(MPa)0.01~0.7作動時間(秒)吐出時間0.01~99.9危険物の類別非危険物
1台
¥174,980税込¥192,478
当日出荷
粉剤の散布による殺菌・殺虫用の散布器です。
種類散粒機・散布機・散粉機タンク容量(mL)350材質(本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレン散布幅(m)0.3(高さ50cmから散布した場合)質量(g)90色オレンジ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×90×165
1個
¥549税込¥604
当日出荷
先端が斜めにカットされていて、塗布口が大きいから逆に固まりません。固まらないから長くお使いいただけます。極少量塗布可能。強力。スピード接着。
用途金属・陶磁器・硬質プラスチック・木材の接着に。小物類・ネイル・クラフトアートプラスチック模型主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器成分シアノアクリレート系主成分シアノアクリレート系危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
用途樹脂系や金属などの表面仕上げ向け適合MHG-075
1個
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
使いたい塗料や溶剤をセルフ充填!分解洗浄すれば繰り返し使えます。刷毛・バケツが不要!作業工程大幅短縮かつ作業場が汚れにくい!。先端芯は交換可能、使いたい用途に合わせてお選びください。安定した塗布幅でピンポイント作業もお手の物。先端芯が中のバルブを押し込むと液が充填される仕組みなので、うっかり倒しても垂れ流しになりません。
用途油性・水性塗料、オイルステイン、クリーナー、潤滑剤、プライマー墨汁材質容器:PP/PE、芯:ポリエステル替芯2本
アイネックスナノダイヤモンドグリス
CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。
JP-DX1よりさらなる進化を遂げた設計で、よりハードな使用に適します。
ナノテクノロジーにより、新しく開発された最高品質のダイヤモンドグリスです。
高純度熱伝導材料で作られ、ナノスケール処置で生み出される微細な分子構造によって、熱伝導が優れています。
高い化学的安定性、非腐食性、抗酸化性、非毒性、不揮発性、不燃性、非皮膚刺激性などの優れた特性を持っています。
優れた低熱抵抗です。
非導電性です。
長期保存ができ、固化しにくく、塗布しやすいです。
扱いやすい注射器タイプです。
グリスを塗布する際に便利なへら付き。
色グレー主成分ナノダイヤモンド、シリコン使用時間CPU上:最長4年粘度5000000cps熱伝導率(W/mk)17動作温度(℃)-150~350RoHS指令(10物質対応)対応保持期間使用前:最長3年熱抵抗値(℃/W)0.048比重(g/cm3)2.9
1個(3g)
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
目盛付きのPMP製のカップを上下させることにより分注量が決められます。ボトル部分に圧力を加えると、中の液体がチューブを昇ってカップを満たします。そして圧力を加えるのをやめると、過剰分の液体はボトル部分に戻り、カップには希望量だけ残ります。
1目盛(mL)5材質(ボトル)PE、(カップ)PMP
使いたい塗料や溶剤をセルフ充填!分解洗浄すれば繰り返し使えます。刷毛・バケツが不要!作業工程大幅短縮かつ作業場が汚れにくい!。先端芯は交換可能、使いたい用途に合わせてお選びください。安定した塗布幅でピンポイント作業もお手の物。先端芯が中のバルブを押し込むと液が充填される仕組みなので、うっかり倒しても垂れ流しになりません。
用途油性・水性塗料、オイルステイン、クリーナー、潤滑剤、プライマー墨汁材質容器:PP/PE、芯:ポリエステル