- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- 物品棚/収納用品
- 塗料保管庫のおすすめ人気ランキング
塗料保管庫のおすすめ人気ランキング
2025/12/17更新135件の「塗料保管庫」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「消防法 少量危険物保管庫」、「有機溶剤保管庫」、「有機溶剤 保管」などの商品も取り扱っております。
直進安定金具を標準装備。直進性、旋回性を選んで頂けます。棚板は50mmピッチで変更可能!
質量(kg)
88
均等耐荷重(kg)
(棚板/スライド棚1列当り)80/70
色(本体)
レッド
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
寸法図
グリーン購入法
適合
1台
¥279,800
税込¥307,780
翌々日出荷
目立つ赤色で、一目ですぐにどこからでも場所がわかり、危険物だと認識もしやすい。保管する商品を差別化する際の使用におすすめ。
鍵付タイプの為、安全性がさらにアップ。
仕様
カギ付
色(本体)
レッド
グリーン購入法
適合
棚板調整ピッチ(mm)
30
一斗缶の保管にピッタリなサイズです。
用途研究施設、食品工場など。
材質
ステンレス(SUS304)
高さ(mm)
985
奥行(mm)
445
均等耐荷重(kg)
150
棚板は30mmピッチで自由に変えることができます。
一斗缶の保管におすすめです。
仕様
完成品・鍵付・文字入れ付(危険物保管庫)・左右各扉に換気用ルーバー付
幅(mm)
811
色
レッド
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
557
均等耐荷重(kg)
100
通常のメラミン焼付塗装に比べて耐薬品性に優れたアクリル・メラミン焼付塗装を使用しています。
仕様
シリンダ錠付。完成品
付属品
棚板2枚
適合
(ベース)303B
トラスコ品番
511-9294
材質
スチール
質量(kg)
25.4
高さ(mm)
880
ピッチ(mm)
棚板調整:30
奥行(mm)
400
間口(mm)
880
棚板寸法(mm)
862.5×315×17.5
設置形態
上置・下置兼用
均等積載量(kg/段)
60
1台
¥42,980
税込¥47,278
9日以内出荷
安心・安全の鍵を標準装備しました。扉・上蓋を同時に施錠できます。
用途工場、物流倉庫、学校、研究施設、バックヤード、店舗、整備工場等幅広い作業現場にて。
仕様
完成品、粉体塗装、カギ付
タイプ
一斗缶・ペール缶兼用タイプ・固定式
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
アジャスター
樹脂製 ネジ径M12×P1.75
書類、資料などが効率的に収納できます。
仕様
シリンダ錠
付属品
棚板1枚
適合
ベース:MUU-06B(下置設置時・別売)
トラスコ品番
462-6893
種別
両開扉タイプ
材質
スチール
質量(kg)
24.6
間口W×奥行D×高さH(mm)
900×450×720
荷姿
完成品
設置方法
上置・下置両用
棚板
追加棚板:MUF2-01T(別売)
均等積載量(kg/段)
70
最大積載量(kg/台)
140
棚板調整ピッチ(mm)
16.75
1台
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
背板・側板付の場合でも、自在棚受けを使用できます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。保管庫として利用できます。
仕様
両開き扉、カギ付、組立式
材質
本体:スチール。本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装。ベース:ポリエチレン(再生材15%使用)
幅(mm)
910
色
ホワイト
間口(mm)
910
均等耐荷重(kg)
150
組立時間
2人50分
有効間口(mm)
820
最大積載量(kg/台)
1000
棚板調整ピッチ(mm)
30
注意を促す赤色の危険物保管ロッカーです。
上下でロックできる鍵が付属しています。
固定に便利なアイボルト取付用のボルト穴を設置しています。
用途危険物の保管や管理に
付属品
棚板×2枚、鍵×2個、ステッカー×1セット(火気厳禁・危険物・保管庫)、棚受け金具×9個(予備1個含む)、棚押さえプラグ×9個(予備1個含む)、穴埋めキャップ×2個(予備品として)
色(本体)
レッド
棚板調整ピッチ(mm)
26.4
使用時、開けた扉をそのままスライドさせ本体側面に収納することにより、作業の邪魔にならない画期的な扉開閉機能を備えた危険物保管庫です。※棚板のコーナーは全て溶接のため、皿型使用によりドレン受けとしても利用できます。※鍵付タイプの為、安全性がさらにアップ。棚板は自在に高さを変更できる為、収納物の大小を問わず、整然とした収納が可能です。
仕様
カギ付、通気孔付、完成品
付属品
棚板3枚付(30mmピッチで調整可能)
均等耐荷重(kg)
(棚板1段当り)80
色(本体)
レッド
特性
棚板のコーナーは全て溶接のため、皿型使用によりドレン受けとしても利用できます。
グリーン購入法
適合
ステンレス(SUS430)の特性を活かして耐腐食性・耐久性に優れた保管庫です。
用途化学薬品・油脂塗料類などの取扱工場実験室・厨房等薬品や水気の多い現場
仕様
シリンダ錠付。完成品
付属品
棚板2枚
トラスコ品番
522-1820
材質
ステンレス(SUS430)
質量(kg)
36
高さ(mm)
1050
ピッチ(mm)
棚板調整:16.75
奥行(mm)
500
間口(mm)
900
設置形態
上置・下置兼用
均等積載量(kg/段)
60
1台
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
ユニット式収納なので、上下での自由な組み合わせが可能です。
種類
両開き
最大積載量(kg)
50
鍵
付き
一斗缶を安全に保管できる鍵付きの小型保管庫です。
上蓋が開くので、一斗缶を簡単・安全に出し入れすることができます。
用途一斗缶の保管
仕様
片開き扉、跳ね上げ上蓋
付属品
壁固定金具×2、鍵×2
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)
10
色
ベージュ
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×295×530
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×330×590
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
第四類の危険物を取り扱う企業様のコンプライアンスをサポートします。工場製造の完成品をトラックで運び、現地で事前施工の基礎の上に吊り降ろしてアンカー留めするだけの簡単施工で、現地での施工時間が極めて短時間で済みます。標準の装備に、消防署との協議でオプションを加え、条例に対応します。ユニットハウスなので施工が簡単で建物を壊さずに移設も可能です。
用途ガソリン、シンナー、軽油、灯油、アルコール、潤滑油など、消防法で定められた危険物第四類・引火性液体の指定数量未満の保管に。
高さ(mm)
2709
奥行(mm)
1800
安心・安全の鍵を標準装備しました。扉・上蓋を同時に施錠できます。
用途工場、物流倉庫、学校、研究施設、バックヤード、店舗、整備工場等幅広い作業現場にて。
仕様
完成品、粉体塗装、カギ付
タイプ
一斗缶・ペール缶兼用タイプ・移動式
キャスター径(Φmm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
農薬(劇物・毒物)の保管は完全ですかお子様を農薬事故から守ろう!
カイダック製の鍵付収納庫。塩ビ製で耐薬品性に優れています。。前扉と上扉が両方開く構造で、一斗缶やポリタンクが非常に取出し易くなっています。
内寸法(mm)
290×290×460×2室※中に仕切板はありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×330×500
1個
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
A4ファイルや書籍などの収納に適した浅型タイプ。
用途書類の保管
防災用機器の保管にお使い頂けます。
用途防災保管庫として。
トラスコ品番
505-5474
幅(mm)
880
高さ(mm)
880
奥行(mm)
380
均等荷重(kg)
40/段当たり
棚板数(枚)
2
有効内寸法・奥行(mm)
348
有効内寸法・高さ(mm)
730
有効内寸法・幅(mm)
810
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷