- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 塗料
- 屋根/瓦/トタン用
- 塗膜防水剤のおすすめ人気ランキング
塗膜防水剤のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新212件の「塗膜防水剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パラテックス」、「ウレタン塗膜防水材」、「防水クリヤー塗料」などの商品も取り扱っております。
水性の防水塗料ですから、火災や溶剤中毒の心配がなく取扱いが簡単です。骨材が入っていますので、すべり止め、防塵効果があります。耐水性、耐候性にすぐれています。コンクリート面、旧塗膜への付着性にすぐれています。
用途コンクリート陸屋根、ベランダの簡易防水・防塵
仕様
ツヤなし
タイプ
水性簡易防水塗料
分類
非危険物
主な用途
コンクリート陸屋根、ベランダ
希釈剤
水
乾燥時間(時間)
夏期/1~2、冬期/2~4
使用場所
屋外用
危険物の類別
非危険物
希釈率(%)
0~5
特性
防水、耐水、耐候
塗り重ね可能時間(時間)
2以上(20℃)
陸屋根・屋上・トタン屋根の防水、コンクリート目地・アスファルト面の接着・防水補修に。
ハケ・コテバケ・コテで塗れる厚膜タイプの防水材です。
石油系アスファルトと合成樹脂。
小さな穴やキレツは補修せずにそのまま塗れます。
用途トタン・金属屋根の防水。
屋上・ベランダの防水。
スレート、アスファルト面の接着防水。
塗り面積(m2)
2~3
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
2.609L
油性 or 水性
油性
RoHS指令(10物質対応)
対応
硬化時間
夏期/約1~2日、冬期/約2~3日
危険物の性状
非水溶性
1缶(3kg)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
一液性(水性)でウレタン防水性と同等以上の性能が有り、簡単に施工できます。
耐候性、耐水性、耐アルカリ性、耐熱性に優れ、ゴム弾性と回復性があります。
用途屋上防水・ベランダ防水・壁面防水・ウレタン塗装面・ブチルゴムシート面・PC板・ALC板ブロック・木質板に
仕様
【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)
主な用途
木
乾燥時間(時間)
約3以上(夏30℃)、約6以上(冬10℃)
使用場所
屋外用
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
特性
防水、耐水、耐アルカリ、耐熱、耐候
1液型のウレタン防水材です。硬化剤との混合が不要で、作業性に優れます。 ウレタン塗膜防水システム
用途ベランダ防水/ウレタン防水/バルコニー/ルーフバルコニー/屋上、屋根および庇/側溝、巾木など
タイプ
平場用
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
18000g
特性
防水
1缶
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
特殊顔料と中空ビーズの相乗効果により太陽光照射時の赤外線を反射し、同じ色の従来の塗料に比べて陸屋根やベランダの表面温度上昇を抑えます。
従来塗料に比べ、高い遮熱効果により塗膜の熱による劣化を防ぎます。
コンクリート陸屋根やベランダの簡易防水効果もある厚膜に仕上がります。
HALS(紫外線劣化防止剤)配合により、耐候性が優れています。
ローラーバケで簡単にきれいに塗れます。
砂骨入りで滑りにくい。
用途コンクリート陸屋根やベランダの簡易防水・防塵
各種防水面[塩ビシート、アスファルトシングル、加硫ゴムシート(EPDM)]、ウレタン塗膜防水面
仕様
用具の手入れ/塗料が乾かないうちに水か湯で洗って下さい。
主成分
水性アクリル樹脂塗料
主な用途
屋根、ベランダ、アスファルト、コンクリート
乾燥時間(時間)
夏期/1~3、冬期/3~5
使用場所
屋外
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
防水、遮熱、耐候
塗り重ね可能時間(時間)
夏期/2以上、冬期/6以上
工期短縮(1つの材料で下地調整、下塗り、中塗りの機能を備えています)。
微弾性があり防水性を発揮します 。
旧塗膜表面の微細なひび割れ、巣穴などを1回塗りでカバーでき良好な仕上り感が得られます。
水性から溶剤形まで各種上塗材に優れた密着性を示し、耐久性の高い保護層を形成します。
水性ですので、材料の保管が簡単で安全です。
低臭気で安全な作業環境を維持できます。
用途一般内外装の改修
色
白
主成分
水性微弾性ポリマー樹脂
使用場所
屋内外兼用
特性
防水、耐久
塗布面積(m2/缶)
10~53
希釈
清水
危険物の類別
非危険物
適応下地
旧塗膜の塗り替え
JIS分類
JIS A 6909 可とう形改修塗材E
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
1缶(16kg)
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
日本特殊塗料プルーフロンc-200専用トップコート
用途ベランダ・バルコニー、一般構造物の屋上防水に
成分
水性アクリル
主な用途
ベランダ、バルコニー、屋上
使用場所
屋外用
希釈剤
不要
乾燥時間(時間)
12以上
危険物の類別
非危険物
特性
トップコート、防水
一液性の反応硬化形水性塗料で、取り扱いが簡単です。
乾燥塗膜は弾性に富み伸びがあるので塗膜の割れ・水の浸入を防ぎます。
用途コンクリート陸屋根の簡易防水、防じん、美装。
仕様
うすめずに塗ってください
主な用途
コンクリート陸屋根
乾燥時間(時間)
約1(夏30℃)、約4(冬10℃)
使用場所
屋外用
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
特性
防水
コンクリートモルタルはもちろんの事、幅広い防水下地に塗布できます。
一液性の為硬化不良や可使時間を気にせず、ローラーで容易に施工できます。
乾燥性に優れた特殊アクリル樹脂を使用しているため、5工程でも1日で完了します。
緩やかま伸縮性を有しており、下地の防水層を痛めないためシート防水の改修に最適です。
主な用途
モルタル、コンクリート
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
コストを重視した材料で優れた性能と高品質で高度な防水機能を発揮します。
下地亀裂に対する追従性に優れ、弾性のある強靭な塗膜を形成し、水をシャットアウトします。
またウレタン塗膜防水材の優れた特性を生かすJASS8国土交通省共仕適合の工法等、用途に適した仕様が可能です。
屋上・ベランダ等の防水材として耐候性に優れ数多くの施工実績を持つ信頼性の高い塗料です。
用途ウレタンカラー防水
硬度
60
可使時間(分)
(10℃)60、(23℃)50
主な用途
ベランダ
密度
(A液)1.04、(B液)1.64、(A/B混合液)1.30
引張強力(N/mm2)
(23℃)3.0、(60℃)1.9、(‐20℃)6.5
粘度(mPa・s)
(A液)7000、(B液)27000、(A/B混合液)8300
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
6L
塗り重ね可能時間(時間)
24~48(23℃)
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
引裂強度(N/mm)
17.2
乾燥時間
(硬化)24時間以上、(完全硬化)7日間
危険物の性状
非水溶性
専用プライマー不要の一液タイプで取扱いが簡単。
アクリルゴムの優れた弾力性と回復力で亀裂によく追従。
アクリル系なので耐候性・耐薬品性・耐水性に優れ、日光や雨に強い。
骨材(硅砂)によるすべり止め効果で雨などで濡れやすい屋上・ベランダに最適。
塗り替え専用。
用途コンクリートの陸屋根・屋上・ベランダなどの簡易防水と美化に!
主な用途
コンクリートの陸屋根・屋上・ベランダ
使用場所
屋外用
特性
防水、耐水、耐薬品、耐候
仕様
塗装間隔/(夏季20度)2時間以上、(冬季)3時間以上。歩行可能時間/通常5時間(季節、天候による)。うすめ液/水
タイプ
水性、下・上塗り兼用タイプ
主成分
アクリル
乾燥時間(時間)
約1(夏季20度)、約2(冬季)
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
RoHS指令(10物質対応)
対応
自閉樹脂ポリマーセメント防水
耐水性、接着性、耐候性、耐薬品性など、総合的耐久性に優れた強靱な防水材です。
危険物の類別
非危険物
1袋(12kg)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
建築塗料・塗材用刷毛塗り型剥離剤(水洗不要)
建築物・構築物等に塗装された塗膜・仕上塗材に対して強力なはく離性能を発揮します。
塗膜除去後、水洗作業の必要がありません。ほとんどの一般塗膜、接着剤の除去にも効力があります。
用途各種仕上げ塗材、複層仕上げ塗材、防水材、一般合成樹脂系塗膜など
有機リシン、アクリルタイルなどの建築用仕上げ塗材に有効
特性
防水
種別
中性
色
青
タイプ
刷毛塗り型
pH
5.7(20℃ 1%水溶液、代表値)
主成分
ジクロロメタン
比重
1.28±0.02 at20℃
主な用途
アクリルタイルなど
標準使用量
500~800g/m2
臭気
芳香臭
外観
青色粘性液体
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種シート系防水材のトップコート塗り替えに(骨材入り滑り止め仕上げ)
防水材専用に開発した新しいエマルション塗料です。
密着力、耐久性に優れ、施工も容易です。
新設、メンテナンスの防止仕上に最適です。
防水材への付着力が強く、塗膜に伸びがあるので収縮クラッシュをおこしません。
耐久性、耐摩耗性に優れています。また、水性塗料なので臭気もわずかです。
防水層の表面温度を下げ、アスファルトの軟化、ダレを防ぎます。
用途加硫ゴム系シート防水材、
アスファルトシート防水材、
砂付ルーフィング材、
FRP屋上防水に塗装できます。
成分
スチレン酢ビエマルション
使用場所
屋外用
特性
防水、耐摩耗、耐久
主な用途
アスファルト
希釈剤
通常不要:濃い時は水で10%以内
乾燥時間(時間)
12~24以上
危険物の類別
非危険物
厚塗りタイプの簡易防水。
コンクリート陸屋根やベランダの簡易防水効果もある厚膜に仕上がります。
HALS(紫外線劣化防止剤)配合により、耐候性が優れています。
ローラーバケで簡単にきれいに塗れます。
砂骨入りですべりにくい。
用途コンクリートの陸屋根、ベランダ、塩化ビニールシート防水面、ゴムシート防水面(専用シーラーが必要です)などに。
各種シート防水面。
成分
合成樹脂(アクリル樹脂)、顔料、水
主な用途
コンクリート屋根、ベランダ、塩化ビニールシート防水面、ゴムシート防水面
使用場所
屋外用
特性
防水、耐候
乾燥時間(時間)
夏期/1~3、冬期/3~5
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
RoHS指令(10物質対応)
対応
ベランダやガレージのコンクリート床などに手軽に塗れる水性塗料で、乾燥がはやく、美しいツヤに仕上がります。
特殊なアクリルエマルションを主成分としているので耐磨耗性・耐ガソリン性・耐水性など耐久性に優れています。
用途ベランダ、ガレージ、玄関、事務所、倉庫などのコンクリート床の防塵、美化、表示および簡易防水。
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
RoHS指令(10物質対応)
対応
乾燥時間
夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
特殊エマルション樹脂と特殊アスファルトエマルションを主成分に開発をすすめ、厚つけノンスリップを実現した従来にない防水材です。
一液型塗膜防水材で高い作業性、安全性を有し、耐水、耐蝕等の耐久性にも優れています。
ノンスリップ型をローラー施工可能にした新しいタイプで、美しい仕上がりの速乾型塗膜防水材です。
用途屋上・ベランダ専用。
主な用途
屋上、ベランダ
使用場所
屋外用
特性
防水、耐水、耐久、速乾
主成分
特殊エマルション樹脂と特殊アスファルトエマルション
塗布方法
砂骨ローラー細目
危険物の類別
非危険物
1液型のウレタン防水材です。硬化剤との混合が不要で、作業性に優れます。 ウレタン塗膜防水システム
用途ベランダ防水/ウレタン防水/バルコニー/ルーフバルコニー/屋上、屋根および庇/側溝、巾木など
タイプ
立上がり用
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
9000g
特性
防水
1缶
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
特性
防水
使用方法
【下地処理<モルタルの場合>】標準作業時間:1~2日。(1)デッキブラシや高圧洗浄機を使用してコケや藻などの汚れを洗い流し、しっかり乾燥させてください。(2)剥がれかかったモルタルや旧塗膜は、皮スキなどで除去します。(3)ひび割れは、ノンブリードタイプのアクリルウレタンコーティングで補修します。補修後は24時間以上乾燥させます。【下地剤を塗る】。(4)下地の種類によって、下地剤の種類が異なります。下地を確認して下地に合った工程で施工してください。【中塗り塗料を3回塗る】乾燥の目安:1回目1時間、2・3回目は2時間以上(23℃時)。(5)大きな缶は天面を切って、塗料を良くかき混ぜてください。うすめずに使用します。(6)塗りにくい所は刷毛で塗装しましょう。広い面は中毛ローラーで塗装します。(7)中塗り3回はたっぷりと塗っていきます。2回目、3回目は波模様が出るくらいに厚く塗装します。【遮熱トップコート(上塗り)を塗る】乾燥の目安:2時間以上(23℃時)。(8)トップコートに専用防滑材を全量入れてよくかき混ぜます。うすめずに使用します。(9)コーナーや塗りにくい所はハケを使い、広い所はローラーバケで均一に塗装します。乾燥後に2回目を塗装してください。