塗装スイッチボックスのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
120件の「塗装スイッチボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「jis 1個用スイッチボックス」、「コンセント 寸法」、「4インチボックス」などの商品も取り扱っております。
1個
529 税込582
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
239 税込263
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

カチオン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。
質量(kg) 0.45 外形寸法(mm) 119×119 寸法H(mm) 54 適合規格 (PS)E 板厚(mm) 1.6
1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法(mm) 274×117×54 質量(kg) 0.88 種類 5コ用 板厚(mm) 1.6 仕上 カチオン電着塗装 側面ノックアウト G28(C31)×1・G22(C25)×2・G16(C19)×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷


寸法(mm) 182×117×44 質量(kg) 0.53 種類 3コ用 板厚(mm) 1.6 仕上 カチオン電着塗装 側面ノックアウト G22(C25)×1・G16(C19)×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

寸法(mm) 136×117×44 質量(kg) 0.43 種類 2コ用 板厚(mm) 1.6 仕上 カチオン電着塗装 側面ノックアウト G22(C25)×1・G16(C19)×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1
1個
889 税込978
3日以内出荷


1個
699 税込769
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

カチオン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。
質量(kg) 0.35 外形寸法(mm) 102×102 寸法H(mm) 54 適合規格 (PS)E 板厚(mm) 1.6 仕上 カチオン電着塗装仕上げ JIS規格 JIS C8340
1個
549 税込604
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電線接続方式は圧着端子式です。端子ねじM3.5を使用します。
種類 埋込コンセント 極数 接地2P 定格電流(A) 15
1個
特価
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寸法(mm) 117×70×44 質量(kg) 0.24 種類 1コ用 板厚(mm) 1.6 仕上 カチオン電着塗装 側面ノックアウト G16(C19)×1またはG22(C25)×1
1個
389 税込428
3日以内出荷


埋込型のスイッチやコンセントの取り付けに使用します。主として木造住宅に使用されます。
材質 鋼板製 仕上 電気亜鉛めっき
1個
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

寸法(mm) 83.5×102×35 質量(kg) 0.21 種類 2コ用 板厚(mm) 1.2 仕上 カチオン電着塗装 側面ノックアウト G16(C19)×2またはG16(C19)×1
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

結線は3M端子(巻締め、圧着端子、はさみ込み接続)を採用しています。 RoHS指令対応
用途設備工事用 極数 接地2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ トラスコ品番 355-7995 ブラック 質量(g) 85 コンセント個数 2 コンセント形状 接地2P 15A 125V 長さL×幅W×厚さ(mm) 104×34×28 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
499 税込549
当日出荷

穴径(Φmm) 22.2 保護構造 IP40(IEC 60529・JEM1030) 耐電圧 AC2500V・1分間(充電部と非充電部間) 定格絶縁電圧(V) 600 絶縁抵抗(MΩ) 5以上 相対湿度 45~85%(結露しないこと) 塗装色 5Y7/1 半ツヤ 使用周囲温度(℃) -25~50(氷結しないこと) ユニット取付穴 材質(ボックス) 鋼板製 配線引込口 2重ノックアウト加工。ボックス上面/Φ22、Φ27。ボックス下面/Φ16、Φ20
1台
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)