塗装服 使い捨てのおすすめ人気ランキング

2025/12/01更新
95件の「塗装服 使い捨て」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クリーンウェア 使い捨て」、「塗装服」、「ペイント 服」などの商品も取り扱っております。
(背ウエスト・袖口・フード・裾口)ゴム入です。 軽量で通気性に優れています。 簡単な汚れ防止に安価で便利です。
用途工場見学者汚れ防止、機械設置、点検作業、工場内清掃作業 仕様 洗濯不可 種別 つなぎ 材質 ポリプロピレン不織布 構造 1層 質量(g/m2) 60 機能 通気性 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1着ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。 焼却処分しても有害ガスが発生しません。 非常に軽くて動きやすいフード付ジャンバーです。
用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業 種別 ジャケット/ジャンパー 材質 ポリプロピレン(PP)不織布、前面部・袖部(前後)・足部(前)・フード部:ポリエチレン(PE)表面コート、背面部:ポリエチレン(PE)コートなし 引張強度 約縦8.7×横6.1kg/5cm 引裂強度(kg) 約縦3.6×横2.9 機能 通気性 軟化点(℃) 86
1着ほか
699 税込769
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

JIS規格に準拠した機能性の高い生地を使用した防護服になります。 SMS製(スパンボンド+メルトブロー+スパンボンド)の防護服で、柔軟性に富み、優れた通気性と良好なバリア性を発揮します。 袖口ゴム入、背ウエストゴム入、フードゴム入、裾口ゴム入でしっかりフィットします。 便利な内ポケット付になります。 通気性が良く、ヒートストレスを緩和します。
用途軽度の粉じん取扱作業、軽い塗装・塗料噴霧作業 種別 つなぎ 材質 ポリプロピレン不織布(SMS) JIS規格 【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 質量(g/m2) 50 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1着
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

お買い求めしやすい5着パックの使い捨て不織布つなぎです。 薄型タイプですが、内ポケット(左胸)と後ろ(尻)ポケットが付いているので、ペンや手帳などの収納も可能。 着用されている服の色によっては透けて見える可能性があります。 袖口、裾口、フード部にゴムが入っていますので密閉度もあります。 ファスナーは耐久性のある金属製を使用。 ファスナーも口元まで隠れるタイプになっています。
用途清掃作業や異物混入・汚れ防止用として 種別 つなぎ 材質 ポリプロピレン不織布 目付(g/m2) 45 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) ポケット寸法(幅W×高さH)(mm) (左胸)約130×130/(後ろ)約170×170
1袋(5着)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1着
1,660 税込1,826
翌日出荷

前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。 焼却処分しても有害ガスが発生しません。 非常に軽くて動きやすいフード付のつなぎ服タイプです。
用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業。 種別 つなぎ 引張強度 縦8.7×横6.1kg/5cm 引裂強度(kg) 縦3.6×横2.9
1着
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

微粒子に対する防護性と、軽量かつ柔軟で通気性のある快適な着心地を兼ね備えたSMS製防護服です。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 構造 スパンボンド+メルトブロー+スパンボンドの3層構造 仕様 フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い 種別 つなぎ 材質 SMS(ポリプロピレン不織布) 区分 使い捨て 機能 静電気防護、通気性 RoHS指令(10物質対応) 対応 ポケット なし 縫い目形式 外縫い
1着
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

綿100%で通気性・着心地がよく、吸汗性に優れています。
材質 綿100% 袖丈(cm) 50 股下(cm) 80
1個
2,400 税込2,640
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ペンキ作業・お掃除・軽作業などに! 衛生的な使い捨て不織布ヤッケ ポケット付き 全身つなぎタイプで着るだけで手軽に汚れをガード出来ます。軽くて、着用感・通気性に優れた不織布を使用。ファスナーで着用簡単。ウエスト背面・手首・足首に着用しやすいしぼり付きです。衛生的な使い捨てタイプ。
種別 つなぎ 材質 ポリプロピレン不織布 機能 通気性
1着
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホワイト 種別 パンツ 材質 ポリプロピレン(PP)不織布、足部(前)・:ポリエチレン(PE)表面コート、背面部:ポリエチレン(PE)コートなし タイプ 使い捨て用ズボン 引張強度 約縦8.7×横6.1kg/5cm 引裂強度(kg) 約縦3.6×横2.9 機能 防汚、通気性 軟化点(℃) 86
1着ほか
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

JIS規格に準拠した機能性の高い化学防護服です。 袖口・裾ゴム入り。 上からも下からも開け閉めできる便利なWファスナーを採用。
用途塗装、清掃、農薬散布作業や撤去作業など 仕様 袖口ゴム、ウエストゴムにより液体や粉塵の侵入・付着を軽減。静電気防止 種別 つなぎ 材質 PE透湿フィルム+PPラミネートの2重構造 規格 JIS規格 機能 粉体防護、ミスト防護 JIS規格 【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 質量(g/m2) 65 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) EN規格 【EN規格】1149-5:2008(静電気防護性能)
1着
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不織布素材を使用、粉じんに対して高いバリア性と優れた通気性能を併せ持つ作業性に優れた防護服です。
用途機械メンテナンス作業、粉じん作業・塗装吹き付け作業、ガラス繊維取扱い作業、清掃作業等 ホワイト 仕様 左胸・右腰後ポケット付、フード・袖口・裾部分ゴム入 性能 帯電防止加工 種別 つなぎ 材質 スパンボンド不織布 機能 粉体防護、静電気防護
1着
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリプロピレンスパンボンド不織布で簡単な汚れ作業・軽作業に利用できる、軽量で通気性に優れた作業服です。 清潔感のあるカラーバリエーションで作業工程やラインの色分けも可能です。
用途工場見学/機械メンテナンス/工場内の清掃/品質管理時の検査/簡易作業服 仕様 フードヒモ入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/左胸・右尻ポケット付 種別 つなぎ 材質 PP(ポリプロピレン不織布) 区分 使い捨て RoHS指令(10物質対応) 対応 ポケット あり 縫い目形式 内縫い
1着
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

各ポイントにゴム入(袖口、背ウエスト、フード、裾口) ジッパーカバー付、縫い目は内縫い。ポケットなし。 軽くて柔軟性があり、引き裂き・摩耗に強い不織布。 汚れ、粉じんに対し全身を防護します。 通気性、透湿性があり、蒸れを軽減します。
用途油汚れなどの激しい作業。 粉じん・粉体取扱作業。 塗装・塗料噴霧作業。 種別 つなぎ 材質 ポリエチレン 構造 タイベック 機能 粉体防護、ミスト防護、通気性
1着
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリプロピレン不織布の防護服で通気性に優れています。プラントメンテナンス向けのエントリーモデルです。
ホワイト 仕様 EN規格タイプ5~6適合品(微粒子・ミスト防護用)、使い捨て用 種別 つなぎ 材質/仕上 ポリプロピレン(PP) 規格 EN規格 機能 通気性、粉体防護、ミスト防護
1着
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

経済性を追求したモデル。 軽くて薄い、SMMMS防護服。 アスベスト作業推奨。 フード前面にゴムひもを縫い込み顔を周りからの危険物の浸入を防ぎます。 ファスナーは、つまみが2個あり上下どちらからでも開閉できます。 腰の部分にゴムひもを縫い込み防護服のダブつきを抑え、動きの妨げを軽減します。 足首の部分にゴムひもを縫い込み危険物の侵入を防ぎます。
種別 つなぎ 材質 不織布/ポリプロピレン 規格 JIS規格、EN規格 製法 SMMMS JIS規格 JIS T8115規格品/タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 作業範囲 【推奨】。アスベスト(石綿)除去作業。【適切】。農薬散布作業、家畜扱い作業。【使用可能】。ダイオキシン(レベル1)、塗装作業、工場の清掃・メンテナンス、製薬製造 EN規格 EN 1073-2:2002(放射性物質汚染からの防護)クラス1適合。EN 1149-1:1995(静電気からの保護)適合
1着
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上着はヤッケタイプ 顔の周り、袖口は紐で絞れます ズボンウエスト、裾はゴム入り 上着の胸部分にファスナー付ポケット付
肩幅(cm) 64 袖丈(cm) 48 胸囲(cm) 112 ズボン丈(cm) 110 股下(cm) 76 材質 綿 エスコ品番 EA996AX-10
1個
4,100 税込4,510
当日出荷

乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。 防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。 作業時に動きやすいように余裕を持たせています。安全性と快適性を高めるエルゴノミクスデザインを採用。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 仕様 フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い 種別 つなぎ 材質 タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 区分 使い捨て 製法 フラッシュスパン 機能 粉体防護 JIS規格 タイプ6(ミスト防護用密閉服) RoHS指令(10物質対応) 対応 ポケット なし 適合JIS規格 JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 縫い目形式 外縫い
1着
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

汚れやホコリの激しい現場作業・塗装作業・清掃作業に適しています。エレブレイク(R)はポリプロピレン製不織布に、導電性長繊維を複合したコロナ放電式帯電防止不織布です。製品から発生する静電気に起因する災害・障害を防止します(JIS T 8118適合)。
用途JIS T 8118静電気帯電防止作業服基準適合
1枚
779 税込857
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)