- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- ペイントローラー
- 塗装用長柄のおすすめ人気ランキング
塗装用長柄のおすすめ人気ランキング
2025/12/02更新105件の「塗装用長柄」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「5m 伸縮 ポール」、「ペンキ塗り 棒」、「ながえ」などの商品も取り扱っております。
メーカー独自の軽量設計。
作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類
ハンドル
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー独自の軽量設計。
作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
仕様
3段式
全長(mm)
1950~4800
種類
ハンドル
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
メーカー独自の軽量設計。
作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
仕様
2段式
種類
ハンドル
RoHS指令(10物質対応)
対応
従来のアルミ製の継ぎ柄に比べ、軽量・安価で疲れ難い作業性を重視した商品。スライド式なので室内への移動が楽々。アルミ製で軽量。ローラーハンドルにつなげて、高所や壁面、床などの塗装時に便利。長さが自由に調整できます。
材質(グリップ)
PVC
材質(ジョイント)
PP
材質(パイプ)
アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。
用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業
仕様
伸縮3段式
タイプ
継ぎ柄
種類
ハンドル
材質(ねじ部)
(連結先端ネジ)スチール
主な用途
塗装用
材質(ジョイント)
樹脂
材質(クリップ)
樹脂
材質(パイプ)
アルミ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
アルミ製で軽量!ローラーハンドルに取り付けられる延長用伸縮スライドタイプの継柄自在伸縮できるスライドで用途に合わせてお使いいただけます。
ローラーバケやコテバケに取り付けることにより、手が届きにくい高い所や、床などの塗装に腰を屈めず使用できます。
約530mm~約1200mmの間で長さを調節できる伸縮タイプ
用途アサヒペンローラーパケ・コテパケの延長に
全長(mm)
約530~約1200
種類
ハンドル
材質(柄部)
アルミ
主な用途
塗装用
縮長(mm)
530
RoHS指令(10物質対応)
対応
伸長(mm)
1200
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
持ち運びしやすい
ショートタイプ登場
先端部品(キャッチヘッド)を取付けることで、高所のランプ交換や清掃、点検、計測器の支持等ができます。
足場不要・高所作業車不要
堅牢で軽量なアルミ製ポール
作業しやすい長さを微調整できるフリーストップ構造
用途高所のランプ交換や清掃、
点検、計測器の支持等
色
シルバー
縮長(m)
1.4
材質(パイプ)
アルミ
材質(ジョイント)
ABS樹脂
毛丈(mm)
13
タイプ
ABローラー
仕様
長柄
種類
ローラーセット
RoHS指令(10物質対応)
対応
ローラー径(Φmm)
70
レバーを押すだけ、ワンタッチで固定できます。伸縮の手間を解消、作業効率が向上します。
材質
パイプ:アルミ合金、ネジ部:亜鉛合金、ワンタッチスイッチ部:ABS、グリップ:TRP
RoHS指令(10物質対応)
対応
各社共通ローラー用つぎ柄です。
およそ1200ミリの長さがあり、壁面塗装作業や床面塗装がしやすいです。
ジョイント部は鉄芯が入っているので割れにくい仕様です。
用途壁面の高い部分への塗装作業や床面塗装。
トラスコ品番
301-8776
全長(mm)
1285
材質(本体)
スチール、PE
質量(g)
340
種類
ハンドル
径(Φmm)
27
適合ハンドル
ハンドルねじ部M20のもの
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
メーカー独自の軽量設計。
作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
仕様
2段式
全長(mm)
1800(伸ばしたとき)
種類
ハンドル
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
高所作業用として、長さが調整できるアルミポール。プロテックグラススクイジーに取り付け可能です。
軽くてタフなスライド継柄。ローラーハンドル取り付け時のぐらつきやブレを抑制、作業性もアップします。
材質(グリップ)
EVA
材質(ジョイント)
PA
材質(パイプ)
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。
高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
全長(mm)
850~2000
材質(本体)
アルミ
質量(g)
370
種類
ハンドル
縮長(mm)
850
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
伸長(mm)
2000
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ジョイント部分をまわすことで最短850ミリから最長2000ミリまで伸縮します。
各社共通仕様なので利便性が高いです。
用途壁面の高い部分への塗装作業や床面塗装。
質量(g)
370
径(Φmm)
30
適合ハンドル
ハンドルねじ部M20のもの
トラスコ品番
301-8784
全長(mm)
850~2000
材質(本体)
アルミ、PE
種類
ハンドル
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ふみ台や脚立を使わず、床に立ったまま安全に高所作業ができる。
作業しやすい長さを微調整できる「フリーストップ構造」
先端部品を替えることで、ランプ交換以外にも高所のクリーニング、計測器の支持等ができます。
縮長(m)
約1.9
ローラーハンドルと継柄の付け替えが簡単になるジョインターセットです。
レバーを押し込むだけで、ハンドルや継ぎ柄にワンタッチ脱着。ローラーハンドルの装着時間や手間を短縮できます。
ジョイントプラグが2個付属しているので、2本のハンドルを1本の継柄で使い回せます。
「交換用ジョイントプラグ」との併用で、1本の継柄に複数のハンドルを付け替えてご使用頂けます。
用途ローラーハンドル・継柄用ワンタッチ脱着ジョイントセット。ストッパーレバー式ローラーハンドル・継柄用。
ローラーハンドルにつなげて、高所や壁面、床などの塗装時に便利。