塚本無線 トレイルカメラのおすすめ人気ランキング

2025/07/31更新
45件の「塚本無線 トレイルカメラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トレイルカメラ」、「防水 防犯カメラ」、「玄関モニター ワイヤレス」などの商品も取り扱っております。
4800万画素/2.7K収録トレイルカメラ。スマートフォンと直接接続できるAP機能搭載!。静止画超解像度の最高4800万画素、動画撮影は超高解像度2.7K映像で記録!。防犯から獣害対策に幅広く利用できるトレイルカメラ。動きを検知すると最速0.3秒の超高速起動で録画開始!。静止画・映像の両方で記録することが可能です!。内蔵マイクを搭載し、音声録音も可能です。スピーカーを内蔵しているので、録画再生時に音声を視聴が可能です。夜間監視対応の赤外線カメラ。6mmのレンズを搭載し、水平視野角度72度標準画角監視。最大256GBのMicroSDカードをカメラに挿入することで映像を保存。スタンバイ状態だと最大約12ヶ月持続起動が可能。電源アダプターまたは単三電池4本・8本で動作します。オプションのソーラーバッテリーパネルを使えば太陽光で電池交換要らず!。蓋内部に2.0インチディスプレイを搭載、撮影状態の確認や設定を変更することが出来ます。カメラはパスワードロックで操作できないようにする保護機能を搭載
付属品 ビス・アンカー / 取付基台 / Micro-B USBケーブル / 取付ストラップ / 電源アダプター。 電源 DC6V / 単3電池4本・8本 本体質量(g) 約258(※電池等除く) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 137×97×76 マイクロホン レンズサイズ(mm) 6 解像度 【映像出力】静止画:48M / 45M / 42M / 36M / 32M / 24M / 20M / 16M / 8M / 4MP / 2MP、動画:2560×1440(2.7K) / 1920×1080(1080p) 保証期間 1年 保存形式 MicroSD(最大256GB) 動作温度(℃) -20~60 モニタ 2.0"TFT 液晶モニター 照射距離(m) 約20 画角 水平:約78度 赤外線ライト 特殊小型LED 40個 940nm(不可視型)
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

スマートフォンと直接接続できるAP機能搭載!。静止画超解像度の最高4200万画素、動画撮影は超高解像度4K800万画素映像で記録!。防犯から獣害対策に幅広く利用できるトレイルカメラ。動きを検知すると最速0.2秒の超高速起動で録画開始!。静止画・映像の両方で記録することが可能です!。 。夜間監視対応の赤外線カメラ。 。3.3mmのレンズを搭載し、水平視野角度80度標準画角監視。 。最大128GBのMicroSDカードをカメラに挿入することで映像を保存。スタンバイ状態だと最大約12ヶ月持続起動が可能。電源アダプターまたは単三電池8本で動作します。オプションのソーラーバッテリーパネルを使えば太陽光で電池交換要らず!。蓋内部に2.4インチディスプレイを搭載、撮影状態の確認や設定を変更することが出来ます。カメラはパスワードロックで操作できないようにする保護機能を搭載
付属品 ビス・アンカー / 取付基台 / USBケーブル / 取付ストラップ / 電源アダプター 電源 DC6V / 単3電池4本・8本 本体質量(g) 約258(電池等除く) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 91×133×62 マイクロホン レンズサイズ(mm) 3.3 解像度 【映像出力】静止画:42M / 36M / 32M / 24M / 20M / 16M / 12M / 8M / 5M / 3M / 1M、動画:4K(3840×2160) / 2688×1520 / 1920×1080 / 1280×720 / 720×480 / 640×480 保証期間 1年 保存形式 MicroSD(最大128GB) 動作温度(℃) -20~60 モニタ 2.4"TFT 720×320 液晶モニター 照射距離(m) 約20 画角 水平:約78度 赤外線ライト 特殊小型LED 40個 940nm(不可視型)
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷

スマートフォンと直接接続できるAP機能搭載!。静止画・動画撮影フルHD200万画素の映像記録!。防犯から獣害対策に幅広く利用できるトレイルカメラ。小型ソーラーパネルがカメラ頭頂に一体化しており、カメラ内部にバッテリーが入っているので、電池も入れずに使用することも可能です。電源アダプターまたは単三電池4本でも動作します。オプションの追加ソーラーバッテリーパネルを使えばバッテリー容量が更に増加!。動きを検知すると最速0.2秒の超高速起動で録画開始!。静止画・映像の両方で記録することが可能です!。夜間監視対応の赤外線カメラ。最大128GBのMicroSDカードをカメラに挿入することで映像を保存。スタンバイ状態だと最大約12ヶ月持続起動が可能。カメラはパスワードロックで操作できないようにする保護機能を搭載
電源(V) DC6 / 単3電池4本 本体質量(g) 約265(※電池等除く) レンズ ボードレンズ搭載 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 88×125×80 マイクロホン 解像度 静止画:8MP/12MP/16MP/20MP/24MP/32MP/48MP、動画:1080P(30fps) 保存形式 MicroSD(最大128GB) LED 赤外線LED 22(不可視型) バッテリー容量(mAh) 2600 照射距離(m) 赤外線LED:約15 画角 水平:約50度
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

亀ソーラーシリーズ最新モデルで400万画素の高画質化と更に性能が強化されたソーラーバッテリー防犯カメラです。 400万画素の高解像度で省エネルギーのCMOSセンサーを搭載し、消費電力を低くしバッテリー消費を抑えております。 今回のモデルからスマートフォンアプリを「WTW-EAGLE」へと変更し、EAGLEシリーズカメラと一緒に使うことが可能です。 カメラにはスピーカーとマイクを内蔵しており、スマートフォン側で音声を聞いたり話しかけたりすることができます。 赤外線LEDを6灯搭載し最大10mの照射ができる高輝度LEDを搭載 亀ソーラー3 Plusはボディが軽量なので設置がカンタンです。 ソーラーパネルには12,800mAhの大容量リチウムイオンバッテリーを搭載し、ソーラーから発電した電気を蓄電します。 約100度の広角監視ができる最適なボードレンズを搭載 カメラにはマイクとスピーカー装備しており双方向通話が可能です。 暗視距離 約7m
質量(g) 約600(※取付台座は含みません) 電源 MicroUSB タイプB型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 65×65×96(※寸法にはサーラーパネル・取付金具は含みません) レンズサイズ(mm) 3.6 解像度 【録画】500万画素 保証期間 1年 バッテリー容量(mAh) 12800 使用場所 屋外 LED使用数(個) チップ赤外線 LED:6/850nm 音声 動作距離(m) 赤外線監視可能:約7 画角 約100度
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

・最大4台のカメラと接続が可能な録画機と500万画素カメラ2台のセットです。・LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、500万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。カメラ用の電源コンセントを別途用意する必要がありません。・録画機にモニター、カメラ、操作用のUSBマウス、電源アダプターを接続するだけで、とてもシンプルに取り付けすることが可能です。・別途液晶モニターをご用意いただき、録画機のHDMI端子に接続してください。カメラ映像/録画映像の視聴のほか、録画機の設定画面を表示するために必要となります(デスクトップPC用のモニターを推奨)。・録画機をインターネット接続することで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。
用途自宅周辺の監視 / オフィス周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など 付属品 カメラ2台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書 画素数 カメラ:500万画素、録画機:500万画素
1セット
44,980 税込49,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

トレイルカメラ専用の外付けソーラーパネル。夜間や天候の悪い日は内蔵バッテリーから電力供給。出力電圧 DC6V
用途トレイルカメラ用電源 コネクタ形状 トレイルカメラ用DCプラグ 出力電圧(V) 6
1台
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

必要なものが揃った防犯カメラセットです。最大8台のカメラと接続が可能な録画機と500万画素カメラ4台のセットです。LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、500万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。録画機にHDMIケーブルで液晶モニターと接続していただき、各種カメラと操作用のUSBマウス、電源アダプターだけで完結するためとてもシンプルに取り付けすることが可能です。ネット接続をすることで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。録画機はディスプレイモニターと一体型モデル、録画用HDD内蔵。
用途・自宅周辺の監視。・オフィス周辺の監視。・駐車場の監視。・室内の監視。・作業状況の記録。など 付属品 カメラ4台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書 記録媒体 HDD 画素数 カメラ:500万画素、録画機:800万画素 モニターサイズ 10.1インチ
1セット
53,980 税込59,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

亀ソーラー用補助ソーラーパネル
用途亀ソーラー専用です。 種別 ソーラーパネル 質量(g) 約500 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 232×22.8×50 対応機種 WTW-IPWS1103N/WTW-IPWS1103HB RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,100 税込5,610
10日以内出荷

・最大4台のカメラと接続が可能な録画機と500万画素カメラ2台のセットです。・LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、500万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。カメラ用の電源コンセントを別途用意する必要がありません。・録画機にモニター、カメラ、操作用のUSBマウス、電源アダプターを接続するだけで、とてもシンプルに取り付けすることが可能です。・別途液晶モニターをご用意いただき、録画機のHDMI端子に接続してください。カメラ映像/録画映像の視聴のほか、録画機の設定画面を表示するために必要となります(デスクトップPC用のモニターを推奨)。・録画機をインターネット接続することで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。
用途自宅周辺の監視 / オフィス周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など 付属品 カメラ2台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書 画素数 カメラ:500万画素、録画機:500万画素
1セット
34,980 税込38,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Wi-Fi無線 12インチ防犯監視カメラ モニター一体型NVRと赤外線カメラ1-10台セット。HDD 2TB搭載。12.5インチディスプレイ一体型モデル、録画用HDD内蔵。HDMI出力に対応(1920×1080に対応)。Wi-Fiでインターネットに接続が可能。365万画素 IPネットワークカメラ。赤外線LED 3個 照射距離20m。3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向け。マイク内蔵で周辺の音声を録音することが可能。※合法 Wi-Fi無線 防犯カメラ 工事認証番号収得済。既存のインターネット回線に接続すれば、PCでもスマホでも監視可能なシステムのできあがり。1.3/2.3/3.3/5.0メガピクセル対応の高画質ネットワーク監視カメラと、12.5インチディスプレイ一体型の録画機フルセットです。ディスプレイ一体型なので、手軽に設置できる上にHDMI端子が搭載しているので、別でディスプレイを増設して接続することが可能です。
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍 レンズ 3.6mm HDD 2TB 解像度 【録画】500万画素 保証期間 1年 画素数 365万画素 フレームレート 【録画】各ch:15fps 赤外線ライト 赤外線/白色LED 4個
1セットほか
66,980 税込73,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

500万画素の高解像度モデル登場フルHDを超えるIPカメラです。2592×1944の高解像度で映像出力。広角監視向けの3.6mmのボードレンズを搭載。遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能。滑らかな映像を撮影できる20fpsモデル。5MPの超高解像度IPバレット型防犯灯カメラ。簡易録画機能搭載 最大256GBのMicroSDカードで保存。PoEでLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。
仕様 無線信号:IPネットワーク 電源(V) POE/DC12 本体質量(g) 約285 記録媒体 MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機 レンズサイズ(mm) 3.6 本体外形寸法(mm) 71(W)×71(H)×67(D)※寸法には取付金具は含みません 保証期間 1年 LED 850nm 赤外線LED(2灯) マイク/スピーカー 使用場所 屋内/屋外 照射距離(m) 赤外線/ホワイトLED:約20 画角 水平:約85度
1個
28,980 税込31,878
6日以内出荷

・最大4台のカメラと接続が可能な録画機と500万画素カメラ4台のセットです。・LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、500万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。カメラ用の電源コンセントを別途用意する必要がありません。・録画機にモニター、カメラ、操作用のUSBマウス、電源アダプターを接続するだけで、とてもシンプルに取り付けすることが可能です。・別途液晶モニターをご用意いただき、録画機のHDMI端子に接続してください。カメラ映像/録画映像の視聴のほか、録画機の設定画面を表示するために必要となります(デスクトップPC用のモニターを推奨)。・録画機をインターネット接続することで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。
用途自宅周辺の監視 / オフィス周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など 付属品 カメラ4台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書 画素数 カメラ:500万画素、録画機:500万画素
1セット
64,980 税込71,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

800万画素対応 4ch ネットワークビデオレコーダーと赤外線カメラ。HDD 2TB搭載。録画解像度は最大800万画素(3840×2160)※接続するカメラに依存されます。HDMI出力に対応(最大3840×2160の出力に対応)。Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。365万画素 IPネットワークカメラ。赤外線LED 2個 監視距離8m。3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向け。マイク内蔵で周辺の音声を録音することが可能
仕様 チップ赤外線LED:2個850nm 質量(g) 約285 (取付金具含む) 電圧(V) DC48 本体質量(kg) 約0.98 (HDD含まず) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 71×67×71 (取付金具含まず) 最大消費電力(W) 96 本体外形寸法(mm) 302(W)×51(H)×219(D) 解像度 3840×2160(8MP) / 2560×1440(4MP) / 1920×1080(1080p) 保証期間 1年 無線通信方式 IPネットワーク フレームレート 各チャンネル 最大30fps 合計120fps 映像出力 1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280x1024) 記憶容量(TB) 2
1個
98,980 税込108,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

800万画素の高解像度4Kモデル登場。3840×2160の高解像度で映像出力。広角監視向けの2.8~12mmバリフォーカルレンズを搭載。強力型赤外線LEDを4個搭載 約20mの夜間監視が可能。遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能。滑らかな映像を撮影できる30fpsモデル。4Kの超高解像度IPバレット型防犯灯カメラ。簡易録画機能搭載 最大256GBのMicroSDカードで保存。PoEでLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。
仕様 無線信号:IPネットワーク 電源(V) POE/DC12 本体質量(g) 約840 記録媒体 MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機 レンズサイズ(mm) 2.8~12 本体外形寸法(mm) 90(W)×96(H)×142(D)※寸法には取付金具は含みません 保証期間 1年 LED 大型赤外線LED 4個 850nm マイク/スピーカー 照射距離(m) 赤外線/ホワイトLED:約30 画角 水平:約38~112度
1個
59,980 税込65,978
6日以内出荷

・最大8台のカメラと接続が可能な録画機と800万画素カメラ8台のセットです。・LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、800万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。カメラ用の電源コンセントを別途用意する必要がありません。・録画機にモニター、カメラ、操作用のUSBマウス、電源アダプターを接続するだけで、とてもシンプルに取り付けすることが可能です。・別途液晶モニターをご用意いただき、録画機のHDMI端子に接続してください。カメラ映像/録画映像の視聴のほか、録画機の設定画面を表示するために必要となります(デスクトップPC用のモニターを推奨)。・録画機をインターネット接続することで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。
用途自宅周辺の監視 / オフィス周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など 付属品 カメラ8台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書
1セット
149,800 税込164,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

・最大4台のカメラと接続が可能な録画機と500万画素カメラ3台のセットです。・LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、500万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。カメラ用の電源コンセントを別途用意する必要がありません。・録画機にモニター、カメラ、操作用のUSBマウス、電源アダプターを接続するだけで、とてもシンプルに取り付けすることが可能です。・別途液晶モニターをご用意いただき、録画機のHDMI端子に接続してください。カメラ映像/録画映像の視聴のほか、録画機の設定画面を表示するために必要となります(デスクトップPC用のモニターを推奨)。・録画機をインターネット接続することで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。
用途自宅周辺の監視 / オフィス周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など 付属品 カメラ3台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書 画素数 カメラ:500万画素、録画機:500万画素
1セット
54,980 税込60,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

鉄カブト用補助ソーラーパネル
用途鉄カブト専用です。 種別 ソーラーパネル 質量(g) 約500 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 232×22.8×50 対応機種 WTW-IPW967B RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,100 税込5,610
10日以内出荷

イーグルシリーズ無線接続 300万画素 IPネットワークカメラ。2304×1296の映像解像度で記録が可能。3.6mmの広角ボードレンズを搭載し、広範囲の監視が可能。赤外線防犯灯(白色LED)を搭載し、夜間モノクロカラーで撮影可能。夜間監視対応モデル。暗視距離10m。IP66相当の屋外防水性能
用途イーグルシリーズ無線タイプ録画機(WTW-EG2610シリーズ、WTW-WNV2279シリーズ等) に接続して使用。赤外線LEDホワイトLED(防犯灯)が一体化したデュアルLEDが4灯!高輝度のLEDであたりを明るく撮影可能。スピーカーマイクを搭載しており、映像データに音声記録することができる他、スマホを使用してカメラから声を出すことも可能。スマートフォンでカンタン遠隔監視に対応 仕様 【工事設計認証番号】210-117377、信号:イーグル専用IPカメラ 付属品 電源アダプター 質量(g) 約378 ※取付金具含む 電源 DV12V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約76×67×187 ※取付ブラケット含む・突起部含まず レンズサイズ(mm) 3.6 解像度 300万画素(録画) 保証期間 1年 使用場所 屋外 照射距離(m) 赤外線:最大約20 画角 水平視野角 約80度
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

イーグルシリーズでも使用可能 365万画素 IPネットワークカメラです。 集音マイク・スピーカーを搭載、周囲の音声記録が可能です。 夜間監視対応モデル 屋外軒下仕様の赤外線パンチルトカメラ 左右355度と上下93度の旋回機能を搭載したパンチルトカメラです。 録画機で映像視聴しながら遠隔操作可能です。 カメラ前面部にマイクを搭載、周囲の音声を収録することが可能です。 特殊赤外線LEDが2個搭載し、夜間約15mの距離を監視できます。
形状 ドーム型 質量(g) 約270(取付金具含む) 電源 DC12V 寸法(Φ×高さH)(mm) Φ140×222(アンテナ・基台除く) 信号形式 イーグル用IPカメラ レンズサイズ(mm) 3.6 解像度 365万画素 LED 特殊LED 2個 850nm 使用場所 屋外 RoHS指令(10物質対応) 対応 照射距離(m) 最大約20 旋回角度(°) 水平355・垂直93 画角 水平視野角度約95度
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷

単三電池で連続動作 約8か月写真、動画、写真+動画の撮影が可能、夜も赤外線で撮影可能 モニター付きなのでその場で確認も可能/12メガピクセルの高解像度
用途防犯対策、いたずら対策、害獣の特定に 仕様 写真撮影形式/JPEG:12M、8M、5M、3M、1.3M、0.3M 付属品 取扱説明書、[撮影モードの設定について]の説明書、USBケーブル サイズ (最大写真)4000×3000 質量(g) 256 使用温度範囲(℃) -20~70 角度(°) 【センサー監視モード】左右90/上下60 レンズ Fixed Lens 機能 【自動OFF】3分、5分、10分選択 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 100×140×70 使用電池 単3電池4個又は8個 防塵防水性能 IP66 動作モード 昼/夜 使用場所 屋外 待機時間 3秒~30分 感知距離(m) (PIR)約13~10 容量(GB) 最大32(サポートSDカード) 撮影時間(秒) 3~30 モニターサイズ 2インチ液晶
1個
11,980 税込13,178
当日出荷