塩ビ バルブ 50Aのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
172件の「塩ビ バルブ 50A」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「hivp バルブ」、「ボールチャッキ」、「ボール 逆止弁」などの商品も取り扱っております。
トップフランジ付きですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台、パネルなどに固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップしています。 上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。
用途化学薬品、製鉄、食品をはじめとする各種工場。 形状 ストレート 規格 JIS10K 材質(シール) EPDM 接続 フランジ形 ハンドル形状 T形 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.0(10.2)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

構成部品が少なく、軽量・コンパクトであるため狭い場所でも非常に扱いやすく、各種プラントの装置配管などに最適です。 弁体が球状で、開状態では流路がストレートですから、流体抵抗が極めて小さく、優れた水特性を持っています。 配管応力ならびに温度変化による熱膨張、収縮により、ハンドル操作が困難になる心配がありません。
材質(本体) U-PVC 使用温度範囲(℃) 0~50 材質(シール) EPDM 接続方式 ソケット形 接続 ソケット形 最高許容圧力(MPa) 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
用途汎用ボール弁、接着式です。 形状 ストレート 材質(本体) U-PVC 使用温度範囲(℃) 0~50 材質(シール) EPDM 接続方式 ソケット形 接続 差込み ハンドル形状 T形 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.0[10.2] RoHS指令(10物質対応) 対応 バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PVC製で耐食性に優れています。
用途農水、浄化槽、排水など 材質(本体) PVC 材質(シール) EPDM 最高使用圧力(MPa) 0.98以下 接続方式 ソケット式 バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

左ねじ式ボール押えにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。 全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。 止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。
形状 ストレート 材質(本体) PVC 使用温度範囲(℃) 0~50 接続 Rc 材質(ボール) PVC 使用流体 水、油、薬品 最高許容圧力(MPa) 1.0(常温) ハンドル形状 T形 材質(Oリング) EPDM 材質(ステム) PVC 材質(ボールシート) PTFE 材質(ナット) (ユニオン)PVC バルブ種類 ボールバルブ
1台
4,290 税込4,719
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

灌漑や農業用としてお使いください。 塩ビ配管用接着剤をご使用ください。
形状 ストレート 材質(本体) 塩化ビニル樹脂 最高使用圧力(MPa) 1 材質(ボール) 塩化ビニル樹脂 ハンドル形状 T形 バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボディからの漏れに対してより高い信頼性 低トルクでの高いシール性 メンテナンスの作業性を向上させた新機構 設置が手軽で確実な新構造 内蔵ストッパー機能(15mm~50mm) ひと目で確認できるインジケーター表示(15mm~50mm)
形状 ストレート 接続 フランジ形 ハンドル形状 丸形 規格 JIS10K 材質(本体) U-PVC 使用温度範囲(℃) 0~60 最高使用圧力(MPa) 1.0(10.2) バルブ種類 ダイヤフラムバルブ
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質(本体) U-PVC 使用温度範囲(℃) 0~50 最高使用圧力(MPa) 0.98(常温) 材質(シート) EPDM 接続方法 TS式 材質(Oリング) EPDM 材質(ハンドル) ABS 関連資料 納入仕様書(0.05MB) バルブ種類 ボールバルブ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

左ねじ式ボール押えにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。 全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。 止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。
材質 (ボール押え、セットリング、フランジ受口)PVC 形状 ストレート 材質(本体) PVC 使用温度範囲(℃) 0~50 接続 フランジ式 材質(ボール) PVC 使用流体 水、油、薬品 最高許容圧力(MPa) 1.0(常温) ハンドル形状 T形 材質(Oリング) EPDM 材質(ステム) PVC 材質(ハンドル) ABS 材質(ボールシート) PTFE 材質(ナット) (ユニオン)PVC バルブ種類 ボールバルブ
1台
5,798 税込6,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステムが接液しない独自の弁体シール構造を採用し、耐食・耐久性に優れています。 ハンドル下部に過締め防止機構と開閉インジケータを内蔵しています(15~50A)。 フランジ式には転倒防止を設け、取扱い性・配管性に配慮しています。
形状 ストレート 材質(本体) PVC 使用温度範囲(℃) 0~50 最高使用圧力(MPa) 1.0(常温) 接続 フランジ式 使用流体 水、油、薬品 ハンドル形状 丸形 材質(Oリング) EPDM、NBR 材質(スラストワッシャ) PTFE 材質(ハンドル) ABS(ハンドルナット/PVC) 材質(ボンネット) PVC 材質(フタ) (弁)PVC 材質(ストッパー) (ナット)PVC 材質(スリーブ) C3601 材質(六角ナット) SUS304 材質(ピン) (固定)PVC 材質(ブッシュ) PVC バルブ種類 グローブバルブ
1台
4,298 税込4,728
44日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

左ねじ式ボール押えにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。 全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。 止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。
材質 (ボール押え、セットリング、TS受口)PVC 形状 ストレート 材質(本体) PVC 使用温度範囲(℃) 0~50 最高使用圧力(MPa) 1.0(常温) 接続方式 TS式 接続 TS式 材質(ボール) PVC 使用流体 水、油、薬品 最高許容圧力(MPa) 1.0(常温) ハンドル形状 T形 材質(Oリング) EPDM 材質(ステム) PVC 材質(ハンドル) ABS 材質(ボールシート) PTFE 材質(ナット) (ユニオン)PVC バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1台
4,290 税込4,719
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽量で丈夫なPVCボールバルブ。 接着式。
用途農業などの配管に 材質(本体) PVC 使用温度範囲(℃) -10~60 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 ソケット式 材質(ハンドル) ABS バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
用途汎用ボール弁、ねじ込み式です。 形状 ストレート 材質(本体) U-PVC 使用温度範囲(℃) 0~50 材質(シール) EPDM 接続方式 ねじ込み形 接続 Rc ハンドル形状 T形 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.0[10.2] バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

農水産業などの配管に適しています。
用途塩ビ配管用ねじ式バルブ 材質(本体) PVC、EPDM 使用温度範囲(℃) 1~45以下 最高使用圧力(MPa) 0.98以下(水撃値を含む) バルブ種類 ボールバルブ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
用途汎用ボール弁、フランジ式です。 形状 ストレート 材質(本体) U-PVC 使用温度範囲(℃) 0~50 材質(シール) EPDM 接続方式 フランジ形 接続 10Kフランジ型 ハンドル形状 T形 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.0[10.2] RoHS指令(10物質対応) 対応 バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

樹脂製のねじ込みニップル
使用温度(℃) 常温 接続方式 ネジ 適合配管 塩ビ配管専用 関連資料 納入仕様書(0.12MB)
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

砂噛み込み、水撃低減機構 腐食しないPVC製 軽量、簡易施工 止水背圧0.3m 塩ビ配管専用 TS接着式、ねじ込み式(50Aグレー・半透明のみ) 強化型点検口付 VP600Dとの組み合わせでスライド着脱可
グレー 材質(本体) U-PVC 流体 湧水・雨水・汚水・汚物 材質(シート) EPDM 材質(ボール) U-PVC 温度 常温 材質(Oリング) EPDM 材質(フタ) U-PVC 適合配管 塩ビ配管専用 バルブ種類 ボールチャッキバルブ
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

砂噛み込み、水撃低減機構 腐食しないPVC製 軽量、簡易施工 止水背圧0.3m 塩ビ配管専用 TS接着式、ねじ込み式(50Aグレー・半透明のみ) 強化型点検口付 VP600Dとの組み合わせでスライド着脱可 半透明品は、異物混入及び施工時の接着確認が目視できます。
材質(本体) HI-PVC(半透明) 半透明 流体 湧水・雨水・汚水・汚物 材質(シート) EPDM 材質(ボール) U-PVC 温度 常温 材質(Oリング) EPDM 材質(フタ) HI-PVC(半透明) 適合配管 塩ビ配管専用 バルブ種類 ボールチャッキバルブ
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


形状 ストレート 使用流体 水、油、薬品 材質(本体) PVC 接続 フランジ式 ハンドル形状 丸形 トラスコ品番 850-6057 呼び径(B) 6 最高使用圧力(MPa) 0.8(常温) 呼び径(A) 150 アズワン品番 64-5052-98 バルブ種類 ダイヤフラムバルブ
1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷