塩ビ ホース接続のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
281件の「塩ビ ホース接続」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩ビホース継手」、「塩ビ管 接続 ホース」、「バルブソケット めねじ」などの商品も取り扱っております。

塩ビ継手とホースを接続する継手です。 塩ビ継手に接着剤で直接接続出来る塩ビタケノコです。
材質 PVC
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐薬品性に優れた塩化ビニールを使用しています 各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です
用途軟質ホース接続用。 材質 塩化ビニール ねじ規格 PT1/2
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 仕様 使用温度範囲5~40℃ トラスコ品番 858-7612 形状 ニップル 質量(g) 10 タイプ TS 寸法l(mm) 52.5 使用圧力 0.2~0.5MPa 寸法d(Φmm) 18 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
379 税込417
当日出荷

耐薬品性に優れた塩化ビニールを使用しています。 各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です。
ねじ長さ(mm) 15.5 ねじ規格 PT1/2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


塩ビ継手とホースを接続する継手です。塩ビ継手に接着剤で直接接続出来る塩ビタケノコです。塩ビ継手接続側はパイプと同径です。
材質 PVC 形状 タケノコニップル グレー
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1つのサイズのホースを段差の数の各サイズと連結が可能です。 ホースとホースの接続の際に使用しホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ 材質 樹脂(PA)
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧力配管で使用出来ます。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途VPパイプ用継手。集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手。VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。 材質 硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状 ソケット タイプ TS 種類 塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃) 0~40 規格 東栄管機株式会社規格 RoHS指令(10物質対応) 対応 接続ねじ種類 Rp
1個
41 税込45
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


配管用・水道・スプリンクラーなど。PT(テーパー)ガスオスネジとタケノコ式のニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質 プラスチック製
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質はガラス繊維入りナイロンを素材としており、従来のプラスチック製より耐圧性がよく、常用圧力0.7MPaまで使えます。 従来の金属製より軽量であり、水、塩水に対して錆びず、腐食することがない。 油、有機溶剤、アルカリに強い。
用途水処理、農業 海洋、水産、土木、建設 一般工業など 材質 NYLON+GF 使用温度範囲(℃) -10~+180 仕様 耐食性、耐薬品性、耐候性、高弾性 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アラムPVCニップル用のナットです。 耐薬品性に優れた塩化ビニールを使用しています。 各サイズ共通のナットを使用します。
材質 PVC 厚さ(mm) 9.5 六角対辺(mm) 30 ねじ規格 PS1/2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
189 税込208
当日出荷

軽量で配管作業しやすい。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合できる。
用途給水栓用 材質 硬質ポリ塩化ビニル 形状 ソケット タイプ TS
1個
33 税込36
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



仕様 ねじ部は、JISB0203のテーパおねじに準ずる。 形状 ソケット タイプ TS 種類 塩ビ管用継手 公差L(mm) -2~+5
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐薬品性に優れたPVC製。各サイズ共通のナットを使用するためコストダウンが可能。
材質 PVC ねじ規格 PT1/2
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状 ホースニップル 種類 ホース継手 最高使用圧力(MPa) 3.45 使用温度(℃) -50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 3.45[35] 使用流体 水、空気、油
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

塩ビパイプとホースを接続する継手です。
用途塩ビパイプに接着剤で直接接続出来る塩ビタケノコです。 材質 PVC 形状 タケノコニップル グレー 関連資料 図面(0.06MB)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)