- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- バルブ
- 塩ビ ボールバルブ 100Aのおすすめ人気ランキング
塩ビ ボールバルブ 100Aのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新107件の「塩ビ ボールバルブ 100A」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「hivp バルブ」、「75 バルブ」、「次亜塩素酸 配管」などの商品も取り扱っております。
トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。
ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。
ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、
万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。
ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
用途汎用ボール弁、フランジ式です。
形状
ストレート
材質(本体)
U-PVC
使用温度範囲(℃)
0~50
材質(シール)
EPDM
接続方式
フランジ形
接続
10Kフランジ型
ハンドル形状
T形
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])
1.0[10.2]
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。
ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。
ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、
万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。
ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
用途汎用ボール弁、接着式です。
形状
ストレート
材質(本体)
U-PVC
使用温度範囲(℃)
0~50
材質(シール)
EPDM
接続方式
ソケット形
接続
差込み
ハンドル形状
T形
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])
1.0[10.2]
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
トップフランジ付きですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。
ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台、パネルなどに固定できます。
ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップしています。
上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。
用途化学薬品、製鉄、食品をはじめとする各種工場。
形状
ストレート
規格
JIS10K
材質(シール)
EPDM
接続
フランジ形
ハンドル形状
T形
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])
1.0(10.2)
構成部品が少なく、軽量・コンパクトであるため狭い場所でも非常に扱いやすく、各種プラントの装置配管などに最適です。
弁体が球状で、開状態では流路がストレートですから、流体抵抗が極めて小さく、優れた水特性を持っています。
配管応力ならびに温度変化による熱膨張、収縮により、ハンドル操作が困難になる心配がありません。
材質(本体)
U-PVC
使用温度範囲(℃)
0~50
材質(シール)
EPDM
接続方式
ソケット形
接続
ソケット形
最高許容圧力(MPa)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
灌漑や農業用としてお使いください。
塩ビ配管用接着剤をご使用ください。
形状
ストレート
材質(本体)
塩化ビニル樹脂
最高使用圧力(MPa)
1
材質(ボール)
塩化ビニル樹脂
ハンドル形状
T形
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
左ねじ式ボール押えにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。
全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。
止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。
材質
(ボール押え、セットリング、フランジ受口)PVC
形状
ストレート
材質(本体)
PVC
使用温度範囲(℃)
0~50
接続
フランジ式
材質(ボール)
PVC
使用流体
水、油、薬品
最高許容圧力(MPa)
1.0(常温)
ハンドル形状
T形
材質(Oリング)
EPDM
材質(ステム)
PVC
材質(ハンドル)
ABS
材質(ボールシート)
PTFE
材質(ナット)
(ユニオン)PVC
バルブ種類
ボールバルブ
左ねじ式ボール押えにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。
全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。
止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。
材質
(ボール押え、セットリング、TS受口)PVC
形状
ストレート
材質(本体)
PVC
使用温度範囲(℃)
0~50
最高使用圧力(MPa)
1.0(常温)
接続方式
TS式
接続
TS式
材質(ボール)
PVC
使用流体
水、油、薬品
最高許容圧力(MPa)
1.0(常温)
ハンドル形状
T形
材質(Oリング)
EPDM
材質(ステム)
PVC
材質(ハンドル)
ABS
材質(ボールシート)
PTFE
材質(ナット)
(ユニオン)PVC
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
PVC製で耐食性に優れています。
用途農水、浄化槽、排水など
材質(本体)
PVC
材質(シール)
EPDM
最高使用圧力(MPa)
0.98以下
接続方式
ソケット式
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。
ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。
ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、
万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。
ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
用途汎用ボール弁、ねじ込み式です。
形状
ストレート
材質(本体)
U-PVC
使用温度範囲(℃)
0~50
材質(シール)
EPDM
接続方式
ねじ込み形
接続
Rc
ハンドル形状
T形
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])
1.0[10.2]
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
PVC製で耐食性に優れています。
用途農水、浄化槽、排水など
材質(本体)
PVC
タイプ
ネジ式
材質(シール)
EPDM
最高使用圧力(MPa)
0.98以下
接続方式
ネジ式
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
左ねじ式ボール押さえにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。
全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。
止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。
形状
ストレート
材質(本体)
PVC
接続
フランジ式
使用流体
水、油、薬品
最高許容圧力(MPa)
1.0(常温)
ハンドル形状
T形
バルブ種類
ボールバルブ
農水産業などの配管に適しています。
用途塩ビ配管用ねじ式バルブ
材質(本体)
PVC、EPDM
使用温度範囲(℃)
1~45以下
最高使用圧力(MPa)
0.98以下(水撃値を含む)
バルブ種類
ボールバルブ
左ねじ式ボール押えにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。
全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。
止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。
形状
ストレート
材質(本体)
PVC
使用温度範囲(℃)
0~50
接続
Rc
材質(ボール)
PVC
使用流体
水、油、薬品
最高許容圧力(MPa)
1.0(常温)
ハンドル形状
T形
材質(Oリング)
EPDM
材質(ステム)
PVC
材質(ボールシート)
PTFE
材質(ナット)
(ユニオン)PVC
バルブ種類
ボールバルブ
塩ビ配管用接着式バルブ。バルブの両側がユニオン継手になっています。
用途農水産業用
材質(本体)
PVC、EPDM
使用温度範囲(℃)
1~45以下
最高許容圧力(MPa)
0.98以下(水撃値を含む)
バルブ種類
ボールバルブ
独自のボール流路断面採用により、流量調整を容易にしたボールバルブです。
200を超える高いレンジアビリティとイコール%の流量特性を実現しています。
流量管理に適した大型のインジケータがついています。
形状
ストレート
材質(本体)
PVC
接続
TS式
使用流体
水、油、薬品
最高許容圧力(MPa)
1.0(常温)
ハンドル形状
T形
バルブ種類
ボールバルブ
用途塩化ビニル管対応
形状
ストレート
材質(本体)
青銅
寸法L(mm)
123
寸法H(mm)
77
寸法D(mm)
38.5
接続方式
差込み(ソケット形)
寸法D1(mm)
100
材質(シート)
PTFE
材質(ボール)
SUS304
使用流体
水道水・清水
寸法d1(mm)
26.45
最高許容圧力(MPa)
0~45°の水道水・清水:1.0
ハンドル形状
レバー式
材質(Oリング)
NBR・FKM
材質(ハンドル)
SUS430
材質(フタ)
LFBS(鉛レス快削黄銅棒)
材質(ソケット)
HIPVC(耐衝撃性硬質塩化ビニル)
クラス
10K
材質(弁箱)
CAC911(鉛レス青銅鋳物)
材質(弁棒)
LFDR(鉛レス耐脱亜鉛黄銅棒)
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
構成部品が少なく、軽量・コンパクトであるため狭い場所でも非常に扱いやすく、各種プラントの装置配管などに最適です。
弁体が球状で、開状態では流路がストレートですから、流体抵抗が極めて小さく、優れた水特性を持っています。
配管応力ならびに温度変化による熱膨張、収縮により、ハンドル操作が困難になる心配がありません。
材質(本体)
U-PVC
使用温度範囲(℃)
0~50
材質(シール)
EPDM
接続方式
ねじ込み形
接続
ねじ込み形
最高許容圧力(MPa)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型
形状
ストレート
材質(本体)
U-PVC
使用温度範囲(℃)
0~50(流体)
規格
JIS
材質(シール)
EPDM
接続方式
差込み
材質(ダイヤフラム)
EPDM
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ボールチェックバルブ
耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型
形状
ストレート
材質(本体)
U-PVC
使用温度範囲(℃)
0~50(流体)
規格
JIS
材質(シール)
EPDM
接続
Rc
材質(ダイヤフラム)
EPDM
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ボールチェックバルブ
耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。
材質(本体)
黄銅
最高使用圧力(MPa)
4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く
材質(パッキング)
PTFE
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、ガス
口径タイプ
フルボア
ハンドル形状
レバー式
クラス
600
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート