- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 塩ビ 三方 エルボのおすすめ人気ランキング
塩ビ 三方 エルボのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新108件の「塩ビ 三方 エルボ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩ビ エルボ」、「パイプ ジョイント 28mm」、「塩ビパイプ コーナー」などの商品も取り扱っております。
種類
塩ビ・樹脂管用継手
形状
三方エルボ
型式
25A/40A
仕様
盲なし
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
塩ビ配管用のジョイント部材です。
塩ビパイプと組合わせて、噴霧システムや壁面緑化システムなどを簡単にDIYできます。
塩ビパイプを三方に差込み、接続できます。
枠を作る際にコーナー部分の接手として便利です。
材質
ポリ塩化ビニル樹脂
呼び径
20
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
形状
四方ショートエルボ
型式
13A
種類
塩ビ・樹脂管用継手
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。
用途イレクター Φ28パイプ(GG)用
材質
プラスチック
色
ガーデニンググリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
専用の接着液でパイプと固定するプラスチック製ジョイントです。(コーナー用)
材質
プラスチック
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
外径(Φmm)
28
材質
プラスチック被覆鉄パイプ
内径(Φmm)
24.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
形状
クロス
種類
塩ビ・樹脂管用継手
形状
チーズ
タイプ
TS
種類
塩ビ管用継手
規格
JIS K 6743
Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。コーナー部分に使用します。
材質
プラスチック
エルボ継手に掃除口が付いています。蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。パイプ接続時にソケットが不要です。
用途下水用継手。
材質
PVC
形状
エルボ
材質(本体)
PVC
材質(フタ)
PVC
材質(パッキン)
(平)SBR
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)
310
塩ビパイプと接着剤で接続出来ます。圧力配管には使用出来ません。
用途2つの継手を組合わせて配管していた箇所が1つの継手で配管出来ます。
材質
PVC
形状
エルボ
色
グレー
呼び
13
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
用途イレクター Φ28パイプ用
材質
プラスチック
RoHS指令(10物質対応)
対応
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
チーズ
タイプ
TS
4輪全てに軽やかな自在キャスター搭載で移動も楽々!
コンパクトなサイズで手軽に使え、樹脂なので軽量です。
用途運搬用途に
材質(車輪)
熱可塑性ゴム(TPR)
車輪幅(mm)
20
ブレーキ有無
なし
キャスター
4輪自在、静音タイプ
キャスター径(Φmm)
75
材質(荷台)
樹脂
スタッキング可否
不可
連結可否
不可
材質
可鍛鋳鉄
形状
エルボ
最高使用圧力(MPa)
1.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
3方向の配管が出来ます。省スペースの配管が出来ます。
形状
ショートチーズ
色
灰
呼び径(A)
13
1箱(100個)
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷