- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 店舗什器
- 塩ビ 仕切りのおすすめ人気ランキング
塩ビ 仕切りのおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新959件の「塩ビ 仕切り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「l型プラスチック板」、「インデックスプレート」、「仕切り ショーケース」などの商品も取り扱っております。
商品棚・平台などの商品仕切に最適!安さで人気です!
●高衝撃性強化ポリスチレン使用。(非エンビ)
●分別回収によりリサイクル可能。
●アクリル並の透明感。
●なんといっても安い!
材質
PS
厚さ(mm)
t1.2
色
透明
材質(本体)
アクリル
透明のポリスチレン樹脂製のL型仕切板です。
医薬品などの小サイズの陳列にピッタリの仕切板です。
幅(mm)
40
高さ(mm)
60
材質
PET 0.5t
取付方式
自立式
材質(パネル)
アクリル
高さ(mm)
150
幅(mm)
75
色
クリア
1枚
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
色
クリア
寸法(奥行D×高さH)(mm)
40×80
高さ(mm)
H200
色
クリア
寸法(奥行D×高さH)(mm)
100×200
高さ(mm)
H100
厚さ(mm)
1.2
色
クリア
寸法(奥行D×高さH)(mm)
50×100
TUG型用の仕切板で任意の位置に置いて使用できます。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
用途荷の区分に有効です
色
オイスターホワイト
材質
スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
板厚(mm)
1
耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵
材質
塩ビ
比重
1.4
熱変形温度(℃)
65~70
透明のポリスチレン樹脂製のL型仕切板です。
サイズも豊富で一般的な商品ごとの仕切に最適です。
材質
PS樹脂 1.2t
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質
硬質PET
RoHS指令(10物質対応)
対応
高衝撃性強化ポリスチレンを使用しています。
成型品で安価です。
用途物流倉庫内での商品等の間仕切りに。
板厚(mm)
1.2