- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 建物まわり
- 塩ビ 樋のおすすめ人気ランキング
塩ビ 樋のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新366件の「塩ビ 樋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「雨とよ」、「雨 樋 規格」、「雨樋 プラスチック」などの商品も取り扱っております。
材質
硬質塩化ビニル樹脂
種類
軒とい
分類
軒系列部材
アルミカーポートやテラスの補修用の雨といです。
各エクステリアメーカーの主要なサイズ・色で作りました。
用途たてとい、よびといに使用
材質
ASA樹脂
適合サイズ
42型
寸法(mm)
Φ42×1800
サイズ
42型
材質
硬質塩化ビニル樹脂、亜鉛処理スチール芯
種類
軒とい
全長(mm)
1800
サイズ
(軒とい)PC50
用途よびといを使用するときアタッチメントからたてとい方向へ向きを変えるために使用します。
また、たてといの下端に雨水で地面が掘れないように向きを変えるためにも使用できます。
材質
AAS樹脂
適合サイズ
42型
曲り角度
92°
サイズ
42型
用途軒といの落とし口に使用
材質
EPDM
適合サイズ
42型
付属品
ビス
寸法(mm)
42型
サイズ
42型
種類
軒とい
全長(mm)
3600
サイズ
(軒とい)PC50
セット内容
回転エルボ×2、雨樋アタッチメント×1、雨樋パッキン×1、縦樋×1、取付ネジセット×1
用途たてといを柱に固定するのに使用
材質
PBT樹脂
適合サイズ
42型
付属品
ビス
サイズ
42型
用途たてといをつなぐときに使用
材質
ASA樹脂
適合サイズ
42型
サイズ
42型
用途アタッチメントからたてといにつなぐときに使用
材質
ジャバラ止め:ASA樹脂、ジャバラ:オレフィン系エラストマー
適合サイズ
42型
サイズ
42型
長さ(cm)
54
さびにくい亜鉛メッキ加工した雨樋金具。
垂木に釘打ちし、軒といを固定する金具です。
用途軒樋の固定
種類
たてとい
全長(mm)
1350
用途戸建・住宅用
材質
硬質塩化ビニル樹脂
サイズ
105
60mm径の竪樋を長さ450mmにカットした商品です。
寸法(mm)
Φ60×450