- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 塩ビ 目皿のおすすめ人気ランキング
塩ビ 目皿のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新147件の「塩ビ 目皿」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「排水 口 目 皿」、「排水口 屋外」、「目皿板」などの商品も取り扱っております。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます(150以下) 。
商品タイプ
目皿(通常)/接続部あり
材質
黄銅
商品タイプ
目皿(通常)/接続部あり
ストレーナ―はネジ込み式。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水通気管(汚水通気管)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
接合部が樹脂なので塩ビ管に接着が出来ます。
本体が樹脂製になっており従来品より軽量化が図られております。
材質
本体/クロムメッキ、アミ/SUS304
メッシュ寸法(mm)
0.4×16
商品タイプ
防虫目皿/接続部あり
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、 ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。アミは塩素ガスに強いPP製です。給水タンク、浄化槽に最適です。
材質
網:NB20、本体:ABS
材質(本体)
ABS
材質(網)
NB20
商品タイプ
防虫目皿/接続部あり
ストレーナ―はロック式。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
巣はネジ止め式
材質
黄銅
商品タイプ
目皿(通常)/接続部あり
VP・VUパイプ兼用の目皿です。
仕様
接着式、ネジ式
材質(本体)
黄銅
寸法C(mm)
27.5
材質(スリーブ)
PVC
ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。ステンレス鋳鋼製。アミはSUS304です。
寸法H1(mm)
26
巣はネジ止め式。ヘアライン仕上げ
用途VP・VU管に接着
材質
ステンレス
VP・VU管に接着。
アミはネジ止め式。
仕様
アミはネジ止め式
材質
黄銅、ステンレス(アミ)
線径(Φmm)
0.4(アミ)
メッシュ
16
線径(mm)
0.4
商品タイプ
防虫目皿/接続部あり
材質
黄銅
商品タイプ
目皿(通常)/目皿のみ
受水槽等の排水に使用します。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
(VP・VU兼用)
材質
目皿受・目皿巣/黄銅製
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
ツバ径がパイプ外径より2~3広いセミツバタイプです。
材質
黄銅(クロムメッキ)
寸法H(mm)
24
排水構内に異物が入らないようホッパー内に取付ける目皿。
材質
SUS304
仕様
ホッパー用目皿メッシュ
商品タイプ
目皿(通常)/目皿のみ
排水用目皿巣です。
既存品の取替に便利です。
ステンレス製ですので腐食に強く、耐蝕性があります。
材質
SUS304
商品タイプ
目皿(通常)/目皿のみ
巣はネジ止め式。
材質
黄銅
商品タイプ
目皿(通常)/接続部あり
PTFE製の目皿ですので薬品に侵される心配がありません。目の細かな精度の高い目皿です。側面部30°テーパー付。
厚さ(mm)
3.0t
ピッチ
2.5
穴径(Φmm)
1
VU・VPパイプ兼用の目皿。ステンレス板製。
材質
ステンレス板
材質(本体)
ステンレス板