塩ビ 管 継手 ユニオンのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
112件の「塩ビ 管 継手 ユニオン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩ビ継手 ユニオン」、「塩ビ管ユニオン」、「自在ユニオン」などの商品も取り扱っております。
本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)のため、耐薬品性に優れています。ユニオンナットを緩める事により、施工後に配管から取り外しが可能です。また、配管のメンテナンス後、地獄配管になった時に、ユニオン継手を使う事で、スムーズに配管の設置が可能です。(地獄配管とは・・両方から管が来ていて、ソケット等を使って配管が出来ない状態)
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。 材質 PVC 形状 ユニオン 材質(本体) PVC 使用温度範囲(℃) 0~50 材質(Oリング) EPDM
1個
839 税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


塩ビ配管の伸縮継手です。締付け接続。
用途一時補修用、理設用 材質 塩化ビニル樹脂 形状 ユニオン 種類 塩ビ管用継手
1個
429 税込472
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠) 配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。 配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。
材質 U-PVC 形状 ソケット 種類 塩ビ・樹脂管用継手 使用温度(℃) 0~50 材質(ボディ) U-PVC 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.0[10.2] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
679 税込747
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

施工が簡単で確実に取り付けできます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。 材質 PVC 形状 ユニオン 材質(本体) PVC 使用温度範囲(℃) 0-50℃ 材質(Oリング) EPDM
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンプルな形状のため、狭い場所でも容易に施工できます。 フランジに比べ外径が小さいため、管路がコンパクトで美しく仕上がります。 施工後の管路の脱着に便利です。
用途化学工場薬液配管・半導体、液晶工場内純水配管など。 材質 硬質塩化ビニル(U-PVC) 形状 ユニオン 使用温度範囲(℃) 0~60 材質(シール) EPDM
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
909 税込1,000
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

圧力配管で使用出来ます。
用途VPパイプ用継手。 材質 硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状 ユニオンソケット RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
38 税込42
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着剤不要の為、補修施工が簡単です。 高品質な日本製です。
用途塩ビ配管の伸縮継手・一時補修部品。 材質 PVC 形状 ユニオン 材質(本体) PVC 使用温度範囲(℃) 0~40 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


接着剤不要の為、補修施工が簡単です。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。 一時補修用。 材質 硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状 ユニオン 種類 塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃) 0~40 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ナットを外すことなくパイプを挿入し、基準締付けトルクまでナットを締付けるだけで施工できます。鋼管、塩ビ管、ポリ管の3管種兼用メカニカル継手
形状 ソケット
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


接着剤不要の為、補修施工が簡単です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手。VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。 材質 PVC-U 形状 ユニオン 種類 塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃) 0~40 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

配管用・水道・スプリンクラーなどの配管接続に。差込接着用。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質 プラスチック製 形状 差込式
1個
369 税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。 材質 青銅鋳物 形状 ユニオン 流体 水道水 種類 塩ビ・樹脂管用継手 使用流体 水道水
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐食性にすぐた硬質ポリ塩化ビニル製の継手です。 積水のHIパイプ・継手は、独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮出来るようになりました。
仕様 ISO14001認証取得工場製 トラスコ品番 850-6338 材質 硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JISK6743 形状 ユニオンソケット 寸法L(mm) 85 寸法D(mm) 22 使用流体 呼び径(A) 16A 最高使用温度(℃) 40
1個
119 税込131
当日出荷

施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠) 配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。 配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。
材質 U-PVC 形状 ねじ込み 種類 塩ビ・樹脂管用継手 使用温度(℃) 0~50 寸法T(mm) - 材質(ボディ) U-PVC 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.0[10.2] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
679 税込747
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1セット(10個)
28,980 税込31,878
10日以内出荷