- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 塩ビ 管 蓋のおすすめ人気ランキング
塩ビ 管 蓋のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新121件の「塩ビ 管 蓋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩ビ管 キャップ 200」、「塩ビ エンド キャップ」、「配管 蓋」などの商品も取り扱っております。
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
キャップ
タイプ
VU
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用流体
排水
材質
硬質塩化ビニル
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉圧力開放蓋です。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
呼び径
150
材質(パッキン)
SBR
マス径(Φmm)
150
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。排水無圧配管用継手です。
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途VU・VPパイプ用継手。下水用継手。
材質
PVC
形状
パッキン形状:Oリング
材質(本体)
PVC
使用温度範囲(℃)
0~45
規格
JIS K6739規格品
最高使用圧力(MPa)
無圧
JIS規格
K6739規格品
材質(Oリング)
EPDM
材質(フタ)
PVC
材質(パッキン)
平:SBR
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
キャップ
タイプ
VU
使用流体
排水
密閉性だから、浸入水対策も万全。
小さな蓋で、外観はスッキリと。
優れた荷重強度。
凍上・凍結を防止。
材質
硬質塩化ビニル
配管のエンドに取り付けるキャップです。排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
キャップ
タイプ
VU
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用流体
排水
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。
表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。
ツバ系がパイプ外径より2~3広く目地がカバーされ美しく仕上ります。
開閉はワンタッチ方式です。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
付属品
防臭パッキン
材質
本体:黄銅製クロームメッキ、フタ:SUS304
車軸総重量2トン以下の普通乗用車の乗り入れが可能です。
用途屋外排水ます用蓋、普通乗用車用駐車場に。
材質
レジンコンクリート
色
白
耐荷重(kN)
12
蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。パイプ接続時にソケットが不要です。
用途下水用継手。
材質
PVC
厚さ(mm)
(平パッキン)2
材質(本体)
PVC
材質(フタ)
PVC
材質(パッキン)
(平)SBR
形状
キャップ
タイプ
TS
格子蓋:ワンタッチ式・管内径接合
材質
PVC、(リング)PE。(パッキン)SBR
色
ライト
形状
キャップ
種類
塩ビ管用継手
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手
材質
(本体)PVC、(Oリング)EPDM
使用温度範囲(℃)
0~45
形状
キャップ
種類
塩ビ・樹脂管用継手
材質
PVC、(シールパッキン)合成ゴム
呼び径
150
型番
70914
アズワン品番
64-5115-18
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
材質
本体:PVC/シールパッキン:合成ゴム
呼び径(mm)
200
寸法H(mm)
71
寸法A(mm)
110
寸法t(mm)
5
寸法D1(mm)
196
寸法D2(mm)
216
寸法H1(mm)
26
寸法H2(mm)
40
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷