塩ビ 管 面取り 器のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
103件の「塩ビ 管 面取り 器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩ビ管リーマー」、「塩ビ 管 面取り 工具」、「塩ビパイプ面取りカッター」などの商品も取り扱っております。
銅・アルミ・ビニールパイプ管等の断面(内・外)バリ取り仕上げ用です。 プラスチック成型軽量の為手作業の疲れを生じません 。
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最適な刃の角度により、塩ビ管などのプラスチック管の内面・外面のバリ取りが素早く・簡単に行えます。
用途プラスチック管用バリ取り。 刃数 9 仕様 塩ビ管用 トラスコ品番 488-8871 材質 (本体)アルミ合金、(刃)SK-5 質量(g) 440 適合管 12~66mm
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

ソフトグリップの採用により力が入りやすく、塩ビパイプの外側・内側を同時に糸面取りできます。
用途塩ビパイプの給水管・排水管等の糸面取り。 全長(mm) 170 材質/仕上 (刃)硬鋼線材 トラスコ品番 254-2439 質量(g) 160 適合パイプ 40A~250A
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

使う場所を選ばないコンパクト設計。抜群の切れ味、きれいな仕上がり。替刃式
適合パイプ呼び径 40~250 質量(kg) 1.8 適合管 VP管(VPW管)、HIVP管(HIVPW管)、VU管、ゴム輪継手(ゴム輪受口)、TS継手(接着受口)
1個
36,980 税込40,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,398 税込8,138
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転させるだけで内側・外側の面取りができます
用途銅・鉄・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に適しています 適合サイズ(mm) (内外)3/16~1 1/2(Φ4~38) 仕様 刃部:銅・アルミ用3枚刃 トラスコ品番 125-6840 質量(g) 43 寸法 3/16~1 1/2(4~38mm) 材質(刃) SK5
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

パイプの内径・外径両用の面取り
用途銅・真鍮・アルミ・塩ビなどのパイプの内面・外面の面取り・バリ取りができます。 使用可能径(Φ) 1/4″~1-1/2″(6.35mm~38.1mm) 全長(mm) 50 質量(g) 40 外径(mm) 50
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

バリ取りをしないとガス漏れをおこす可能性があります。 バリ取りは大事な作業です。リーマーがあればきれいにバリ取りができます。 電動ドリルが使用できる六角軸付。 特別に硬めた多重なブレードできれいな仕上り。
適合管外径(インチ) 1/2″~2-1/8″(12.70~53.98mm) 適合パイプ ステンレス鋼管、銅管、鋼管、樹脂管、アルミ管
1個
31,980 税込35,178
当日出荷

ポリパイプ(呼び13~50mm)の面取りが簡単にできます。また、硬質塩ビパイプにもハイグレードな面取り器として使用できます。 ラチェット式で作用がスムーズに行えます。 面取り角度は30°になります。 刃部の交換が簡単にできます。
仕様 面取り可能パイプ/水道用ポリエチレン管・硬質塩ビパイプ 付属品 ガイド棒2本(呼び径13、25用各1本) 切断可能範囲 呼び径13~50mm 面取角度 30°
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

最適な刃の角度により、塩ビ管などのプラスチック管の内側・外側のバリ取りが素早く・簡単に行えます。
用途塩ビ管用(刃部) 適合サイズ(Φmm) 40~76 トラスコ品番 450-9358 質量(g) 150 刃の種別 長寿命説切刃
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

最適な刃の角度により、塩ビ管などのプラスチック管の内側・外側のバリ取りが素早く・簡単に行えます。
用途塩ビ管用(刃部) 適合サイズ(Φmm) 100 トラスコ品番 450-9366 質量(g) 220
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

回転させるだけで、内側・外側の面取りができます。 特殊工具鋼の刃を40枚装着で面取りします。
用途ステンレス・銅・鉄・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に適しています。 仕様 銅・ステンレス用40枚刃
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銅管・アルミ管をきれいに面取りできます。
用途切断した銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管などの内面の面取り。 適合管径 (内外径)1/8~7/8(3~22mm) 仕様 銅・アルミ用11枚刃 トラスコ品番 243-8828 質量(g) 180
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

充電ドリルに取り付ければ、電動リーマへ早変わり!!
用途各種管の精密バリ取りに 適合管径(Φmm) 8~35 黒×銀 質量(g) 236 アズワン品番 64-6748-26
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

ねじ切り後の端面を簡単にバリ取りします。Φ4~18mmまでの丸棒・パイプなどの外径のバリを除去する最も効率的で手軽な工具です。
ハンドル NG1000 付属品 ブレード EX2001(4~18mm用) 質量(g) 55 トラスコ品番 304-3509
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

面取りやバリ取り作業が手軽にできるホールソーで穴を開けた後の面取りや鉄、ステンレススチール、銅、アルミ、プラスチック等のパイプ(内・外面)、板(側面)、ドリル穴等色々な形状の面取り・バリ取りに狭い場所での作業に便利替刃3種類を付属(DKR-121、DKR-122、DKR-123各1枚)
全長(mm) 125 質量(g) 40
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

最適な刃の角度により、塩ビ管などのプラスチック管の内側・外側のバリ取りが素早く・簡単に行えます。
用途塩ビ管用(刃部) 適合サイズ(Φmm) 12~40 トラスコ品番 450-9153 質量(g) 80
1個
7,298 税込8,028
5日以内出荷

1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台で内面取り・外面取りが可能です。
用途銅・真鍮・アルミ・塩ビパイプなどに使用可能です。 適合パイプ径(Φmm) 4~36 材質 ブレード:HSS(ハイス鋼)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ズンギリボルト切断面のバリを簡単除去。 今までグラインダーで落としていたバリを、電動インパクトドライバーで除去! ナットが入らないイライラを現場で簡単解決!
用途吊りボルト、空調設備取り付け、アンカーボルトの端面処理。 適合寸法(mm) 鉄製全ネジ Φ8~12
1個
1,898 税込2,088
当日出荷