- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 吊・支持金具
- 塩ビパイプ 固定金具のおすすめ人気ランキング
塩ビパイプ 固定金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新111件の「塩ビパイプ 固定金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩ビパイプ留め具」、「塩ビパイプ金具」、「塩ビ管 支え」などの商品も取り扱っております。
用途パイプ配管の壁面へ押さえ用
材質
鋼
たてといを固定する控え金具です。
さびにくい亜鉛メッキ加工。
用途たてといの固定
寸法L(mm)
45
材質
SUS304
仕上
ヘアーライン
付属品
M6×20ステン十字穴ボルト・ナット2本
RoHS指令(10物質対応)
対応
銅管や塩ビパイプの固定に便利です。
排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド
ゴムライナー(TPEゴム)は振動を吸収し、パイプやケーブルのすり傷を防ぎます。特別な補強リブを持ち変形しません。ゴムライナー(TPEゴム)はUVとオゾン抵抗があります。
用途Pクリップは様々な産業のパイプ、ホース、ケーブルや集合ケーブルの固定に使用されます。
材質
(バンド)SUS304、(ゴムライナー)TPEゴム
鋼管・VP管およびスッキリフロート本体を壁面に固定するために使用します。
壁から鋼管・VP管の間隔が調整可能。
鋼管・VP管固定用のボルトを取り外さなくても配管でき、ナットも伴廻り止めが付いているため、施工が簡単です。
鉄製(電気亜鉛めっき処理)と錆びにくいステンレス製があります。
適合管
20A
適合管外径(Φmm)
26
SGP管用のサドルバンド
種類
丸サドル
表面処理
電気亜鉛めっき仕上げ
ステンレス鋼管用のサドルバンド
材質
SUS304
種類
丸サドル
VP管、ドレンパイプを壁面より浮かせて固定できます。
カバーとベースの分割式ですから、ベースの先付けができます。
スペーサーを重ね合わせてVP台付サドルの高さ調整ができます。
適合
VP管用、ドレンパイプ用
壁面・床面・地面への固定金具です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
付属品
円プレート、丸ワッシャー2個、六角ナット2個
材質
ステンレス(SUS304)
床板を張った後で、床下からの配管立上げ作業が楽にできます。 吊りバンドなど固定具なしで、ひとりで簡単に取付けが可能。フランジ方式で床材に確実に固定できます。
形状
ソケット
チャック袋仕様。
用途パイプ配管の壁面への押えとして使用します。
さびに強いステンレス製です。
用途鋼管用立て配管金具です。塩ビ管にもご使用できます。
種類
立バンド
材質
ステンレス
呼び径(A)
50
適合管径(Φmm)
60.5
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質
ステンレス(SUS304)
SGCC溶融亜鉛めっき鋼板
用途小口径SGP管用サドルバンドです。
種類
丸サドル
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド
材質
SUS304
穴径(Φmm)
(針穴)6
材質
PP
材質
SUS430
種類
丸サドル
寸法(Φmm)
4
サイズ
60
寸法(mm)
60
寸法L(mm)
45