- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 塩ビパイプ 外径38mmのおすすめ人気ランキング
塩ビパイプ 外径38mmのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新126件の「塩ビパイプ 外径38mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「内径38mm 塩ビパイプ」、「外径38mm パイプ」、「塩ビパイプ50mm」などの商品も取り扱っております。
種類
塩ビ管
形状
パイプ
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)
0.25
外径許容差(mm)
±0.2
規格
JIS K 6742
用途給水用
種類
塩ビ管
形状
パイプ
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
+5~+35
材質
塩ビ
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。
種類
塩ビ管
形状
パイプ
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)
2
規格
JIS K 6741
全長(mm)
2000
使用温度範囲(℃)
5~35
寸法L(mm)
2000
低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。
種類
塩ビ管/直管
形状
パイプ
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)
2
規格
JIS K 6742
仕様
17.7以上(衝撃強さ(シャルビー))
全長(mm)
2000
使用温度範囲(℃)
5~35
寸法L(mm)
2000
最高使用圧力(MPa)
1
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管になります。
用途耐衝撃性が必要な給水用
種類
塩ビ管
形状
パイプ
長さ(m)
1
JIS規格
JIS K 6742
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
ソケット
タイプ
TS
種類
塩ビ管用継手
材質
PVC
長さ(m)
4
使用温度範囲(℃)
常温(5~35℃)
形状
ソケット
タイプ
TS
種類
塩ビ管用継手
規格
JIS K 6743
公差L(mm)
±4
種類
塩ビ管
形状
パイプ
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)
0.25
規格
JIS K 6741
硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。
用途排水用
種類
塩ビ管
形状
パイプ
長さ(m)
1
JIS規格
JIS K 6741
材質
塩ビ
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
キャップ
タイプ
TS
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
ソケット
タイプ
TS
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
キャップ
タイプ
VU
使用流体
排水
形状
キャップ
タイプ
TS
形状
ソケット
タイプ
TS
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
形状
ソケット
タイプ
TS
半永久的に腐蝕が起こらず、また、内面が非常に滑らかでスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。
用途一般の戸建住宅や簡易な排水設備など
長さ(m)
4
JIS規格
JIS K6741
材質
硬質ポリ塩化ビニル管
形状
パイプ
軽量で丈夫なPVCボールバルブ。
接着式。
用途農業などの配管に
材質(本体)
PVC
使用温度範囲(℃)
-10~60
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
ソケット式
材質(ハンドル)
ABS
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
形状
ソケット
タイプ
TS
形状
キャップ
タイプ
DV
種類
塩ビ・樹脂管用継手