塩ビパイプ継手十字のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
109件の「塩ビパイプ継手十字」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩ビ管 十字」、「塩ビ管十字継手」、「十字パイプ」などの商品も取り扱っております。

クボタケミックス(クボタシーアイ)DV継手 大曲両Y
材質 硬質ポリ塩化ビニール 形状 90°大曲がり両Y 種類 塩ビ・樹脂管用継手 規格 JIS K 6739
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
479 税込527
当日出荷

1個
38 税込42
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

排水無圧配管用継手です。
用途VPパイプ用継手。 材質 硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
1個
529 税込582
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
仕様 JISK6739規格品 トラスコ品番 850-6071 材質 硬質ポリ塩化ビニル(PVC) グレー 寸法L(mm) 150 呼び径(mm) 【塩ビ管】100×75 寸法L1(mm) 83 寸法L2(mm) 150 最高使用温度(℃) 45 寸法Z1(mm) 100 寸法Z2(mm) 40 寸法Z3(mm) 110
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
仕様 JISK6739規格品 トラスコ品番 850-6072 材質 硬質ポリ塩化ビニル(PVC) グレー 寸法L(mm) 193 呼び径(mm) 【塩ビ管】125×100 寸法L1(mm) 117 寸法L2(mm) 190 最高使用温度(℃) 45 寸法Z1(mm) 128 寸法Z2(mm) 52 寸法Z3(mm) 140
1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷

1個
439 税込483
当日出荷

1個
30 税込33
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

塩ビ配管用のジョイント部材です。 塩ビパイプと組合わせて、噴霧システムや壁面緑化システムなどを簡単にDIYできます。 塩ビパイプを四方に差込み、接続できます。
材質 ポリ塩化ビニル樹脂 呼び径 20
1個
579 税込637
当日出荷

1個ほか
特価
32 税込35
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷

塩ビ配管用のジョイント部材です。 塩ビパイプと組合わせて、噴霧システムや壁面緑化システムなどを簡単にDIYできます。 塩ビパイプを三方に差込み、接続できます。 枠を作る際にコーナー部分の接手として便利です。
材質 ポリ塩化ビニル樹脂 呼び径 20
1個
459 税込505
当日出荷


1セット(4本)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質 硬質ポリ塩化ビニル 形状 エルボ タイプ TS RoHS指令対応証明書 (0.1MB) 化学物質安全性参考資料 (0.3MB)
1個
26 税込29
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管になります。
用途耐衝撃性が必要な給水用 種類 塩ビ管 形状 パイプ 長さ(m) 1 JIS規格 JIS K 6742 材質 硬質ポリ塩化ビニル
1セット(4本)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質 可鍛鋳鉄 形状 クロス 規格 JIS B2301 ねじの種類 PTネジ
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)