塩ビパイプ耐熱温度のおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
108件の「塩ビパイプ耐熱温度」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐熱塩ビ継手」、「HT接着剤」、「HT ネジ ソケット」などの商品も取り扱っております。
耐熱性に優れた塩ビ管です。
用途温水施設、厨房、給湯器配管用。 種類 塩ビ管 形状 パイプ 材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 最高使用圧力(MPa) 1 長さ(m) 2 規格 JIS K 6776 使用温度範囲(℃) 5~85
1本ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。
用途VU管用 呼び 50 長さ(mm) 1000 形状 直管 呼び径 50 外径(mm) 60 内径(mm) 56 パイプ形状 直管
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

材質 硬質ポリ塩化ビニール 形状 90°エルボ タイプ HT 種類 塩ビ・樹脂管用継手 規格 JIS K 6777 使用流体 給湯
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高温域で使用でき、耐久性、電気絶縁性に優れています。 保温性が抜群です。スケールがつきません。 安価で経済的。施工も簡単です。 スケールがつきません。
用途給湯および冷・暖房配管 長さ(m) 4 材質 硬質ポリ塩化ビニル管 形状 パイプ
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管になります。
用途耐衝撃性が必要な給水用 種類 塩ビ管 形状 パイプ 長さ(m) 1 JIS規格 JIS K 6742 材質 硬質ポリ塩化ビニル
1セット(4本)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

給湯および冷暖房配管に使用します。 継手はエスロンHT継手を使用します。
用途建物内の温水配管、HT継手をご使用下さい、赤褐色 仕様 各寸法には許容差あります 材質 耐熱性硬質ビニル(C-PVC) 形状 パイプ 茶色 使用温度範囲(℃) 5~40(最高使用圧力:1.0MPa)、71~90(最高使用圧力:0.3MPa) 規格 JIS K6776規格 最高使用温度(℃) 90
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類 塩ビ管 形状 パイプ 材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m) 0.25 外径許容差(mm) ±0.2 規格 JIS K 6776
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。
用途排水用 種類 塩ビ管 形状 パイプ 長さ(m) 1 JIS規格 JIS K 6741 材質 塩ビ
1セット(4本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 硬質ポリ塩化ビニール 形状 ソケット タイプ HT 種類 塩ビ・樹脂管用継手 規格 JIS K 6777 使用流体 給湯 接続ねじ種類 R
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1セット(4本)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐熱性に優れた塩ビ管です。
用途温水施設、厨房、給湯器配管用。 材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(mm) 1000 長さ(m) 1 使用温度範囲(℃) 5℃~90℃ 寸法L(mm) 1000 最高使用圧力(MPa) 1.0MPa
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。
用途耐衝撃性が必要となる給水用 材質 PVC 長さ(m) 4 長さ許容差(mm) -10~+30 外径許容差(mm) ±0.2 JIS規格 JIS K 6742 使用温度範囲(℃) 常温(5~35℃) RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1本
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質 硬質ポリ塩化ビニール 形状 ソケット タイプ HT 種類 塩ビ・樹脂管用継手 使用流体 給湯 接続ねじ種類 Rp
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


信頼のJIS規格 給湯および冷暖房配管形式に使用。品揃え豊富なエスロンHTパイプ。 セキスイのエスロンHTパイプは、呼び径13mm~150mmまで、全12種類と品ぞろえも豊富。最適なパイプが、即、選べます。 しかも、そのうちの7種が、JIS規格品。この優れた信頼性により、これまでも多くの実績を誇り、今後も各方面からの多岐にわたるニーズに対して、的確にお応えしてまいります。
用途給湯配管・冷暖房配管・温泉引湯配管 長さ(m) 4 材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状 パイプ
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質 硬質ポリ塩化ビニール 形状 ソケット タイプ HT 種類 塩ビ・樹脂管用継手 規格 JIS K 6777 使用流体 給湯
1個
179 税込197
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。
用途VU管用 材質 耐熱塩化ビニル 形状 エルボ タイプ HT 使用流体 排水
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

HTパイプ用接着剤です。
透明 仕様 低粘度速乾性(粘度500mPa・S) 主成分 テトラヒドロフラン
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)