- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 店舗什器
- 塩ビ仕切板のおすすめ人気ランキング
塩ビ仕切板のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新276件の「塩ビ仕切板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「仕切り板」、「塩ビ板」、「l型プラスチック板」などの商品も取り扱っております。
塩化ビニルの透明仕切版です。店舗ディスプレイのアイテムとして使用頂けます。
材質
塩ビ
厚さ(mm)
1
色
透明
高さ(mm)
150
幅(mm)
75
色
クリア
塩化ビニルの透明仕切版です。店舗ディスプレイのアイテムとして使用頂けます。
材質
塩ビ
厚さ(mm)
1.5
色
透明
耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵
材質
塩ビ
比重
1.4
熱変形温度(℃)
65~70
商品棚・平台などの商品仕切に最適!安さで人気です!
●高衝撃性強化ポリスチレン使用。(非エンビ)
●分別回収によりリサイクル可能。
●アクリル並の透明感。
●なんといっても安い!
材質
PS
厚さ(mm)
t1.2
色
クリア
寸法(奥行D×高さH)(mm)
40×80
模型材料やディスプレイ、雑貨制作などの材料に用いられる一般的な塩ビ板です
表示板・ディスプレイ用
耐薬品性・電気絶縁性に優れ、燃えにくい素材です
ドライヤー等で部分的に熱して変形・加工することができます
色
透明
材質(本体)
アクリル
透明のポリスチレン樹脂製のL型仕切板です。
医薬品などの小サイズの陳列にピッタリの仕切板です。
幅(mm)
40
高さ(mm)
60
材質
PET 0.5t
自由に折り曲げて使用できますので、小物の整理や分類に便利です。
材質
PS(ポリスチレン)
PL・PSは、ハサミやカッター等で必要な長さに切断して使用し、SCは手で折り曲げるだけで簡単に切ることができます。
材質
PP
色
白
ピッチ(mm)
15
取付方式
自立式
材質(パネル)
アクリル
1枚
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
高さ(mm)
H200
色
クリア
寸法(奥行D×高さH)(mm)
100×200
高さ(mm)
H100
厚さ(mm)
1.2
色
クリア
寸法(奥行D×高さH)(mm)
50×100