塩ビ挿入機のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
103件の「塩ビ挿入機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩ビ管連結工具」、「挿入工具 125」、「マフラー パイプカッター」などの商品も取り扱っております。
MCC(松阪鉄工所)塩ビ管挿入機
剛性の高い支持棒・ラック方式の採用でラクラクインサート。 ハンドルを反転させれば簡単にリターン可能。
用途対象管:VP管(VPW管)、HIVP管(HIVPW管)、VU管、ゴム輪継手(ゴム輪受口)、TS継手(接着受口)
1台
75,980 税込83,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り付け・取り外しが簡単でスピーディーです。 狭い場所や溝の中でも作業OKです。
用途塩ビ管(Oリングタイプも可)の差し込み、圧入に。
1台
32,980 税込36,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HIT(ヒット)パイプ挿入機
パイプに傷をつけずに一人で楽に挿入できます。 複数サイズのパイプ兼用型で、曲がり管継手の挿入ができ、戻り止め機構で接着剤が乾くまで保持できます。 各々の呼び径に対応させる時はパイプホルダを交換してください。 チェーンでパイプを固定し、ラチェットハンドルを前後に動かすだけです。
用途挿入可能パイプ・継手:VP管・HIVP管・ゴム輪継手・TS継手・T型ダクタイル鋳鉄管に。 トラスコ品番 254-2528 全長(mm) 600 質量(kg) 16 全高(mm) 170 横幅(mm) 270 適合パイプ外径(Φmm) 89~216
1個
99,980 税込109,978
当日出荷

呼び径20から75まで使用可能です。 小型計量1.7kg 受け口側・挿し口側のどちらからでも引き込めます。 難しい操作は必要ありません。
質量(kg) 1.7 適合パイプ呼び径 20~75
1セット
44,980 税込49,478
5日以内出荷

足元より高い位置での挿入作業に使用できます。 手で持ちにくいパイプを確実に挿入できます。 接着剤が固まるまで抜けずに保持できます。 軽量で持ち運びも簡単です。
セット内容 締め具セット(L・R)×各1個、収納袋×1枚 関連資料 (0.09MB) (0.18MB)
1セット
33,980 税込37,378
4日以内出荷

パイプ径200~300の挿入作業を、軽く簡単に行なえます。
用途エンビ管、T型ダグタイル鋳鉄管の挿入作業に。 全長(mm) 780 質量(g) 21 適合パイプ径(Φmm) 200、250、300 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
179,800 税込197,780
4日以内出荷

鎖を巻き付けるだけの簡単操作です。 パイプサイズや種類にこだわらず使用できます。 ゴム輪型パイプの挿入や、引き抜きが簡単です。 重量6kgで持ち運びも便利です。 電線用多層多重配管のせまいん場所でも使用できます。
セット内容 本体セット×1セット、鎖付きD型締め具×1個、リング付き鎖×1本、収納袋×1枚 質量(kg) 6 適合パイプ呼び径 65~300
1セット
57,980 税込63,778
5日以内出荷

ビーバー(アサダ)チェーンクランプ
長さ(m) 1.2 トラスコ品番 852-1340 アズワン品番 64-6752-55
1個
59,980 税込65,978
14日以内出荷

取付時にスパナ等の工具を必要としません。 パイプに乗せて鎖を掛けるだけの簡単操作です。 両引き接合でパイプの安定挿入ができます。 取り外しも非常に簡単です。 多種多様のパイプの接続に使用可能です。 重量はたったの8kgで持ち運びも楽々です。 エンビ管は呼び径600まで、NS管は呼び径250まで使用可能です。
セット内容 締付部材セット×2セット、補助ジク×2個、収納箱×1個 質量(kg) 8 適合パイプ呼び径 65~600
1セット
99,980 税込109,978
5日以内出荷

重量物も確実に固定できる設計です。 締付範囲が広く、微調整も思いのままです。 大型ビーカーや太い円筒形品の固定に最適です。
材質 柄:ステンレスパイプ、固定部:ビニール被覆、チェーン部:ピアノ線 TGK品番 561-55-20-11 トラスコ品番 413-9399 質量(g) 261 締付範囲(mm) Φ50~200
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

プラスチックパイプをガッチリ固定。新開発のベルトで滑らない。手の作業よりも管の取り付け取り外しがスムーズ
トラスコ品番 829-1425 寸法(mm) 89×177×64 質量(g) 330 能力(mm) 80~220(75A~200A相当) ストラップ長(mm) 800
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

パイプ溶接時の芯出し作業が簡単に出来ます。1台で25A~150Aのサイズに対応します。
用途同サイズのパイプを真っ直ぐに溶接する際の仮溶接に。 種類 その他バイス 材質(本体) スチール 主な用途 溶接作業 厚さ(mm) (アングル部)6 幅(mm) (アングル部)150 高さ(mm) (アングル部)50 質量(g) 2300 適合管径(Φmm) 34~165 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

使う場所を選ばないコンパクト設計。抜群の切れ味、きれいな仕上がり。替刃式
適合パイプ呼び径 40~250 質量(kg) 1.8 適合管 VP管(VPW管)、HIVP管(HIVPW管)、VU管、ゴム輪継手(ゴム輪受口)、TS継手(接着受口)
1個
36,980 税込40,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラックの荷締めから工場内の機械移動に最適です。 ワイヤーはダブル仕様・シングル仕様両方で使用可能です。
用途工場内の機械移動に。 フェンス張り、電線針金の引っ張りに。 トラックの荷締めに。 種別 手動 ワイヤー径(Φmm) 5.0 フック口開き(mm) 15 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (2.0MB)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンビ管専用工具です。 パイプに乗せて鎖を掛けるだけの簡単操作です。 両引き接合でパイプの安定挿入ができます。 取り外しも簡単です。
セット内容 締付部材エット×2セット、収納袋×1枚 関連資料 (0.09MB) (0.18MB)
1セット
79,980 税込87,978
4日以内出荷

MCC(松阪鉄工所)高速パイプカッタ
火花・切紛、外バリ無しのきれいな切り口。チャッキング、バイスも不要。簡単操作で安全。しかも、高速切断。内面取り用コーンリーマを内蔵。その場で切断、その場で面取り。コンパクトボディで抜群の機動力。耐久性に優れたベアリング付の刃と、アルミ合金の強靭なボディ。替刃式
切断能力(mm)鉄工 一般配管用ステンレス鋼管(JIS G 3448)/水道用ステンレス鋼管(JWWA G 115):8Su~60Su、建築用・水道用銅管(JIS H 3300・JWWA H 101):15A~50A(厚さ1.78mm以下)、ねじなし電線管(JIS C 8305):E19~E51、その他の管:Φ15~Φ61mm(厚さ1.78mm以下) 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) ローラ/450(60Hz)、コーンリーマ/155(60Hz) 電動機電圧(V) AC100(単相シリースモータ) 消費電力(W) 400 周波数(Hz) 50/60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 270×325×345
1個
139,800 税込153,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クランプとチェーンでビーカー等をしっかり固定できます。
材質 亜鉛合金クロムめっき 柄長さ(mm) Φ13×165 締付範囲(mm) 50~200
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

抜群のブレーキ制動力と軽快なリリース、世界最高級V級チェン特殊表面処理で錆対策は万全。 合金鋼を熱処理した独特な形状のフックは業界随一の強度を誇ります。 事故につながるチェンの破断やフックの伸びを未然に防ぐ安全設計。
荷鎖等級 V
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

円形スパイラルダクト管の切断を主目的に開発された機械で、チップソー使用により正確で素早い切断ができます。また、砥石にくらべはるかに火花が少なく安全です。 ハンディスパイラルカッターに安全ストッパーが付きました。 モーター部を上げるだけでロックがかかるので、安全に作業できます。
用途呼径100A~300Aのスパイラルダクト、ボイド管、塩ビ管トミジ管などの切断作業 電源(V) AC100 消費電力(W) 700 定格電流(A) 7.3 電源コード(m) 3 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 9000 仕様 【標準消費電力料金】18.9円/h トラスコ品番 858-1802 セット内容 サブローラー(VC-SB3)、ダクトキラー(DK110) 幅(mm) 425 全長(mm) 430 質量(kg) 16 高さ(mm) 545 切断能力 100~300A
1個
289,800 税込318,780
4日以内出荷

材質 本体・ネジ/亜鉛ダイキャスト、柄/ステンレス(SUS304)パイプ、ツマミネジ/アルミニウム、チェーン/ステンレス(SUS304) 全長(mm) 165 ロッド径(Φmm) 13 アズワン品番 1-2900-01 締付可能ロッド径(Φmm) 50~200
1個
4,480 税込4,928
当日出荷