- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 塩ビ排水ソケットのおすすめ人気ランキング
塩ビ排水ソケットのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新127件の「塩ビ排水ソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「排水ソケット」、「排水口」、「塩ビ ソケット」などの商品も取り扱っております。
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
ソケット
タイプ
VU
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用流体
排水
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
ソケット
タイプ
DV
種類
塩ビ・樹脂管用継手
規格
メーカー規格
山数
ネジ部/11(25.4mmにつき)
使用流体
排水用
接続ねじ種類
R
材質
硬質ポリ塩化ビニル管
形状
ソケット
色
グレー
タイプ
DV
使用圧力(MPa)
静水圧:0.75以下
使用流体
排水
最高許容圧力(MPa)
1以下(静水圧+水撃圧)
適合
UFH507CR(CHR)・508CR(CHR)・508MR・UFS820CR(CER・CKR)・810CR(CER・CKR)用
タイプ
小便器排水ソケット(床置用)
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
形状
ソケット
タイプ
TS
タンク上面管座および側面に取り付けます。
ノズルおよび2枚のナット、2枚のパッキンから構成されています。
材質
本体:ポリエチレン(PE)、ガスケット:エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)
タイプ
部品
材質
PVC
形状
ソケット
タイプ
VU
種類
塩ビ管用継手
規格
AS38
使用流体
排水
公差(mm)
±2(寸法Z)
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
ソケット
タイプ
DV
使用流体
排水用
形状
ソケット
種類
塩ビ・樹脂管用継手
排水金具や鋼管、鋼管継手と塩ビ管の接続に使用します。
形状
ソケット
タイプ
DV
SUパイプとVUパイプを接続する変換ソケットです。
材質
PVC
形状
ソケット
使用流体
排水
タンク上面管座および側面に取り付けます。ノズル及び2枚のナット、2枚のパッキンから構成されています。
タイプ
部品
材質
硬質ポリ塩化ビニル管
形状
ソケット
色
グレー
タイプ
DV
使用圧力(MPa)
静水圧:0.75以下
使用流体
排水
最高許容圧力(MPa)
1以下(静水圧+水撃圧)
排水金具や鋼管、鋼管継手と塩ビ管の接続に使用できます。
用途排水通気設備用
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
ソケット
タイプ
DV
山数
ネジ部/11(25.4mm)につき
使用流体
排水用
床排水時、コンクリートと塩ビ管のスキ間からの漏水を受け皿で受け取り、複数の防水ソケットの穴からパイプ本管に流し込みます。
用途受水槽や高架タンクと給水管の接続用
仕様
タボなし
材質
青銅
AS-38(屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手)
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
ソケット
タイプ
VU
使用流体
排水
寸法d(mm)
51
寸法D(mm)
67
寸法l(mm)
30
寸法d1(mm)
60.35
寸法d2(mm)
59.75
呼び径(A)
50A
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷