塩ビ排水管のおすすめ人気ランキング

2025/12/06更新
361件の「塩ビ排水管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩ビ 排水口」、「塩ビ排水管継ぎ手」、「排水用塩ビパイプ」などの商品も取り扱っております。
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。 種類 塩ビ管 形状 パイプ 材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m) 2 規格 JIS K 6741 全長(mm) 2000 使用温度範囲(℃) 5~35 寸法L(mm) 2000
1本ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。
用途排水用 種類 塩ビ管 形状 パイプ 長さ(m) 1 JIS規格 JIS K 6741 材質 塩ビ
1セット(4本)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(4本)
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類 塩ビ管 形状 パイプ 材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m) 0.25 規格 JIS K 6741
1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
56 税込62
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 PVC 形状 チーズ タイプ VU 種類 塩ビ管用継手 規格 AS38 使用流体 排水 公差(mm) ±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
60 税込66
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

流し台トラップネジ呼40より直径40A塩ビ管へ接続するための変換アダプターセット。 ナット部のみを使用することで流し台トラップネジ呼50より直接40A塩ビ管の接続用。
仕様 呼40VP・VU管外面接続 材質 PP
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手 材質 (本体)PVC、(Oリング)EPDM 使用温度範囲(℃) 0~45
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手、Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手 仕様 VUパイプ専用継手 トラスコ品番 850-6729 材質 硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS38 グレー 寸法L1(mm) 91 寸法L2(mm) 51 寸法L3(mm) 91 最高使用温度(℃) 45℃ 最大使用水圧(Mpa) 無圧
1個
539 税込593
当日出荷

1個
36 税込40
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 長年にわたり効率よく排水できることなどはVP管と同一の性能をもっています。 VU管はVP管に比べ薄肉のため、一般の戸建住宅や簡易な排水設備にご使用下さい。
用途一般戸建住宅などの簡易な排水設備屋外排水設備に、VU継手をご使用下さい、無水圧に使用、グレー色 仕様 各寸法には許容差があります。 材質 硬質ポリ塩化ビニル管 形状 パイプ グレー 規格 JIS K6741規格 最高使用温度(℃) 40
1本
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
30 税込33
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VUエルボ
材質 硬質ポリ塩化ビニール 形状 90°エルボ タイプ VU 種類 塩ビ・樹脂管用継手 使用流体 排水
1個
72 税込79
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


半永久的に腐食がおこらず、また、内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
用途建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備に。 JIS規格 JIS K6741 長さ(m) 4 材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状 パイプ 使用温度範囲(℃) 0~45 最高使用圧力(MPa) 0.98
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

切断されたVUパイプの配管に使用できます。 切り取りラインに沿って正しく簡単に切断できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手。 材質 硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状 ソケット タイプ VU 種類 塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃) 0~45 使用流体 排水 寸法l'(mm) 20
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)