- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 塩ビ支管のおすすめ人気ランキング
塩ビ支管のおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新109件の「塩ビ支管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「下水管」、「排水管 掃除口」、「塩ビ管 点検口」などの商品も取り扱っております。
配管を切断せずに枝配管ができます。
排水通気等の増設に最適です。
パイプ同径タイプは直接排水継手が接続できます。
従来品と比べ接続箇所を減らし低く接続でき施工性がUPします。
材質
PVC
付属品
ステンレスバンド×2
色
半透明
下水道用支管です。
用途下水道塩ビ管用継手
形状
下水継手
材質(本体)
PVC
寸法t(mm)
5
下水道用支管です。
用途下水道塩ビ管用継手
形状
下水継手
材質(本体)
PVC
材質(パッキン)
SBR
呼100本管に呼75取付管を接続する際に便利です。固定用番線付き
材質
PVC
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
下水道用自在支管です。
用途下水道塩ビ管用継手
形状
下水継手
材質(本体)
PVC
寸法t(mm)
5
材質(パッキン)
SBR
排水器具増設時に既設管(VU100)からVU75を分岐させるのに便利です。95mmホルソーにて穿孔、高粘度遅乾性接着剤をご使用ください。
用途屋外排水用
形状
チーズ
型番
70995
アズワン品番
64-5112-50
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
下水道用自在支管です。
用途下水道ヒューム管用継手
形状
下水継手
材質(本体)
PVC
寸法t(mm)
5
材質(パッキン)
SBR
配管を切断せずに枝配管ができます。
食洗機の排水取出継手に便利です。
耐熱仕様です。
材質
耐熱PVC
付属品
ステンレスバンド×2
色
ブラウン
寸法
50×20(25)
寸法L(mm)
94
寸法H(mm)
69
寸法d(Φmm)
26(32)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
材質
PVC
形状
チーズ
タイプ
VU
種類
塩ビ管用継手
規格
AS38
使用流体
排水
公差(mm)
±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
下水道用支管です。
用途下水道ヒューム管用継手
形状
下水継手
材質(本体)
PVC
材質(パッキン)
SBR
ツルハシなどで破損した排水管路の補修用に役立ちます。専用接合剤(充填タイプ)・番線付き。破損個所が小さい場合、片側のみ、あるいは1/2に切断して使用することも可能。
既設配管への通気弁の取付けやリフォーム時の器具増設に便利です。
用途縦管への使用、屋内・屋外埋設使用、水平取出しなど幅広く使用できます。
仕様
(主管)呼75VU管外面接続、(枝管)呼50VU接手接続
材質
PVC
全長(mm)
225~305
呼び
(主管)75×(枝管)50
形状
チーズ
種類
塩ビ管用継手
寸法Z(mm)
20
外付けタイプ。ヤリトリ施工が可能です。流入口はS/R
呼び径
100-200
形状
片側スライド
種類
塩ビ管用継手
既設管路の補修・改修が容易です。
用途屋外排水用
材質
PVC、SBR
形状
伸縮継手
使用流体
排水
雨どい等にドレンパイプを接続し、機器等からの排水を流す場合に使用します。
角型にも施工可能(スペーサーを交換するだけ。
付属品
角型用スペーサー
適合
丸型(サイズ45~75)、角型(Φ32mmの穴が開けられるもの)、DPE-14G、DPS-14G
使用方法
雨どいにΦ32mmの穴を開け、ドレン配管アダプターを差し込みます。本体を押さえながらロックナットを締め込んで固定します。ロックナットを締めこむと内部でパッキンが膨らみます。
色
グレー
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
呼50VU管から食洗機排水管呼20・25ミリへの分岐継手。
主管受口寸法はVU継手に準じています。
呼25ミリへの接続はHT継手をご使用ください。
種類
塩ビ管用継手
形状
ティー
クリアなので接着剤の塗り忘れを一目で確認できます。
配管内の流体が確認できます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途排水用継手、下水用継手
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
タイプ
VU
使用流体
排水
立上り管内側から取り付け、外側をナットで締め込みます。流入口はS 。
呼び径
100-200
型番
70738
アズワン品番
64-5111-21
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷