- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 散水・かん水資材
- 塩ビ散水ノズルのおすすめ人気ランキング
塩ビ散水ノズルのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新179件の「塩ビ散水ノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩ビ ノズル」、「塩ビ管散水」、「拡散ノズル」などの商品も取り扱っております。
中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。
ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全巾において均等になります。
用途自動車、車輛、各種容器などの洗浄に。
全長(mm)
27
質量(g)
2.2
ねじ径
R1/4
六角対辺(mm)
14
圧力(MPa[kgf/cm2])
0.3(標準)
噴射角度
90°(0.3MPa)
ねじサイズ
R1/4
シャワー種類
噴霧
低い液圧にもかかわらず広角の扇形噴霧を発生させます。
用途機械装置の洗浄や消火の為の散布として。
全長(mm)
21.5
質量(g)
1.8
六角対辺(mm)
12
圧力(MPa[kgf/cm2])
0.15(標準)
ねじサイズ
R1/8
シャワー種類
噴霧
種類
扇型
常用圧力(MPa)
0.3
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
仕様
使用温度範囲5~40℃
トラスコ品番
858-7615
質量(g)
29
使用圧力
0.2~0.5MPa
寸法d(Φmm)
24
寸法H1(mm)
32.7
寸法h(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
仕様
使用温度範囲5~40℃
トラスコ品番
858-7616
質量(g)
29
使用圧力
0.2~0.5MPa
寸法d(Φmm)
24
寸法H1(mm)
38.7
寸法h(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
塩ビ樹脂のみで製品化したミストなので、安価で施工が簡単です。(VPパイプ13用)
打ち水効果で猛暑、熱中症対策に最適です。
屋外環境において暑さを和らげ、ひと時の涼感を演出します。
ノズルのヘッドが取り外せますので、メンテナンスが容易です。
用途屋外→熱中症対策
エアコンの室外機→省エネ対策
農業→作物への散水、ビニルハウス内の高温対策
畜産→畜舎の高温対策
仕様
噴霧範囲:直径0.5~1.5m(円形)、噴霧流量:9L/h/個(推奨圧力:0.3MPa)
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
丸型
色
ホワイト
サイズ
13
使用圧力(MPa)
0.2~0.5
本体質量(g)
65
流体温度(℃)
常温
寸法(縦×横×高さ)(mm)
約30×60×50
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
塩ビ管(VP管・HIVP管)、水栓チーズを使用して安価に消雪および散水配管が施工できます。
水栓チーズまたは水栓ソケットにねじ込んで使用します。
用途塩ビ配管(VP管・HIVP管)13mm用。
材質
ナイロン樹脂(PA6)
質量(g)
30
角度(°)
45
適合配管径(Φmm)
【塩ビ】13
散水中ボタ落ちがなく、均等に飛散するリバースアンブレラのセット。
使用圧力(MPa)
0.2
ノズル
RU202
散水範囲(m)
Φ5
チューブ長さ(m)
0.5(25mmソケット付)
散水量(L/分)
1.25
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
種類
扇型
常用圧力(MPa)
0.3
霧雨のように細やかな水滴を降らせます。
用途水稲育苗、ハウス内のかん水等
仕様
塩ビ式25mm、ストッパー付
使用圧力(MPa)
0.2
方向
下向き専用
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。旋回子を使用せず、衝突流入により液の微粒化を図るノズルのため、異物通過径がきわめて大きいです。液の流入方向に対し、直角に噴霧します。
用途循環水の使用など、特にノズルの目詰まりが懸念される用途に。機器装置の洗浄や消泡のための散布として。
材質
ポリフェニレンサルファイド(PPS)
常用圧力(MPa)
0.2
種類
充円錐
低い液圧にもかかわらず広角の扇形噴霧を発生させます。
用途機械装置の洗浄や消火の為の散布として。
材質
ステンレス
圧力(MPa[kgf/cm2])
0.15(標準)
常用圧力(MPa)
0.15
種類
扇型
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
仕様
使用温度範囲5~40℃
トラスコ品番
858-7614
質量(g)
65
使用圧力
0.2~0.5MPa
寸法d(Φmm)
24
寸法H1(mm)
48
寸法h(mm)
51.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。
異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。
用途機器装置の洗浄や冷却消火の為の散布として。
材質
ステンレス
種類
充円錐
圧力(MPa[kgf/cm2])
0.2(標準)
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
仕様
使用温度範囲5~40℃
トラスコ品番
858-7612
形状
ニップル
質量(g)
10
タイプ
TS
寸法l(mm)
52.5
使用圧力
0.2~0.5MPa
寸法d(Φmm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
全てのハウスで活躍する頭上配管型のかん水資材。サンホープのオリジナルセット。4mmブルーチューブを使用
種類
扇型
常用圧力(MPa)
0.3
全てのハウスで活躍する頭上配管型かん水資材。サンホープのオリジナルセット。4mmブルーチューブ使用。