- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- ヒーティングガン・シュリンク用品
- 塩ビ溶接 ヒートガンのおすすめ人気ランキング
塩ビ溶接 ヒートガンのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新94件の「塩ビ溶接 ヒートガン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩ビ溶接」、「塩ビ溶接機」、「溶接機ホットジェット」などの商品も取り扱っております。
塩ビ溶接専用プラジェット
塩ビ溶接に最適な温度と風圧を実現しました。床材の継目処理や塩ビ溶接棒を使った作業に最適です。
付属品
フィルター、R型スタンド、軟質塩ビ棒×1本
種別
本体(溶接専用タイプ)
質量(g)
約740
寸法H(mm)
24
スイッチ
3段(切、送風、熱風)
コード長さ(m)
約3
寸法F(mm)
47
寸法D(mm)
101
寸法E(mm)
97
寸法I(mm)
33.5
寸法G(mm)
125
風速(m/min)
400
寸法J(Φmm)
3
全長B(mm)
260
全高C(mm)
191
定格消費電力(W)(50/60Hz)
300(100V)
風圧(mmAq)
130
本体径A(mm)
70
アズワン品番
6-477-05
適合ヒーター
PJ-203H
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
260×70×191
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
9段階温度調整ダイヤル
急速冷却
ダイヤルとスイッチを1に合わせて50℃の 温風を吹き出す事で、高温のノズルと部材を 急速冷却させる事ができます。
付属品
ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類)
セット内容
ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類)・ケース付
質量(kg)
0.67
電流(A)
12
温度(℃)
スイッチ1:50~350/スイッチ2:80~550
コード長さ(m)
2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
257×85×206
ノズル口径(Φmm)
34.5
風量(L/min)
スイッチ1:200/スイッチ2:400
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
FLガンはNS-300の本体に標準装備されています。NS-300から供給された圧縮エアにFLガン内部のヒーターで加熱し溶接に必要な熱風を発生させます。
用途塩ビの溶接。
トラスコ品番
387-2459
質量(g)
600
出力(W)
600
電源(V)
100
コード長さ(m)
2.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
182×200×38
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
長時間の連続作業に使用できます。
潤滑油が不要なので、手間が省け、熱風中に油を含みません。
用途配管工事、ダクトライニング作成、変形継手作成、看板作成。
給・配水管加工業、水道工事業、造船業、プラスチック加工。
付属品
配電盤付ロータリーブロアー、FLガン、エアーホース、予備電熱ボビン、4mmノズル、3mm曲がりノズル、ガン置き台、収納スチールケース
トラスコ品番
310-1151
質量(kg)
9.8
出力(W)
260
電源(V)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
275×138×196
電源コード
230mm
温度調節
ガンペの出力電圧40~100V 7段切替え
1台
¥95,980
税込¥105,578
当日出荷
溶接用(集中熱風ノズル)
種別
集中熱風ノズル
適合
熱風加工機プラジェット(206A1、208A1、210A、214A、218A)
トラスコ品番
127-8282
質量(g)
50
備考
サプライ品
アズワン品番
5-5327-02
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
3段階の切り替え(冷風、弱風、強風)ができるヒートガンです。
ハンドル部分で片手で温度と風量の調節ができます。
豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応
用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮
仕様
絶縁構造/二重絶縁
付属品
スポットノズル×1、ワイドノズル×1、フックノズル×1、ヘラ型ノズル×1、スクレーバー×1
質量(kg)
約0.75
コード長さ(m)
2
本体寸法(mm)
250×90×193(コード含まず)
風量調整
3段階(冷風、弱風、強風)
定格使用時間(分)
20
風量(L/min)
I(冷風)/II(弱風):280、III(強風): 480
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(2.9MB)
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
塩ビパイプの曲げ、溶接に。
ステッカー、シール、ガムテープはがしに。
適合
-
トラスコ品番
242-6412
種別
本体
質量(g)
750
コード長さ(m)
1.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
260×190×75
風速(m/min)
1250
風量(L/min)
200
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
用途はんだや樹脂棒の溶着に。
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
仕様
絶縁構造/二重絶縁
付属品
スポットノズル×1個。ワイドノズル×1個。フックノズル×1個。ヘラ型ノズル×1個。掻き出しスクレーパー(3種)×各1個
質量(kg)
0.7
コード長さ(m)
1.8
本体寸法(mm)
275×80×190
定格使用時間(分)
20
風量(L/min)
300(Lo)。550(Hi)
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
騒音が気にならないダイヤフラム、ブロア式です。
用途熱可塑性樹脂の溶接、局部乾燥。
小径チューブの収縮に。
トラスコ品番
480-3337
セット内容
本体、K-1ガン、エアホース(3m物)、ダブルコンセント、ガン置台、予備ノズル、予備ボビン、布製バッグ
質量(kg)
9
タイプ
1基装着
周波数(Hz)
50/60共用
定格電圧(V)
AC100
電力(W)
最大700
温度調節範囲(℃)
0~400
風量(L/min)
80
風圧(kPa)
20~40
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
『溶解・溶接および乾燥』熱風による解氷、除霜、はんだの溶解、塗装の乾燥、塩ビ等の溶接ができます。
適合
【ヒートガン】EA365VA-1、EA365VA-2、EA365VA-4、EA365VA-10、EA365VB-3
エスコ品番
EA365VD-2
材質
鋼板
形状
集中ノズル
全長(mm)
87
質量(g)
50
軸長(mm)
57
先端内径(mm)
6
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
軽量・コンパクト
温度・風量2段階切替でさまざまなシーンで活躍
付属品
ノズル(丸)、ノズル(平面)、ノズル(曲面)、ノズル(ガラス保護)、スクレーバ(グリップ付)、収納ケース
質量(kg)
0.57
電流(A)
12
温度(℃)
(送風)250/500
コード長さ(m)
2心・2
本体寸法(mm)
245×83×250
アズワン品番
64-7056-76
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
作業に合わせて幅広い温度調節が可能
コードレスで取回しが快適
電源が無い現場での作業に便利
剥離や曲げ、溶着、収縮などの作業に
ケース付き
用途カッティングシートの伸ばしや貼付け作業に、シーリング剤の乾燥や剥離に
付属品
平面ノズル、ガラス保護ノズル、曲面ノズル、丸ノズル
質量(kg)
1.3
温度(℃)
環境温度~550(無断調節ダイヤル)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
173×79×255
連続使用時間(分)
風量1:30(ダイヤル6)、風量2:21(ダイヤル6)
風量(L/min)
風量1:120、風量2:200
ノズル径(Φmm)
34.5(取付)
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
適合
PJ-203A、A1、215A、216A
トラスコ品番
805-2479
種別
スピードノズル
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
カーペット、ビニールシート等のはがし作業から、塗料やニスの剥離作業に便利なスクレーパー2種類付。用途に応じて温度調整(50℃~550℃)できるダイヤル付。自立するので上向き作業にも便利
用途ペンキ、漆喰、発泡剤などの乾燥。塩ビパイプの曲げ加工。塩ビ系シートの熱溶着、加圧加工。塩ビ系溶接棒を使っての目違い埋加工。ペンキ、ニス、接着剤の加熱剥離。カーペット、ビニールシート、ステッカーなどの剥がしし加工。熱収縮フィルムによる加熱包装。熱収縮チューブによる加熱加工。解凍、除霜、凍結防止。プラスチック製品の加熱加工成形。機械部品の局部加熱
付属品
ノズル×4種類、スクレーパー×2種類、キャリングケース
質量(kg)
0.58
電流(A)
12
コード長さ(m)
2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
255×82×205
風量(L/min)
(L)250、(H)500
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
長さ(mm)
300
直径(Φmm)
3
適合
熱風加工機 PJ-203A1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10本)
¥599
税込¥659
当日出荷