- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 吊・支持金具
- 塩ビ管 サドルのおすすめ人気ランキング
塩ビ管 サドルのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新124件の「塩ビ管 サドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩ビパイプ留め具」、「塩ビ サドル」、「塩ビ管 片サドル」などの商品も取り扱っております。
浮き上がり配管各種用のPPバンド。「PPサドル台座」(別売)を使用すると、5mmずつ高さ調整が出来ます。
材質
ポリプロピレン製
色
グレー
金属製品では取り付け困難な場所でも、樹脂の弾性を利用して取り付けが可能です。樹脂製で取り付け面に接触しないので、水まわりに最適です。取付面に接触しない為、管の腐食を防ぎます。
用途立て管、床配管&壁配管にも使用。VP管に使用。(グレー色)
種類
丸サドル
材質/仕上
ポリプロピレン(PPバンド)
幅(mm)
25
厚さ(mm)
5
VP管、ドレンパイプを壁面より浮かせて固定できます。
カバーとベースの分割式ですから、ベースの先付けができます。
スペーサーを重ね合わせてVP台付サドルの高さ調整ができます。
適合
VP管用、ドレンパイプ用
チャック袋仕様。
用途パイプ配管の壁面への押えとして使用します。
用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質
ステンレス(SUS304)
銅管や塩ビパイプの固定に便利です。
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
ビス1本でガッチリ固定できます。
SGCC溶融亜鉛めっき鋼板
用途小口径SGP管用サドルバンドです。
種類
丸サドル
用途塩ビ管・VP管用
材質
塩化ビニール
呼び径
16
適合径(Φmm)
22
ねじ穴(Φmm)
5
1個
¥445
税込¥490
翌日出荷
穴径(Φmm)
(針穴)6
材質
PP
用途パイプ配管の壁面へ押さえ用
材質
鋼
ステンレス鋼管用のサドルバンド
材質
SUS304
種類
丸サドル
材質
鋼板製
表面処理
電気亜鉛メッキ
塩ビ管用のサドルバンド。塩化ビニール製。VP管にも使用できます。
材質
塩化ビニール
SGP管用のサドルバンド
種類
丸サドル
表面処理
電気亜鉛めっき仕上げ
用途塩ビ管・VP管用
材質
塩化ビニール
呼び径
28
適合径(Φmm)
34
ねじ穴(Φmm)
5.5
1個
¥705
税込¥776
翌日出荷